絞り込み
材質
- スチール(5)
- ステンレス(10)
- 亜鉛合金(31)
- 樹脂(16)
ブランド
- 三桂製作所
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 大阪コネクター製造(26)
- 古河電工(古河電気工業)(21)
- 電成興業(14)
- 外山電気(6)
- 日本シーム工業(6)
- 伊藤電気製作所(6)
- セイワ工業(6)
- 大阪電具(ODK)(5)
- 丸一鋼管(5)
- 新生金属工業(5)
- エスコ(4)
- 島田電機(4)
- 吉田商事(4)
- 因幡プロダクツ(3)
- 日動電工(2)
- 八州電工(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「材質」から絞り込む
スチール(5)
ステンレス(10)
亜鉛合金(31)
樹脂(16)

コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から3日以内出荷スッキリ外観・簡単施工用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
厚鋼防水ねじなしカップリング
三桂製作所(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷ねじなし簡単施工で防水も実現用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング温度範囲(℃)-20~90
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ネジで確実に接続用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
薄鋼電線管防水ねじなしカップ
三桂製作所¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷ねじなし簡単施工で防水も実現用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング温度範囲(℃)-25~90主材質ZDC2防水保護等級IP65
コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)
三桂製作所¥389~税込¥428~1個4日以内出荷から17日以内出荷ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
ケイフレ用防水ねじなしカップ
三桂製作所¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から11日以内出荷防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
薄鋼電線管用ねじなしキャップ
三桂製作所¥229税込¥2521個11日以内出荷電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。取付可能対象【ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19L19H20ΦD25.2温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)31環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
防水プリカ用コンビカップ
三桂製作所¥539税込¥5931個11日以内出荷防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X13023X0Φd15規格JISC8350L326温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【プリカチューブ】IP66
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷から37日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
ケイフレ用防水ねじなしカップ
三桂製作所¥499税込¥5491個翌々日出荷ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
SUSケイフレ水抜きハブ
三桂製作所¥2,998~税込¥3,298~1個11日以内出荷表中の「取付けできる附属品」欄の※1印はKMBGL,KMBCL,KMBML,KM90BGL,KM45BGL を表しています。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。取付可能対象【付属品】取付けできる付属品環境RoHS10物質対応主材質SUS304
防水プリカ用ねじなしカップ
三桂製作所¥439~税込¥483~1個4日以内出荷温度範囲(℃)-25~90寸法L2(mm)15寸法L3(mm)26寸法d(Φmm)17寸法A(Φmm)38質量(g/個)87適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19