61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 電線管保護用パイプキャップ JAPPY

    電線管保護用パイプキャップ

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 末端部用電線管接続金具 ネグロス電工

    末端部用電線管接続金具

    ネグロス電工
    309税込340
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
  • エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用 未来工業

    エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用

    未来工業
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    翌日出荷
    PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
  • プラスエンドスクリュー釘付 未来工業

    プラスエンドスクリュー釘付

    未来工業
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    翌日出荷
    送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
    仕様側面ノックアウト付
  • 開口面用電線管接続金具 ネグロス電工

    開口面用電線管接続金具

    ネグロス電工
    619税込681
    1個
    16日以内出荷
  • 送りエンド(スクリュー釘付) 未来工業

    送りエンド(スクリュー釘付)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌日出荷
  • F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業

    F・ころエンド(スクリュー釘付)

    未来工業(1件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • CD用ころがし端末 因幡プロダクツ

    CD用ころがし端末

    因幡プロダクツ
    96税込106
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルの二重天井への引き込みなどに使用できます。先端の補助釘部を使用する場合は38mm以下の釘をご使用ください。(除去する場合ベンチにてつかみ内側に倒して除去してください。)。型枠取り外し後、釘はセンター支柱をベンチにてつかみ、折り取るように除去してください。
  • ステンレス エンドキャップ 南電機

    ステンレス エンドキャップ

    南電機
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    パイプハンガー施工後、端部による引っかけ防止に役立ち保護します。
  • ステンレス エンドキャップ 南電機

    ステンレス エンドキャップ

    南電機
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    SUSエンドキャップは、SUSレース本体の端末を閉める金具です。
  • エンドキャップ 南電機

    エンドキャップ

    南電機
    999税込1,099
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    レースウェイ端末を閉そくする金具です。
  • エンドキャップ 南電機

    エンドキャップ

    南電機
    909税込1,000
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    パイプハンガー施工後、端部による引っかけ防止に役立ち保護します。
  • エンドキャップ 南電機

    エンドキャップ

    南電機
    1,198税込1,318
    1個ほか
    20日以内出荷から30日以内出荷
  • 引上管用キャップ 協進電機

    引上管用キャップ

    協進電機
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス ターミナルコーン 日本シーム工業

    ステンレス ターミナルコーン

    日本シーム工業
    9,998税込10,998
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス製フレキの端末処理用としてご使用下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
    用途端末処理用
  • ターミナルコーンアース端子付 日本シーム工業

    ターミナルコーンアース端子付

    日本シーム工業
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    フレキの端末処理用の部品で、フレキ部からアースを取るための端子が付いております。鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    用途端末処理用
  • ターミナルコーン 日本シーム工業

    ターミナルコーン

    日本シーム工業
    2,598税込2,858
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    フレキの端末処理用としてご使用下さい。鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    用途端末処理用
  • エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)PF管用 未来工業

    エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)PF管用

    未来工業
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    翌日出荷
    PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
  • エンドカップリング(PC板用) 未来工業

    エンドカップリング(PC板用)

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    翌日出荷
    両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。 エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
  • 送りエンド用 デッキプレート台座 未来工業

    送りエンド用 デッキプレート台座

    未来工業
    959税込1,055
    1セット(10個)
    翌日出荷
    送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。 ケーブルを傷つけません。
    付属品ゲージ付、ブッシュ、ビス適合送りエンド (Gタイプ・ダブル送りエンドは除く)、ニュー送りエンド(サイズ28は除く)、PF管ニュー送りエンド(サイズ22は除く)ドリル径(Φmm)10~13適合径(Φmm)(ホルソー)35適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
  • プラスエンド用 デッキプレート台座 未来工業

    プラスエンド用 デッキプレート台座

    未来工業
    799税込879
    1セット(10個)
    翌日出荷
    プラスエンドをデッキプレートに取り付ける為の台座です。 ケーブルを傷つけません。
    仕様プラスエンド(スクリュー釘なし)用適合プラスエンド(スクリュー釘なし)用ドリル径(Φmm)9~13適合径(Φmm)(ホルソー)42適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
  • 送りエンド用 デッキプレート台座Gタイプ専用 未来工業

    送りエンド用 デッキプレート台座Gタイプ専用

    未来工業
    589税込648
    1セット(10個)
    翌日出荷
    送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。 ケーブルを傷つけません。
    付属品ゲージ付適合送りエンド(Gタイプ)ドリル径(Φmm)10~13適合径(Φmm)(ホルソー)35適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
  • デッキプレート用送りエンド 未来工業

    デッキプレート用送りエンド

    未来工業
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    翌日出荷
    デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
  • プラスエンド(ボックスタイプ) 未来工業

    プラスエンド(ボックスタイプ)

    未来工業
    3,398税込3,738
    1セット(10個)
    翌日出荷
    送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
  • プラスエンドアンカー付 未来工業

    プラスエンドアンカー付

    未来工業
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    翌日出荷
    送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
    仕様側面ノックアウト付適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)
  • プラスエンドスクリュー釘なし 未来工業

    プラスエンドスクリュー釘なし

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌日出荷
    送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
    仕様側面ノックアウト付
  • ダブル送りエンド(4方出) 未来工業

    ダブル送りエンド(4方出)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。 付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。 トロ防止シール付です。
    仕様釘付
  • ニュー送りエンド 未来工業

    ニュー送りエンド

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    翌日出荷
    送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止のシール付です。
    仕様波付CD管用
  • 落し込みF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用) 未来工業

    落し込みF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用)

    未来工業
    5,798税込6,378
    1セット(20個)
    翌日出荷
    VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付) トロ防止のノック付です。 型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)
    仕様3分スタット付
  • 引き出しエンド 未来工業

    引き出しエンド

    未来工業
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エンドカバー(二重天井への引き込み)として使用します。 直接管を差し込むだけです。 管の挿入が一目でわかる半透明
  • エンドカップリングPF管→PF管 未来工業

    エンドカップリングPF管→PF管

    未来工業
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
    仕様スクリュー釘付
  • エンドカップリングCD単層波付管→PF管 未来工業

    エンドカップリングCD単層波付管→PF管

    未来工業
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
    仕様スクリュー釘付
  • エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管 未来工業

    エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管

    未来工業
    239税込263
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
  • エンドカバー(カド用)CD管用 未来工業

    エンドカバー(カド用)CD管用

    未来工業
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    壁のカド部からの引き込みに使用します。 トロ防止シール付です。
    仕様カド用
  • ニューエンドカバー(オールポジション型)CD管用 未来工業

    ニューエンドカバー(オールポジション型)CD管用

    未来工業
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    翌日出荷
    コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。 コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。 コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
    仕様首振り角度調整自在
  • エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用 未来工業

    エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用

    未来工業
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    翌日出荷
    二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
    仕様コンパクト、スクリュー釘付種類スクリュー釘付
  • エンドカバー( コンパクトタイプ)CD管用 未来工業

    エンドカバー( コンパクトタイプ)CD管用

    未来工業
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    翌日出荷
    二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
    仕様コンパクト、スクリュー釘付種類スクリュー釘付
  • 断熱材用 F・ころエンド( Gタイプ)PF管用 未来工業

    断熱材用 F・ころエンド( Gタイプ)PF管用

    未来工業
    839税込923
    1セット(10個)
    翌日出荷
    発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。 コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。 (端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。) Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
    仕様断熱材用
  • 断熱材用 F・ころエンド( Gタイプ)CD管用 未来工業

    断熱材用 F・ころエンド( Gタイプ)CD管用

    未来工業
    839税込923
    1セット(10個)
    翌日出荷
    発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。 コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。 (端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。) Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
    仕様断熱材用
  • デッキプレート用 F・ころエンド 未来工業

    デッキプレート用 F・ころエンド

    未来工業
    979税込1,077
    1セット(10個)
    翌日出荷
    デッキプレート天井面への引出し等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK! コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
電線管用エンド