絞り込み
「材質」から絞り込む

排水スリーブキャップ
アラオ(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個翌々日出荷地下排水用半割パイプの固定とノロ止めの、ダブル効果が期待できます。 セットして釘打ちするだけの簡単施工。 脱型後「打ち抜きプレート」部を、ハンマー等で叩くだけで、仕上がりがキレイになります。
タフロックフレーム
ネグロス電工¥5,998~税込¥6,598~1組4日以内出荷から16日以内出荷中空壁専用の補強枠です。 。壁厚100mmを超え117mmまでは片側施工のみ。両側施工で117mmを超え220mmまで調整可能です。 。先行施工・後施工のどちらでも使えます。 。開口の端部が隠れるので仕上りが綺麗です。仕様板厚:0.8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
PVM用 PF管スリーブ( 露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)
未来工業¥359~税込¥395~1セット(10個)翌日出荷露出用丸形ボックス(VE管受け口)にPF管(ミラフレキMF)を配管する場合に使用します。
B形銅スリーブ 硬銅単線用
大阪電具(ODK)¥6,498~税込¥7,148~1セット(100個)4日以内出荷高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。 捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。仕様捻回数/2回構成単線
低圧引込スリーブ BA型
東京富士商会¥21,980税込¥24,1781箱(100個)4日以内出荷低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。適合電線組合せ8+8mm2スリーブタイプBA型
水切スリーブ
東京富士商会¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です。寸法L(mm)150寸法A(mm)60寸法B(mm)26寸法C(mm)19
水切スリーブEMT型カバー付
東京富士商会¥8,398~税込¥9,238~1組4日以内出荷接地極等の埋設電線から、地下水が毛細管現象による建築物の室内への侵入を阻止するために使用するものです。材質銅製(すずメッキ仕上)カバー有
EM3GP用スリーブ
三桂製作所¥2,698税込¥2,9681箱(10個)4日以内出荷から11日以内出荷EM3BG用グランドパッキンEM3GPのパッキン穴径を小さくするためのスリーブです。取付可能対象【穴径】12mm材質NBR/TPE温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色特性IP67
排水スリーブキャップ
アラオ¥269税込¥2961個当日出荷地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。セットして釘打ちするだけの簡単施工です。脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。用途半割れパイプ用に。トラスコ品番489-7811材質ポリエチレン幅(mm)178色グレー摘要100Φ用高さ(mm)61奥行(mm)38幅(m)178
地中梁スリーブ用 PLジョイント BPtype
立基¥9,998~税込¥10,998~1セット4日以内出荷【BPマウスで美しい仕上がり】ボンド、モルタルを使用しないので仕上がりがきれいです。【フランジを大きくしました!】フランジを大きくしたので、レジューサーが不要になりました。【パッキンの厚みを約2倍に!】仕上がりの粗い躯体やラス型枠での躯体にも対応可能です。【BPロックを廻して締めるだけ!】廻して締め込むだけ。ラクで簡単なので誰にでも短時間で作業できます。【FEP管との接続部をBPロックが緩衝します】地中梁とFEP管の接合部への土圧等をBPロックが緩衝します。【様々なスパイラル管に対応します】PLジョイント BPtypeは各社のスパイラル形状のFEP管に対応いたします。【マウス側から締め込み可能!!】BPマスス専用締め具を切欠きに装着して、マウス側からの締め込みが可能になりました。【締め込み完了目印が付きました!】黄色いパッキンが見えなくなれば締め込み完了。目安としてご利用ください。【PLジョイント BPtypeは簡単に抜けません】ねじ式なので、FEP管が伸びてねじ山がなくならない限りは、抜けません。【トータルコストを低減します】取付作業が楽で早いので、よりコストダウンができます。
止水用鋼製床丸スリーブ
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から17日以内出荷スリーブ高さが200mmあるため、スリーブ開口部付近に溜まった雨水を階下へ流出させない止水効果があります。 ボイド管の代わりに設置することで、撤去する手間を省けます。 スリーブ端部に曲げ加工を施してあるので貫通物の損傷防止になります。材質溶融亜鉛めっき鋼板
排水スリーブキャップ
アラオ¥249税込¥2741個当日出荷地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。 セットして釘打ちするだけの簡単施工です。 脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。用途半割れパイプ用に。
ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。寸法l1(mm)170寸法l2(mm)330
ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)VU管無
未来工業¥599~税込¥659~1個翌日出荷梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。寸法l1(mm)170適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ)
未来工業¥3,398~税込¥3,738~1個翌日出荷免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。 カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば
未来工業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
鋼製スリープ
ネグロス電工¥8,698~税込¥9,568~1個17日以内出荷パーツを組み替えることで、サイズを様々な大きさに変えることができます。 ボルトの少ないジョイント式なので省力化できます。 安全カバーを併用することで、施工部の汚濁や踏み抜き・落下を防止できます。高さ(mm)200(スリープ)