絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- PMA(8)
- RS PRO(28)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(11)
- イチネンTASCO(16)
- セイワ工業(23)
- ユニット(2)
- 三桂製作所(40)
- 住電機器システム(5)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 大阪電具(ODK)(19)
- 岩崎電気(31)
- 島田電機(16)
- 日動電工(6)
- 星和電機(SEIWA)(18)
- 未来工業(82)
- 電成興業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 M形
岩崎電気¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷用途接続箱などにケーブルを引込む場合に使用する保護管で、ケーブルグランド、フレキシブルフィッチングを一体化したもので配線工事の省力化に役立ちます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:鋼材形M形材質(本体)鋼材保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 F形
岩崎電気¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷用途接続箱などにケーブルを引込む場合に使用する保護管で、ケーブルグランド、フレキシブルフィッチングを一体化したもので配線工事の省力化に役立ちます。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:鋼材形F形材質(本体)鋼材保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内用材質(固定金具)鋼材
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781個31日以内出荷屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅質量(kg)3.5形M形材質(本体)黄銅寸法L(mm)1000保護等級IP65防爆構造d2G4適合ケーブル24~26mm材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用適合電線管42(G1 1/2)材質(固定金具)黄銅
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形
岩崎電気¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅形M形材質(本体)黄銅保護等級IP65防爆構造d2G4適合ケーブル9~11mm材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)材質(固定金具)黄銅
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781個31日以内出荷屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅質量(kg)4.6形F形材質(本体)黄銅寸法L(mm)1000保護等級IP65防爆構造d2G4適合ケーブル36~38mm材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用適合電線管54(G2)材質(固定金具)黄銅
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形
岩崎電気¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅形F形材質(本体)黄銅保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)黄銅
安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 F形 【受注生産品】
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材、締付金具:鋼材質量(kg)1.61形F形寸法L(mm)500防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内専用適合電線管36(G1 1/4)材質(固定金具)鋼材
安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781個31日以内出荷用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅質量(kg)4.9形M形寸法L(mm)1000防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内外用適合電線管54(G2)材質(固定金具)黄銅
安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形
岩崎電気¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅質量(kg)2.7形M形寸法L(mm)1000防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内外用適合電線管36(G1 1/4)材質(固定金具)黄銅
安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形
岩崎電気¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅質量(kg)2.7形F形寸法L(mm)1000防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内外用適合電線管36(G1 1/4)材質(固定金具)黄銅
DSアースパイプシステム用打設棒(電動工具用)
大阪電具(ODK)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷DSアースパイプシステム施工時に電動工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します用途電動工具用
DSアースパイプシステム用ホルダアダプタ
大阪電具(ODK)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプを打ち込む為の治具で各種打設棒(別売り)に接続して使用します用途DSアースパイプシステム用
ジョインタルNS-1
大阪電具(ODK)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です。接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できます。コンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めます。アルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります用途主に電線の圧縮接続部外観灰色ペースト状
ビットアース用打設棒
大阪電具(ODK)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷DSアースパイプシステム施工時に油圧工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼
EG Earth(イージーアース)
大阪電具(ODK)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷高機能性樹脂を主成分とした接地抵抗低減材で、長期間土壌との電気接触を維持し、接地抵抗低減効果の継続が期待できます。普通土、砂層など土質を問わず優れた接地抵抗低減効果を発揮します。大幅な軽量化・少量化を実現し、可搬性・収納性が向上しました。本製品と水のみを混合して使用できるため、作業時間や作業環境の管理は不要です。質量(g)300主成分高機能性樹脂
DSアースパイプシステム用打設棒(油圧工具用)
大阪電具(ODK)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ビットアース工法施工時にハンド削岩機でスラストパイプを打ち込む為の治具です用途油圧工具用
PE-GEL(ピージェル)
大阪電具(ODK)¥8,998税込¥9,8981箱(3袋)5日以内出荷DSアースパイプシステム/ビットアース工法向けに開発された低減材です。高機能性樹脂を主成分としたジェル状低減材で、流動性を維持しながら、長期間土壌で拡散されにくく、接地抵抗低減効果の継続が期待できます仕様半固形状ジェル主成分高機能性樹脂
RS PRO コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 真鍮
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様呼び寸法 = 25mm継手タイプ = 90° エルボーねじの呼び = M25材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
RS PRO コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 真鍮
RS PRO¥41,980税込¥46,1781袋(10個)7日以内出荷RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様呼び寸法 = 20mm継手タイプ = 90° エルボーねじの呼び = M20材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
RS PRO コンジットフィッテイング スイベル 銀 真鍮
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷RS Pro コンジットグランド RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様呼び寸法 = 25mm継手タイプ = スイベルねじの呼び = M25材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP54仕上げ = ニッケルめっき
RS PRO コンジットフィッテイング 固定 フィッティング 銀 真鍮
RS PRO¥9,198税込¥10,1181袋(10個)7日以内出荷RS Pro コンジットグランド RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様呼び寸法 = 25mm継手タイプ = 固定 フィッティングねじの呼び = M25材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP54仕上げ = ニッケルめっき
RS PRO コンジットフィッテイング 固定 フィッティング 銀 真鍮
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷RS Pro コンジットグランド RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様呼び寸法 = 20mm継手タイプ = 固定 フィッティングねじの呼び = M20材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP54仕上げ = ニッケルめっき
RS PRO コンジットフィッテイング 固定 フィッティング 銀 真鍮
RS PRO¥6,398税込¥7,0381袋(10個)7日以内出荷RS Pro コンジットグランド RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様呼び寸法 = 16mm継手タイプ = 固定 フィッティングねじの呼び = M20材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP54仕上げ = ニッケルめっき
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管用接続部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら