「種類」から絞り込む
VE管カバー曲ガリ未来工業3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー入ズミ未来工業3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー出ズミ未来工業3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー入ズミ未来工業翌々日出荷
VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管カバー曲ガリ大曲ガリ未来工業¥1,598~税込¥1,758~
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
VE管カバー曲ガリ未来工業翌々日出荷
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
VE管カバー出ズミ未来工業翌々日出荷
VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
全ネジパイプ未来工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用未来工業¥1,798~税込¥1,978~
1セット(10個)
翌々日出荷
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。
コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。
コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
VE管カバー入ズミ未来工業当日出荷から3日以内出荷
VE管を入ズミ配管したときのケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
ツバ管未来工業税込¥34~¥31~
ロックナット大阪コネクター製造税込¥2,748~¥2,498~