52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 未来工業露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出未来工業(6件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法D1(Φmm)87
露出用丸形ボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)未来工業(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出 防水タイプ 未来工業露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出 防水タイプ未来工業(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
付属品Oリング付寸法D2(Φmm)91
露出用丸型ボックス 日動電工露出用丸型ボックス日動電工(11件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじなしTC丸型露出ボックス 薄鋼用 外山電気ねじなしTC丸型露出ボックス 薄鋼用外山電気
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
露出用丸形ボックス〈平蓋〉 未来工業露出用丸形ボックス〈平蓋〉未来工業(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W規格JIS C8435適合規格(PS)E
露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業露出用丸形ボックス( 平蓋)未来工業(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミルキーホワイト
露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出 未来工業露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出未来工業
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミルキーホワイト
露出用丸形ボックス( カブセ蓋)防水タイプ 未来工業露出用丸形ボックス( カブセ蓋)防水タイプ未来工業(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)91
丸型露出BOX(3方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出BOX(3方出)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
露出用丸形ボックス( カブセ蓋) 未来工業露出用丸形ボックス( カブセ蓋)未来工業(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型露出BOX(2方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出BOX(2方出)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
露出用丸型ボックス( ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス( ブランクタイプ)未来工業(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合コネクタ14・16・22(呼び22用〈G3/4〉)
露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (3方出) 未来工業露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (3方出)未来工業
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
露出用丸型ボックス( 平蓋) 未来工業露出用丸型ボックス( 平蓋)未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
丸型露出BOX(1方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出BOX(1方出)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ) 伊藤電気製作所露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ)伊藤電気製作所
459税込505
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
カチコネ丸ボックス 日動電工カチコネ丸ボックス日動電工
349税込384
1個
翌日出荷から4日以内出荷
何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)未来工業
659税込725
1個
当日出荷
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
丸型露出ボックス 薄鋼用 外山電気丸型露出ボックス 薄鋼用外山電気
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L) 未来工業露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L)未来工業
439税込483
1個
翌々日出荷
種類2方出(L)
露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (2方出・L) 未来工業露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (2方出・L)未来工業
439税込483
1個
翌々日出荷
種類2方出(L)
鋼板ねじなし丸BOX 電成興業鋼板ねじなし丸BOX電成興業
829税込912
1個
3日以内出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8340
鋳物 丸型BOX 電成興業鋳物 丸型BOX電成興業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄寸法T(mm)3
黒 セーリスBOX 電成興業黒 セーリスBOX電成興業
899税込989
1個
3日以内出荷
仕上電着塗装
ねじなし TC丸形露出ボックス(薄鋼用) 外山電気ねじなし TC丸形露出ボックス(薄鋼用)外山電気
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理電気亜鉛めっき
露出丸型ボックス(1~3方出兼用型) 未来工業露出丸型ボックス(1~3方出兼用型)未来工業
539税込593
1個
翌々日出荷
感知器、コンセント取付用の木ネジ溝付です。
適合管VE14・16(1~3方出兼用)
ユニバーサルパッキン 外山電気ユニバーサルパッキン外山電気
159税込175
1個
翌々日出荷
丸型BOX ゴムパッキン 外山電気丸型BOX ゴムパッキン外山電気
179税込197
1個
翌々日出荷
丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 直角2方出Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品質量(kg)0.52種類丸型露出ボックス 直角2方出寸法H(mm)40呼びG16寸法A(mm)89寸法D(mm)28寸法B(mm)73寸法l(mm)18入数(個)1
丸型露出ボックス 2方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 2方出Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 2方出入数(個)1
鋼板丸型ハブなし露出ボックス 電成興業鋼板丸型ハブなし露出ボックス電成興業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)0.29種類ハブなし寸法H(mm)40寸法A(Φmm)89寸法P(Φmm)73
鋳物 丸型BOX 貫通 電成興業鋳物 丸型BOX 貫通電成興業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄種類直線2方出寸法T(mm)3
鋼板ねじなしユニバーサルLB 電成興業鋼板ねじなしユニバーサルLB電成興業
699税込769
1個
3日以内出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330
鋳物 ユニバーサルLB 電成興業鋳物 ユニバーサルLB電成興業
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄
丸型ボックス