「種類」から絞り込む
防爆用アダプタPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ防爆用種類アダプタ入数(個)1
絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
まとめてねット取付台Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
アングルコネクタ取付金具Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
FTTH用配管の固定金具。配線を手前に引き出しやすいように、アングルコネクタとあわせて使用します。
用途ポートS対応穴径(Φmm)27.1角度(°)(立ち上げ)30
配管固定金具Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応適合呼び16用全長(mm)230
立ち上げスタンドPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
らくワーク(アダプタ式)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
配管アダプタPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
背面固定用サドルPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
配管取付枠を壁面に取り付けるときに使用します。
『ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります