絞り込み
呼び
ブランド
エコロジープロダクト

ステンレス製万能サドル
JAPPY(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(25個)3日以内出荷予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304用途パイプ用
ケーブル・パイプ用サドル
大和電業¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか5日以内出荷Φ4~Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。最小販売単位は袋単位です。材質磨鋼板寸法d(mm)6.2表面処理ユニクロめっき本数パイプ:1
スイングサドル16用
日動電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)4日以内出荷工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)41寸法A(Φmm)22適合管サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A適合径(Φmm)18.4~23.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジネジくん
JAPPY¥1,798税込¥1,9781袋(50個)3日以内出荷軽量間仕切、木間仕切に最適。ネジ一体型・ビニールタイ付き用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます材質ポリエチレン長さ(mm)(ビニールタイ)220色(ビニールタイ)青色(本体)黒色
水抜き穴カバー
古河電工(古河電気工業)¥2,498~税込¥2,748~1袋(20個)ほか4日以内出荷水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
パナフレキPV 片サドル
Panasonic(パナソニック)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷から3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。色ブラック寸法W(mm)25
パナフレキPV サドル
Panasonic(パナソニック)¥60~税込¥66~1個3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。材質樹脂製色ブラック寸法W(mm)20
パナPV片サドル
Panasonic(パナソニック)¥62~税込¥68~1個ほか3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。色クリームグレイ寸法W(mm)25
サドルエース
日動電工¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)4日以内出荷施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6寸法L(mm)120寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
サドルエース溶融亜鉛めっき仕様
日動電工¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30仕様付属アンカー/M5材質溶融亜鉛めっき寸法t1(mm)(サドル部)1.6
サドルベースキット
ネグロス電工¥2,398~税込¥2,638~1箱(5個)ほか当日出荷から17日以内出荷ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42,51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
サドルベース 電気メッキ仕上
タチバナ¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)ほか3日以内出荷アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。材質/仕上電気メッキ仕上げ穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
片サドル
因幡プロダクツ¥1,898~税込¥2,088~1箱(20個)ほか3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
両サドル
因幡プロダクツ¥2,198~税込¥2,418~1箱(20個)ほか3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。寸法d(mm)5.5
ステンレス サドルベース
南電機¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)ほか4日以内出荷壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
サドルベース溶融亜鉛メッキ
南電機¥7,598~税込¥8,358~1箱(20個)4日以内出荷壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
サドルベース
南電機¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか4日以内出荷壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。