絞り込み
呼び
ブランド
エコロジープロダクト

パイピタ19
日動電工¥879~税込¥967~1箱(20個)4日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19 接着剤付き
日動電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。材質本体/硬質塩化ビニル寸法(mm)全長420種類ビニタイロング寸法L(mm)200許容静荷重(N[kgf])19.6(2)
フレキ用両サドル
日本シーム工業¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンレスフレキ用両サドル
日本シーム工業¥159~税込¥175~1個ほか4日以内出荷フレキを固定するためのステンレス製両サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
ステンレスフレキ用片サドル
日本シーム工業¥159~税込¥175~1個ほか4日以内出荷フレキを固定するためのステンレス製片サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
フレキ用両サドル
大和電業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷呼称70と82のフレキ外径に合せた鋼板製の両サドルです。管類やケーブル類の固定にも使用できます。呼称54以下のフレキにはFCDをご使用ください。材質磨鋼板寸法D(mm)8.2表面処理ユニクロめっき寸法B(mm)40寸法T(mm)1.4
SUSケーブル用万能サドル
三桂製作所¥1,098~税込¥1,208~1個(20個)11日以内出荷LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥789~税込¥868~1個(25個)11日以内出荷プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。25個単位での販売となります。温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
ケイフレックス用2本止サドル
三桂製作所¥179税込¥1971個11日以内出荷取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質鋼T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A70B18ΦD17.8温度範囲(℃)-50~200P56質量(g/個)15環境RoHS10物質対応
ケイフレックス用両サドル
三桂製作所¥219税込¥2411個11日以内出荷取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質鋼T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A73B25温度範囲(℃)-50~200P59質量(g/個)26環境RoHS10物質対応
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥899~税込¥989~1箱(25個)11日以内出荷管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥4,998~税込¥5,498~1個(25個)11日以内出荷防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。Φd6.5C30温度範囲(℃)-20~60環境RoHS10物質対応主材質SUS304
被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥4,998~税込¥5,498~1箱(25個)11日以内出荷温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)【サドル】30寸法d(Φmm)【サドル】6.5難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
サンパイプデスタンスサドル高
三桂製作所¥4,698~税込¥5,168~1個11日以内出荷取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304h28製法ロストワックス寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥729~税込¥802~1個(10個)11日以内出荷から22日以内出荷LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
スイングサドル22用
日動電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)4日以内出荷工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)52寸法A(Φmm)29適合管サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A適合径(Φmm)24.2~30.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイングサドル2830用
日動電工¥1,898税込¥2,0881箱(20個)4日以内出荷工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)58寸法A(Φmm)34適合管サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A適合径(Φmm)30.8~36.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイングサドル楕円用
日動電工¥1,898税込¥2,0881箱(20個)4日以内出荷工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン適合径(Φmm)36.5×23RoHS指令(10物質対応)対応
PF管両サドル リブ有り
未来工業¥799税込¥8791セット(5個)翌々日出荷色ベージュ種類リブ有り寸法L(mm)93.5寸法D(Φmm)45.5寸法B(mm)20寸法P(mm)73.5寸法d(Φmm)5.5適合管PF管36入数(個)5
台付ステンレス片サドル
未来工業¥4,998税込¥5,4981セット(20個)4日以内出荷から6日以内出荷管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。材質ステンレス製入数(個)20
台付鉄片サドル
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(20個)4日以内出荷管を固定面から浮かせた状態で固定できます。寸法L(mm)42.2寸法D(Φmm)26台の高さ(mm)5適合管VE管22、薄鋼25、厚鋼22入数(個)20
台付ステンレス片サドル
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1セット(20個)4日以内出荷管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
サドルベース
タチバナ¥2,298~税込¥2,528~1箱(5組)ほか4日以内出荷アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。W125仕上電気メッキ仕上寸法t2(mm)16
SUSサドルベース
タチバナ¥4,898~税込¥5,388~1箱(5組)ほか4日以内出荷アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。材質ステンレスW125寸法t2(mm)15
溶融亜鉛サドルベース
タチバナ¥3,898~税込¥4,288~1箱(5組)ほか4日以内出荷アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
片サドル
電成興業¥1,998税込¥2,1981箱(50個)4日以内出荷電気亜鉛メめっき仕上げ仕様大梱包:500、小梱包:50質量(kg)0.018寸法A(mm)38寸法D(mm)26寸法B(mm)26寸法C(mm)20寸法T(mm)1.6