「種類」から絞り込む
PF管ステンレス片サドル未来工業翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
適合MF-30寸法L(mm)67寸法D(Φmm)39寸法B(mm)25寸法P(mm)31.5寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)10
PF管水抜き片サドル未来工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
CD管片サドル未来工業当日出荷から3日以内出荷
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
『電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります
サドル日動電工税込¥36~¥33~
片サドル電成興業税込¥868~¥789~
配管支持金具ネグロス電工税込¥3,628¥3,298