95件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • PF管両サドルミラフレキSS用 未来工業

    PF管両サドルミラフレキSS用

    未来工業
    2,498税込2,748
    1箱(50個)
    当日出荷
    トラスコ品番104-5980
  • ネジネジくん JAPPY

    ネジネジくん

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    軽量間仕切、木間仕切に最適。ネジ一体型・ビニールタイ付き
    用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます材質ポリエチレン長さ(mm)(ビニールタイ)220(ビニールタイ)青色(本体)黒色
  • パナフレキPV サドル Panasonic(パナソニック)

    パナフレキPV サドル

    Panasonic(パナソニック)
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
    材質樹脂製ブラック寸法W(mm)20
  • VE28用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコ

    VE28用 台付VE管サドル(ベージュ)

    エスコ
    550税込605
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BS-53
  • 38 - 41mm サドル(スチール製) エスコ

    38 - 41mm サドル(スチール製)

    エスコ
    345税込380
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BR-27
  • 30 - 33mm サドル(スチール製) エスコ

    30 - 33mm サドル(スチール製)

    エスコ
    245税込270
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BR-26
  • 25-26.5mm サドル(スチール製) エスコ

    25-26.5mm サドル(スチール製)

    エスコ
    165税込182
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BR-25
  • 14.5- 17mm サドル(スチール製) エスコ

    14.5- 17mm サドル(スチール製)

    エスコ
    120税込132
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BR-23
  • VE台付サドル 未来工業

    VE台付サドル

    未来工業
    749税込824
    1セット(10個)
    翌日出荷
    呼び14
  • PF管ステンレス両サドル 未来工業

    PF管ステンレス両サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    寸法B(mm)25寸法d(Φmm)5.5
  • FEP用ステンレス両サドル 未来工業

    FEP用ステンレス両サドル

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ミラレックスFの固定に使用します。 メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。
    材質ステンレス製
  • カクフレキ用 両サドル 未来工業

    カクフレキ用 両サドル

    未来工業
    159税込175
    1個
    翌日出荷
  • VV-Fステンレスサドル 未来工業

    VV-Fステンレスサドル

    未来工業
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス製寸法B(mm)12寸法d(Φmm)4.5
  • サドル Panasonic(パナソニック)

    サドル

    Panasonic(パナソニック)
    19税込21
    1個
    13日以内出荷
    タイプE・P兼用仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60幅W(mm)15板厚t(mm)0.9
  • 両サドル 因幡プロダクツ

    両サドル

    因幡プロダクツ
    2,198税込2,418
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    寸法d(mm)5.5
  • ステンレス 両サドル 南電機

    ステンレス 両サドル

    南電機
    1,398税込1,538
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷
  • フレキ用両サドル 日本シーム工業

    フレキ用両サドル

    日本シーム工業
    1,698税込1,868
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ステンレスフレキ用両サドル 日本シーム工業

    ステンレスフレキ用両サドル

    日本シーム工業
    159税込175
    1個ほか
    3日以内出荷
    フレキを固定するためのステンレス製両サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
  • フレキ用両サドル 大和電業

    フレキ用両サドル

    大和電業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    呼称70と82のフレキ外径に合せた鋼板製の両サドルです。管類やケーブル類の固定にも使用できます。呼称54以下のフレキにはFCDをご使用ください。
    材質磨鋼板寸法D(mm)8.2表面処理ユニクロめっき寸法B(mm)40寸法T(mm)1.4
  • SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所

    SUSケーブル用万能サドル

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個(20個)
    10日以内出荷
    LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
    温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
  • SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    789税込868
    1個(25個)
    10日以内出荷
    プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。25個単位での販売となります。
    温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • ケイフレックス用2本止サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用2本止サドル

    三桂製作所
    179税込197
    1個
    10日以内出荷
    取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A70B18ΦD17.8温度範囲(℃)-50~200P56質量(g/個)15環境RoHS10物質対応
  • ケイフレックス用両サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用両サドル

    三桂製作所
    219税込241
    1個
    10日以内出荷
    取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A73B25温度範囲(℃)-50~200P59質量(g/個)26環境RoHS10物質対応
  • スイングサドル22用 日動電工

    スイングサドル22用

    日動電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)52寸法A(Φmm)29適合管サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A適合径(Φmm)24.2~30.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングサドル2830用 日動電工

    スイングサドル2830用

    日動電工
    1,898税込2,088
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)58寸法A(Φmm)34適合管サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A適合径(Φmm)30.8~36.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングサドル楕円用 日動電工

    スイングサドル楕円用

    日動電工
    1,898税込2,088
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン適合径(Φmm)36.5×23RoHS指令(10物質対応)対応
  • VE両サドル台座 未来工業

    VE両サドル台座

    未来工業
    99税込109
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性H I。VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
    ブラック台の高さ(mm)5入数(個)1
  • PF管両サドル リブ有り 未来工業

    PF管両サドル リブ有り

    未来工業
    799税込879
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    ベージュ種類リブ有り寸法L(mm)93.5寸法D(Φmm)45.5寸法B(mm)20寸法P(mm)73.5寸法d(Φmm)5.5適合管PF管36入数(個)5
  • ステンレスサドルベースセット 電成興業

    ステンレスサドルベースセット

    電成興業
    5,798税込6,378
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    付属品ベース部取付用アンカー及びビス、サドル部取付用ビス
  • 片サドル 電成興業

    片サドル

    電成興業
    1,998税込2,198
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    電気亜鉛メめっき仕上げ
    仕様大梱包:500、小梱包:50質量(kg)0.018寸法A(mm)38寸法D(mm)26寸法B(mm)26寸法C(mm)20寸法T(mm)1.6
  • ステンリングサドル 富士商

    ステンリングサドル

    富士商
    749税込824
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    SFTと組合せてご使用下さい。
    材質SUS 304
  • 片サドル 電成興業

    片サドル

    電成興業
    879税込967
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
  • サドルベースセット ダブル型 電成興業

    サドルベースセット ダブル型

    電成興業
    58,980税込64,878
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    セット内容プラグボルト:M6仕上電気亜鉛めっき
  • サドルベースセット 電成興業

    サドルベースセット

    電成興業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    仕上電気亜鉛めっき
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)6.5
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工
    649税込714
    1セット(20個)ほか
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • 樹脂サドル10mm用 JAPPY

    樹脂サドル10mm用

    JAPPY
    599税込659
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造
    用途樹脂バンドと使用し、比較的細いパイプ等の固定にご使用いただけます材質POM(ポリアセタール成形品)適合バンド幅(mm)10適合径(Φmm)40以下
  • サドル 伊藤電気製作所

    サドル

    伊藤電気製作所
    999税込1,099
    1袋(50個)ほか
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSサンパイプ用両サドル 三桂製作所

    SUSサンパイプ用両サドル

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • SUSサドルベース 三桂製作所

    SUSサドルベース

    三桂製作所
    849税込934
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷

電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります

電路支持用両サドル