絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- 未来工業(28)
- エスコ(12)
- 日動電工(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 電成興業(8)
- JAPPY(2)
- 細田電器産業(2)
- 南電機(2)
- 日本シーム工業(2)
- 外山電気(1)
- 大和電業(1)
- 富士商(1)
- 伊藤電気製作所(1)
- 因幡プロダクツ(1)
- 新生金属工業(1)
特価
「呼び」から絞り込む

被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋(25個)当日出荷から4日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥879~税込¥967~1袋(25個)4日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90寸法d(Φmm)5.5
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか4日以内出荷から17日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
SUSケーブル用万能サドル
三桂製作所¥1,098~税込¥1,208~1個(20個)11日以内出荷LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥789~税込¥868~1個(25個)11日以内出荷プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。25個単位での販売となります。温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
ケイフレックス用2本止サドル
三桂製作所¥179税込¥1971個11日以内出荷取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質鋼T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A70B18ΦD17.8温度範囲(℃)-50~200P56質量(g/個)15環境RoHS10物質対応
ケイフレックス用両サドル
三桂製作所¥219税込¥2411個11日以内出荷取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質鋼T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A73B25温度範囲(℃)-50~200P59質量(g/個)26環境RoHS10物質対応
SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥1,198~税込¥1,318~1袋(25個)4日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2Aは、パイプ用のビニルカバーなしタイプ材質ステンレス温度範囲(℃)-50~200寸法d(Φmm)5.5
『電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電路支持用片サドル
- 電路支持用両サドル
- 電路支持用サドルベース