絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- ネグロス電工(1,776)
- 未来工業(664)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(310)
- エスコ(166)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- 日動電工(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- JAPPY(30)
- 東京富士商会(30)
- 協進電機(27)
- コノエ(26)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- ブランドをもっと見る
特価

被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋(25個)当日出荷から3日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか翌々日出荷から16日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥879~税込¥967~1袋(25個)翌々日出荷から3日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90寸法d(Φmm)5.5
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥729~税込¥802~1個(10個)10日以内出荷から21日以内出荷LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
SUSダクト45゜ベンド上蓋
三桂製作所¥37,980税込¥41,7781個10日以内出荷適合【サントラ】LD1525材質SUS304B252.4H152.4E139板厚(mm)1.2質量(kg/個)2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
SUSケーブル用万能サドル
三桂製作所¥1,098~税込¥1,208~1個(20個)10日以内出荷LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥789~税込¥868~1個(25個)10日以内出荷プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。25個単位での販売となります。温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
ケイフレックス用2本止サドル
三桂製作所¥179税込¥1971個10日以内出荷取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質鋼T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A70B18ΦD17.8温度範囲(℃)-50~200P56質量(g/個)15環境RoHS10物質対応
ケイフレックス用両サドル
三桂製作所¥219税込¥2411個10日以内出荷取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質鋼T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A73B25温度範囲(℃)-50~200P59質量(g/個)26環境RoHS10物質対応
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥899~税込¥989~1箱(25個)10日以内出荷管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥4,998~税込¥5,498~1個(25個)10日以内出荷防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。Φd6.5C30温度範囲(℃)-20~60環境RoHS10物質対応主材質SUS304
被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥4,998~税込¥5,498~1箱(25個)10日以内出荷温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)【サドル】30寸法d(Φmm)【サドル】6.5難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
サンパイプデスタンスサドル高
三桂製作所¥4,698~税込¥5,168~1個10日以内出荷取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304h28製法ロストワックス寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥1,198~税込¥1,318~1袋(25個)3日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2Aは、パイプ用のビニルカバーなしタイプ材質ステンレス温度範囲(℃)-50~200寸法d(Φmm)5.5