95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工

    吊りボルト用感知器取付金具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷
    吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
    用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
  • 天井内支持材 ネグロス電工

    天井内支持材

    ネグロス電工
    359税込395
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
    用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。適合野ぶち受け:38×12と38×12
  • 照明器具支持金具 ネグロス電工

    照明器具支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
    用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
  • 吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工

    吊ボルト・丸鋼用

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。付属品(ナベM5×25)2本適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12表面処理電気亜鉛めっき
  • 軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼交差金具

    ネグロス電工
    759税込835
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
  • 軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼交差金具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
  • 二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1箱(20個)
    当日出荷
    適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])490(50)
  • 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工

    電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    96税込106
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
    表面処理電気亜鉛めっきねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
  • 二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型) ネグロス電工

    二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型)

    ネグロス電工
    2,098税込2,308
    1箱(20個)
    当日出荷
    パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • サイロック(一般形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工

    サイロック(一般形鋼用感知器取付金具)

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(10組)
    当日出荷
    適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
  • 感知器専用台座(吊りボルト用) 未来工業

    感知器専用台座(吊りボルト用)

    未来工業
    209税込230
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへの感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
    ミルキーホワイト許容静荷重(N[kgf])9.8[1]適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
  • 二重天井用(野ぶち受け材接続金具) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材接続金具)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    94税込103
    1個ほか
    当日出荷
    適合TF1-1、TF1-4、HSP125材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ハゼ式折板屋根用支持金具 ネグロス電工

    ハゼ式折板屋根用支持金具

    ネグロス電工
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
  • 二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ)

    ネグロス電工
    879税込967
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合野ぶち受け材:F1-1、HSP125、TF3-3、TF1-4材質軟質塩化ビニル
  • 天井内支持材 ネグロス電工

    天井内支持材

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    適合野ぶち受け:38×12ねじ寸法なべM5×12表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっき表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板
  • カクピタS 日動電工

    カクピタS

    日動電工
    899税込989
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
    材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
  • パイピタ JAPPY

    パイピタ

    JAPPY
    679税込747
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。
    許容静荷重(N[kgf])49[5]
  • サイロック(感知器取付金具) ネグロス電工

    サイロック(感知器取付金具)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    当日出荷
    お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
    適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • APボックス 日動電工

    APボックス

    日動電工(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル種類中浅形外寸(mm)□112×47.5
  • パイピタ19接着剤付き 日動電工

    パイピタ19接着剤付き

    日動電工
    1,998税込2,198
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
    材質本体/硬質塩化ビニル
  • 二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) ネグロス電工

    二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)

    ネグロス電工
    329税込362
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
  • 二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型) ネグロス電工

    二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1箱(20個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    薄型蛍光灯器具の支持に最適です。 軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
    適合軽みぞ形鋼:38×12
  • 二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具) ネグロス電工

    二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1箱(20個)
    当日出荷
    深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
    適合野ぶち受け:38×12と38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • サイロック(リップみぞ形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工

    サイロック(リップみぞ形鋼用感知器取付金具)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1箱(10組)
    当日出荷
    寸法A(mm)75~200寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
  • サイロック(中間吊り金具) ネグロス電工

    サイロック(中間吊り金具)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1箱(10組)
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 感知器用高さ調整台座 未来工業

    感知器用高さ調整台座

    未来工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    H形鋼に感知器を設置する際に、感知器の高さを約100mm上げて設置できます。形鋼金具と組み合わせ、鋼材に感知器を固定する場合に使用します。
    適合形鋼金具(SGK・SGKL)シルバー許容静荷重(N[kgf])1.96[200]
  • 感知器専用台座(H・L・C形鋼用) 未来工業

    感知器専用台座(H・L・C形鋼用)

    未来工業
    449税込494
    1個
    当日出荷
    H・L・C形鋼への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
    寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
  • 火災報知器取付具 日動電工

    火災報知器取付具

    日動電工
    4,998税込5,498
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル開口寸法(mm)Φ70~Φ75適合器具取付ピッチ66.7mmの火災報知器適合厚さ(mm)(ボード)9.5~25
  • 樹脂製設備用支持桟 日動電工

    樹脂製設備用支持桟

    日動電工(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質発泡スチレン熱伝導率(W/mk)0.0508
  • シーリング留金具 日動電工

    シーリング留金具

    日動電工
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 樹脂製ボックスに照明器具の荷重や熱が加わる場合にご使用ください。
    表面処理絶縁塗装許容静荷重(N[kgf])147(15)
  • 配管サドル 日動電工

    配管サドル

    日動電工
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
    材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
  • 感知器用はさみ枠 未来工業

    感知器用はさみ枠

    未来工業
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷
    天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。
    仕様粘着テープ付適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
  • カクピタ (二重天井用ケーブル支持材 JAPPY

    カクピタ (二重天井用ケーブル支持材

    JAPPY
    939税込1,033
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
  • サイロック(コ字補助金具) ネグロス電工

    サイロック(コ字補助金具)

    ネグロス電工
    769税込846
    1箱(10個)
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型) ネグロス電工

    二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • サイロック(メッセンジャーワイヤー引き止め金具) ネグロス電工

    サイロック(メッセンジャーワイヤー引き止め金具)

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1箱(20個)
    当日出荷
    形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
    寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20適合フランジ厚(mm)3~20
  • サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具) ネグロス電工

    サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具)

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合空気管:Φ2mm表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(Φmm)4.2~6.5
  • サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具) ネグロス電工

    サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具)

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
  • 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工

    電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

    ネグロス電工
    128税込141
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
    用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
  • 3分ボルトケーブル留具 1 日動電工

    3分ボルトケーブル留具 1

    日動電工
    699税込769
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。
    適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
天井用金具