74件中 4174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タフロックスマートワイド床 ネグロス電工

    タフロックスマートワイド床

    ネグロス電工
    5,298税込5,828
    1組
    4日以内出荷
    貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 施工には工具など不要です。 隙間を充填するパテが不要です。 ※鋼製電線管貫通にはパテを使用します。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
    用途電気関連小開口用
  • ブラインドプレート ネグロス電工

    ブラインドプレート

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
    付属品角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ブラインドプレート ネグロス電工

    ブラインドプレート

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1個
    16日以内出荷
    付属品角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ブラインドプレート ネグロス電工

    ブラインドプレート

    ネグロス電工
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    ブラインドプレートの重なり部分を調整することで、開口寸法に合わせることができます。 貫通物(配管、ケーブルラック)に合わせ、ブラインドプレートを金切りバサミ等で容易に切断ができます。
    材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
  • プチロク ネグロス電工

    プチロク

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1箱(10組)
    4日以内出荷
    ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
    質量(kg)0.5寸法A(mm)22.5寸法D(mm)5.5寸法(Φmm)有効措置:22.5寸法E(mm)32.5寸法B(mm)22.5寸法C(mm)55適合開口径(mm)30
  • ブラインドプレート 固定金具 ネグロス電工

    ブラインドプレート 固定金具

    ネグロス電工
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
  • タフロックイチジカンパット ネグロス電工

    タフロックイチジカンパット

    ネグロス電工
    34,980税込38,478
    1箱(36個)
    4日以内出荷
    耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
    寸法(mm)90×105×30質量(kg)10.82容量(kg)10.08
  • タフロックサブウェイ ネグロス電工

    タフロックサブウェイ

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1箱(20枚)
    16日以内出荷
    消防評定を取得しておりますので、共住区画に使えます。 直接埋設貫通、カップエンド埋設貫通どちらでも使えます。 ケーブル直にも使えます。 サブウェイシートを巻き付けるだけの簡単施工です。 工具を必要としないので安全に施工できます。
    寸法(mm)30×220×2.5t質量(kg)0.5
  • タフロック片壁用イチジカン耐火パック ネグロス電工

    タフロック片壁用イチジカン耐火パック

    ネグロス電工
    4,198税込4,618
    1組
    16日以内出荷
    片壁への施工に対応した丸穴用配管貫通部防火措置材です。 施工に必要な部材が全て入ったキット品です。 冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 片側施工なので省力化できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
  • タフロックイチジカン床丸 ネグロス電工

    タフロックイチジカン床丸

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1組
    16日以内出荷
    大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。 薄い床(75mm以上)に対応しています。 止水スリーブにも使えます。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので安全に施工できます。
  • ネズミ侵入防止シート(カジランシート) ネグロス電工

    ネズミ侵入防止シート(カジランシート)

    ネグロス電工
    31,980税込35,178
    1個
    16日以内出荷
    薄いステンレスシートなので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。 薬剤を使用しないので、環境にやさしい防鼠対策ができます。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
  • 共住区画床・共住区画壁 ネグロス電工

    共住区画床・共住区画壁

    ネグロス電工
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    消防評定を取得しておりますので、共住区画にも使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。
  • 共住区画壁 ネグロス電工

    共住区画壁

    ネグロス電工
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 開口内部へのロックウールやパテの詰め込みが必要ありません。 中空壁にも使えます。 耐火仕切板を使用するので仕上がりが綺麗です。
  • PS060FL-0223(床)・PS060WL-0274(壁) ネグロス電工

    PS060FL-0223(床)・PS060WL-0274(壁)

    ネグロス電工
    26,980税込29,678
    1個
    16日以内出荷
    開口内部へのロックウールやパテの詰め込みが必要ありません。 中空壁にも使えます。 片側施工なので省力化できます。 耐火仕切板を使用するので仕上がりがきれいです。
  • PS060WL-0743 ネグロス電工

    PS060WL-0743

    ネグロス電工
    8,998税込9,898
    1袋(10組)
    4日以内出荷
    ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。 前施工、後施工どちらも可能です。 ワンタッチで取り付けできる簡単施工です。 工具を必要としないので安全に施工できます。
  • タフロックイチジカン床丸 ネグロス電工

    タフロックイチジカン床丸

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。 薄い床(75mm以上)に対応しています。 止水スリーブにも使えます。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので安全に施工できます。
  • ロクマルシート(貫通物防火措置用シート) ネグロス電工

    ロクマルシート(貫通物防火措置用シート)

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    樹脂スリーブ等がないのでどんな大きさの丸穴(Φ160mm以下)にもお使い頂けます。 消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 片壁や押出成形セメント板等、様々な壁にお使い頂けます。 ケーブルとPF管が混在していてもお使い頂けます。 パテを詰めて、貫通物の根元にシートを巻くだけの簡単施工です。 パテが軟らかいので、寒い場所でも楽に施工できます。
  • 中空壁用ダンパープレート ネグロス電工

    中空壁用ダンパープレート

    ネグロス電工
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    ボックス部分への施工が必要ありません。 ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。 角穴でも丸穴でも使えます。 前施工、後施工どちらも可能です。 パテを詰めるだけの簡単施工です。 必要に応じてボックス部分にダンパープレートを施工できます。 ダンパープレートはワンタッチで取り付けできます。 工具を必要としないので安全に施工できます。
  • タフロック イチジカン ホールド ネグロス電工

    タフロック イチジカン ホールド

    ネグロス電工
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 CD管をはじめポリエチレン管など幅広い配管に対応しています。 配管へワンタッチで取り付けし、埋め戻すだけの簡単施工です。
  • 小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用) ネグロス電工

    小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用)

    ネグロス電工
    7,298税込8,028
    1組
    16日以内出荷
    ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
  • 貫通部用化粧カバー(床・壁用) ネグロス電工

    貫通部用化粧カバー(床・壁用)

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1組
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。 固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。 化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。 化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。 ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
    用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本)材質化粧板/グラスウールボード化粧板/表面:白色、裏面:黄色板厚(mm)化粧板/5
  • タフロックラクスリーブ ネグロス電工

    タフロックラクスリーブ

    ネグロス電工
    9,598税込10,558
    1箱
    16日以内出荷
    先行施工・後施工のどちらでも使えます。スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
    表面処理溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.4
  • タフロックロクマックス床用キット ネグロス電工

    タフロックロクマックス床用キット

    ネグロス電工
    54,980税込60,478
    1組
    4日以内出荷
    耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
    適合SR、QR、LR、DR、AR(15ARを除く)、VR、12Rタイプ(ケーブルラックスリーブあり)、SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ(ケーブルラックスリーブなし)、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)表面処理無電解ニッケルめっきULLブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
  • 耐火シート冷媒管用 ネグロス電工

    耐火シート冷媒管用

    ネグロス電工
    8,398税込9,238
    1箱
    16日以内出荷
    配管に耐火シートを巻くだけ施工、複数配管に一括巻きで可能。片壁、床スリーブ埋設を含めた多種の壁・床構造に対応。開口サイズによる品番選定が不要です。モルターA-PAT(品番:MOL□)またはアルミテープが化粧板、受け板として使用できます。
    テープ幅(mm)アルミ:50表面処理無電解ニッケルめっきULLシート幅(mm)耐火:150シート長さ(mm)耐火:1200テープ長さ(mm)アルミ:900
  • タフロックロクマックス壁用キット ネグロス電工

    タフロックロクマックス壁用キット

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1組
    4日以内出荷
    耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。壁の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
    適合(ケーブルラック壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)表面処理無電解ニッケルめっきULLブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
  • タフロックロクマックスマット ネグロス電工

    タフロックロクマックスマット

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    硬質塩化ビニル電線管や空調設備配管の処理に使用します。
  • タフロックロクマックスマット ネグロス電工

    タフロックロクマックスマット

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1個
    16日以内出荷
    ロクマックスマットのマットスティックが不足する時に使用してください。ロクマックスマット内の配管の隙間近くのポケットに差し込んでください。
    寸法(mm)160×10×7質量(kg)0.4
  • タフロックロクマックス金具 ネグロス電工

    タフロックロクマックス金具

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてC金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)1.5
  • タフロックロクマックス床用 ネグロス電工

    タフロックロクマックス床用

    ネグロス電工
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
    適合ケーブルラック(スリーブなし)SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ、(スリーブあり)SR、QR、LR、DR、AR(15R除く)、VR、12Rタイプ
  • タフロックロクマックス充填材 ネグロス電工

    タフロックロクマックス充填材

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1個
    21日以内出荷
    タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の補助充填材が不足する場合に使用してください。ケーブル周辺や変形させたブロック周辺、ケーブルラックの親桁周辺などの小さな隙間に必要なサイズにカットして差し込んでください。
    寸法(mm)70×300質量(kg)0.05
  • タフロックロクマックスマット ネグロス電工

    タフロックロクマックスマット

    ネグロス電工
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)。ロクマックスボード、Z金具、C金具を除くと壁用として使用する事ができます。
    寸法(mm)ロクマックスマット:L(600×300)適合外径(Φmm)配管束:150以下
  • タフロックロクマックスボード ネグロス電工

    タフロックロクマックスボード

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    床貫通部で耐火ブロックを詰める際の支持板です。キット同梱の支持板が不足する場合にご使用ください。カッターナイフ等で容易に切断できます。
    寸法(mm)900×900×12t質量(kg)3.4
  • タフロックロクマックスシート ネグロス電工

    タフロックロクマックスシート

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル、合成樹脂製可とう電線管、波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管に巻き付けて使用します。鋼製電線管及び金属製可とう電線管の場合には端部処理に使用します。
    寸法(mm)ロクマックスシート:130×2300質量(kg)1.3本数結束バンド:10本
  • タフロックBOXシート ネグロス電工

    タフロックBOXシート

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    フロックラクパッドTAFRPA□と組み合わせて、中空壁のボックス部分の貫通防火措置に使用します。さまざまな配線器具に対応しています。軟らかいシートをボックスに張るだけの簡単施工です。
貫通部防火措置材