75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックファインファイバー(耐火充填材) ネグロス電工

    ロックファインファイバー(耐火充填材)

    ネグロス電工
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。 (アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。) 不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
  • ファイバリア防火区画貫通部材 オーケー器材

    ファイバリア防火区画貫通部材

    オーケー器材
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
  • 耐火仕切板25 ネグロス電工

    耐火仕切板25

    ネグロス電工
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚
    当日出荷
    寸法1000×1000×25t
  • ダンシールP(耐熱シール材) ネグロス電工

    ダンシールP(耐熱シール材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(9枚)ほか
    当日出荷
    非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
    寸法(mm)100×350×5t
  • タフロックロクマックス壁用 ネグロス電工

    タフロックロクマックス壁用

    ネグロス電工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷
    耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
    適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
  • ブラインドプレート ネグロス電工

    ブラインドプレート

    ネグロス電工
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
    材質ポリスチレン色白適合穴径(Φmm)115以下
  • タフロックスマート ネグロス電工

    タフロックスマート

    ネグロス電工
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 施工には工具など不要です。 隙間を充填するパテが不要です。 開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。
  • 中空壁用鋼製スリーブ 因幡電工

    中空壁用鋼製スリーブ

    因幡電工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    壁貫通部処理用の鋼製貫通スリーブです。
    用途中空壁用鋼製スリーブ。
  • タフロックイチジカンパイプ ネグロス電工

    タフロックイチジカンパイプ

    ネグロス電工
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻
    5日以内出荷
    1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。 鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。 片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
  • タフロックロクマックス ネグロス電工

    タフロックロクマックス

    ネグロス電工
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    5日以内出荷
    タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の耐火ブロックが不足する場合に使用してください。
  • 開口部注意シール ネグロス電工

    開口部注意シール

    ネグロス電工
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    開口部があることに注意を促すステッカーです。
    サイズ(mm)160×50
  • 断熱被覆金属管・各種樹脂管(被覆付含む)・合成樹脂製可とう電線管貫通部防火措置材 ネグロス電工

    断熱被覆金属管・各種樹脂管(被覆付含む)・合成樹脂製可とう電線管貫通部防火措置材

    ネグロス電工
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 止水スリーブにもお使い頂けます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
  • ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート) ネグロス電工

    ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート)

    ネグロス電工
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(10本)
    当日出荷から17日以内出荷
  • おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用) ネグロス電工

    おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)

    ネグロス電工
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1組
    5日以内出荷から17日以内出荷
    挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。
    用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
  • フィブロックNEO 壁用 積水化学工業

    フィブロックNEO 壁用

    積水化学工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1ケース
    3日以内出荷
    ケーブル区画貫通措置部材。(一財)日本消防設備安全センター性能評定専用品!。マンションの共住区画(壁)に使用できます。パテ充てん不要で簡単・確実施工を実現します。追加配線がしやすくなります
    ビスの呼び4ワッシャー外径(mm)Φ20ワッシャー厚さ(mm)1
  • タフロックスマート ネグロス電工

    タフロックスマート

    ネグロス電工
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1組
    4日以内出荷
    鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。 。貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 。隙間を充填するパテが不要です。 。開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 。壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • ブラインドプレート ブロック固定金具 ネグロス電工

    ブラインドプレート ブロック固定金具

    ネグロス電工
    ¥789税込¥868
    1個
    4日以内出荷
    前面から容易に取り付けができます。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • パテレス60施工キット 日動電工

    パテレス60施工キット

    日動電工
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(20セット)
    4日以内出荷
    壁用 ケーブル・配管用の貫通部材です。パテ処理不要でインシュロックを締めるだけの簡単施工です。マンション共住区画の使用に最適です。国土交通大臣認定番号 PS060WL-0906(壁)、PS060WL-1154(壁)消防共住区画評定番号 KK29-014-1号(壁)
    種類施工キット内容パテレス60×2個 インシュロック×4本 施工説明書 認定品表示シール
  • 耐火プラグケーブルタイプ INABA(因幡電機産業)

    耐火プラグケーブルタイプ

    INABA(因幡電機産業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。
    仕様国土交通大臣認定品(壁・床)最大開口径(mm)125
  • ファイヤーストッパー 城東テクノ

    ファイヤーストッパー

    城東テクノ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース(10本)
    5日以内出荷
    見付け15mmの中間水切りが新登場。
    材質GL鋼板(厚さ:0.27mm)JIS G3321長さ(mm)1850色無塗装
  • ロクマルシート(貫通物防火措置用シート) ネグロス電工

    ロクマルシート(貫通物防火措置用シート)

    ネグロス電工
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    樹脂スリーブ等がないのでどんな大きさの丸穴(Φ160mm以下)にもお使い頂けます。 消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 片壁や押出成形セメント板等、様々な壁にお使い頂けます。 ケーブルとPF管が混在していてもお使い頂けます。 パテを詰めて、貫通物の根元にシートを巻くだけの簡単施工です。 パテが軟らかいので、寒い場所でも楽に施工できます。
  • 管用貫通穴化粧カバー ネグロス電工

    管用貫通穴化粧カバー

    ネグロス電工
    ¥649~税込¥714~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
    材質ポリスチレン色白
  • ダンシールPサンカク(耐熱シール材) ネグロス電工

    ダンシールPサンカク(耐熱シール材)

    ネグロス電工
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(8本)
    5日以内出荷
    施工しやすい様に断面形状が三角形になっています。
    長さ(mm)350容量(kg)5断面寸法(mm)約45×45×65
  • 小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用) ネグロス電工

    小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)

    ネグロス電工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • 小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク ネグロス電工

    小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク

    ネグロス電工
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10組)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • タフロックロクマックスボード ネグロス電工

    タフロックロクマックスボード

    ネグロス電工
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    17日以内出荷
    床貫通部で耐火ブロックを詰める際の支持板です。キット同梱の支持板が不足する場合にご使用ください。カッターナイフ等で容易に切断できます。
    寸法(mm)900×900×12t質量(kg)3.4
  • タフロックロクマックス金具 ネグロス電工

    タフロックロクマックス金具

    ネグロス電工
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
    タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてZ金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)2.9長さ(m)1.0
  • パットマイテA 耐火用 住電機器システム

    パットマイテA 耐火用

    住電機器システム
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組
    6日以内出荷から61日以内出荷
    簡単:パテが柔らかく、簡単成形(分岐用)シートを巻きつけるだけ。便利:分岐線は左右自由自在(上向き・下向き)。巻き付け作業方向を選ばないシート形状です。エコ:エコケーブルにも適用可能です。フリー:全ての30分耐火認定ケーブル(丸形)に使用可能です(JCS 7505 30分耐火性能の基準に適合)。難燃:保護シートは難燃性能を有しております。
    性能気密:98kPa(1.0kgf/cm2)、1時間で異常なし規格JCAA K1101 EM(環境配慮形600V接続部性能基準)試験方法通電温度上昇:105℃、3時間、3回で異常なし商用周波耐電圧(kV)3.5kV連続10分間で異常なし/通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
  • パットマイテA 住電機器システム

    パットマイテA

    住電機器システム
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1組
    6日以内出荷から61日以内出荷
    簡単:パテが柔らかく、簡単成形(分岐用)シートを巻きつけるだけ。便利:分岐線は左右自由自在(上向き・下向き)。巻き付け作業方向を選ばないシート形状です。エコ:エコケーブルにも適用可能です。フリー:全ての30分耐火認定ケーブル(丸形)に使用可能です(JCS 7505 30分耐火性能の基準に適合)。難燃:保護シートは難燃性能を有しております。
    性能気密:98kPa(1.0kgf/cm2)、1時間で異常なし規格JCAA K1101 EM(環境配慮形600V接続部性能基準)試験方法通電温度上昇:105℃、3時間、3回で異常なし商用周波耐電圧(kV)3.5kV連続10分間で異常なし/通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
  • フィブロック 丸穴貫通床用 積水化学工業

    フィブロック 丸穴貫通床用

    積水化学工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース(5キット)ほか
    5日以内出荷
    耐火パックを詰める床用製品!。開口サイズに応じた、 必要部材が揃ったキット品です
    金具受け金具:1個
  • フィブロック バスダクト用 積水化学工業

    フィブロック バスダクト用

    積水化学工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1ケース(1キット)
    5日以内出荷
    軽量ボードと柔軟パテを用いた 電動工具不要の製品!。簡単で綺麗な仕上りを実現します。開口サイズに応じた、必要部材が揃ったキット品です。追加配線が簡単に出来ます
    入数(枚)プロセレクトボード:1枚
  • タフロックロクマックス丸穴用Z・C金具 ネグロス電工

    タフロックロクマックス丸穴用Z・C金具

    ネグロス電工
    ¥5,998税込¥6,598
    1組
    16日以内出荷
    Φ210を超えΦ300までの丸穴開口に使用できる支持金具セットです。 。Φ300を超えΦ600までのサイズに使用する場合は別途C金具を購入してください。
    表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
  • タフロック耐火遮音ボックス ネグロス電工

    タフロック耐火遮音ボックス

    ネグロス電工
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    16日以内出荷
    耐火性、遮音性に優れております。 。あらかじめ鋼製ボックスとカバーに耐火遮音シートを貼り付けてあるので施工簡略化が図れます。
  • ブラインドプレート 屋根形カバープレート ネグロス電工

    ブラインドプレート 屋根形カバープレート

    ネグロス電工
    ¥8,398税込¥9,238
    1組(2枚)
    4日以内出荷
    ケーブルラックの貫通部を、容易に塞ぐことができます。 。長穴で屋根型カバーとの隙間を容易に調整できます。
    用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラック幅(mm)ケーブル:200~1200
  • ブラインドプレート 配管用プレート ネグロス電工

    ブラインドプレート 配管用プレート

    ネグロス電工
    ¥6,898税込¥7,588
    1組
    4日以内出荷
    配管の貫通部を容易に塞ぐことができます。 。「カットポイント」を切断することで、配管サイズに合わせた加工が容易に行えます。 。「カットポイント」の切断部は突起が表に出ないため、アルミテープなどで保護する必要はありません。 。長穴で配管との隙間を容易に調整できます。
    用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。呼び適合厚鋼電線管:16~104表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)外径適合厚鋼電線管:21.0~113.4
  • ブラインドプレート 基礎用固定金具 ネグロス電工

    ブラインドプレート 基礎用固定金具

    ネグロス電工
    ¥839税込¥923
    1個
    4日以内出荷
    基礎にブラインドプレートの固定ができます。 。アンカープラグ不要です。
    仕様適合躯体:コンクリート深さ(mm)適合コンクリート部穿孔:45以上表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ドリル径(mm)Φ4.3
  • イチジカン-HOLD(防火区画貫通部材) オンダ製作所

    イチジカン-HOLD(防火区画貫通部材)

    オンダ製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    ・樹脂管を防火区画(耐火構造の壁床等)に貫通させる場合の防火措置部材。・巻き付けるだけの簡単施工で、幅広い管種に対応します。
  • 耐火コンセントSB片壁用 INABA(因幡電機産業)

    耐火コンセントSB片壁用

    INABA(因幡電機産業)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    新しい片壁にも対応しました。連結可能で4個用スイッチボックスまで対応可能です。後施工で耐火処理が可能です。
    仕様国土交通大臣認定品対応1~4個用スイッチボックス適合壁厚(mm)42以上
  • タフロック床埋設管耐火シート ネグロス電工

    タフロック床埋設管耐火シート

    ネグロス電工
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    床貫通部でPF・CD管を誤って埋め戻ししてしまった場合や、工程上埋め戻しをしなければならない場合のための防火措置材です。あらかじめ施工しておくことで工期短縮・工程簡略化が図れます。
    寸法(mm)220×30×2.3t質量(kg)0.2適合管の呼び【PF・CD管】42以下
  • タフロックイチジカンシート ネグロス電工

    タフロックイチジカンシート

    ネグロス電工
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    17日以内出荷
    さまざまな配線器具に対応しています。柔らかいシートをボックスに張るだけの簡単施工です。鋼製ボックスを取り付ける前に施工するタイプです。
貫通部防火措置材 タフロック特集
おすすめ人気ランキング
貫通部防火措置材