絞り込み
適合最大径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
  • ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ

    ラチェット式ステンレスバンド

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本ほか
    当日出荷
    丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
    用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • 締付金具 イワブチ

    締付金具

    イワブチ(18件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン(15件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
    幅W(mm)4.6
  • セフティベルト SUS304 イワブチ

    セフティベルト SUS304

    イワブチ(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS304寸法t(mm)0.2
  • セフティベルト SUS430 イワブチ

    セフティベルト SUS430

    イワブチ(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS430寸法t(mm)0.2
  • ステンレスバンド JAPPY

    ステンレスバンド

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
  • セフター SUS430 イワブチ

    セフター SUS430

    イワブチ(14件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
  • ユニックバンド 締め金具 ネグロス電工

    ユニックバンド 締め金具

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷
    ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。
    材質ステンレス鋼
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
  • ユニックバンド(バンド) ネグロス電工

    ユニックバンド(バンド)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。取り外しができ、再使用も可能です。
    材質ステンレス鋼バンド厚さ(mm)0.3
  • ラチェット式締付金具 JAPPY

    ラチェット式締付金具

    JAPPY(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質(SUS)304バンド幅(mm)10締付方式ラチェット式
  • 電柱用取付バンド ENDO(遠藤照明)

    電柱用取付バンド

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合(適合電柱径)Φ190~Φ350
  • ステンレス結束バンド SCTシリーズ タカチ電機工業

    ステンレス結束バンド SCTシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥159~税込¥175~
    1袋(2本)ほか
    翌々日出荷
    耐食性に優れたステンレス製(SUS304)の結束バンドです。セルフロック金具の為、取付が簡単です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途ポールや電柱への固定、ケーブルの結束用のバンドです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド用締付金具 イワブチ

    ステンレスバンド用締付金具

    イワブチ
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    JR標準仕様品。特許登録。適用ベルト幅10mm。R形。丸形。
    用途銅線用。材質SUS304
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
  • D型終端クランプ JAPPY

    D型終端クランプ

    JAPPY
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具です ボルト1本構造で取付作業が簡単です ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具がボルト1本で取付可能!
    材質(本体)一般構造用圧延鋼材質量(g)117表面処理溶融亜鉛めっき材質(ボルト・ナット)冷間圧造用炭素鋼
  • ユニックバンド(配管支持クリップ受台) ネグロス電工

    ユニックバンド(配管支持クリップ受台)

    ネグロス電工
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(20個)
    当日出荷
    バンド幅10mm、20mmに兼用できます。
    適合バンド幅(mm)10、20兼用
  • 小径バンド イワブチ

    小径バンド

    イワブチ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38適合径(Φmm)114.3ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
  • ラチェット式金具 JAPPY

    ラチェット式金具

    JAPPY
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質SUS304タイプ20mm用
  • コン柱足場ボルト(東電型) 富士商

    コン柱足場ボルト(東電型)

    富士商
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    適合規格東京電力規格
  • 樹脂バンドセット JAPPY

    樹脂バンドセット

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 槍出金具用芯付バンド イワブチ

    槍出金具用芯付バンド

    イワブチ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
  • セフター SUS 430 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セフター SUS 430

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
    仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
  • アームタイレスタイバンド イワブチ

    アームタイレスタイバンド

    イワブチ(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
    用途□75×75および□75×45アーム用規格JR標準仕様品寸法a(mm)330適合径(Φmm)190~260ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16
  • パイプアームタイ 共立電機

    パイプアームタイ

    共立電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    アームタイバンドと併用して、軽量アーム等の支持に使用します。
    材質ドブメッキ穴径18Φ
  • ポールバンド 共立電機

    ポールバンド

    共立電機
    ¥889~税込¥978~
    1個
    4日以内出荷
    パイプ(ポール)から、低圧電線の引留等に使用。(低圧引留碍子・コ型金物・B・N等と併用します。)。[サイズは2 号から4 号まで]
  • 樹脂留具 JAPPY

    樹脂留具

    JAPPY
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質ポリエチレンテレフタレート(PET)バンド幅(mm)10
  • バンドセット JAPPY

    バンドセット

    JAPPY
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(10m)
    3日以内出荷
  • ギヤ式締付金具 JAPPY

    ギヤ式締付金具

    JAPPY(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質(SUS)304バンド幅(mm)10締付方式ギヤ式
  • コン柱バンド 富士商

    コン柱バンド

    富士商
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷
    最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。
  • ユニックバンド用保護チューブ ネグロス電工

    ユニックバンド用保護チューブ

    ネグロス電工
    ¥509~税込¥560~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニル色グレー
  • ストラップ 九州電力規格品 日動電工

    ストラップ 九州電力規格品

    日動電工
    ¥259~税込¥285~
    1個
    4日以内出荷
    主に引留がいしを支持するために使用します。(小)通信ケーブル吊架金物の移動防止のために使用します。(大)
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • 支持管用接続端子 大阪避雷針工業(OHK)

    支持管用接続端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    11日以内出荷
  • 支持管 大阪避雷針工業(OHK)

    支持管

    大阪避雷針工業(OHK)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    11日以内出荷から52日以内出荷
  • アームバンド 共立電機

    アームバンド

    共立電機
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    4日以内出荷
    軽量アーム を片側だけに取り付ける時に使用します。(アームタイバンド 及びアームタイ 等が必要です。)
    タイプ片抱
  • 自在バンド 25 JAPPY

    自在バンド 25

    JAPPY
    ¥739~税込¥813~
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)1.2ねじ径M10
  • ストレーナ SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    ストレーナ SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    14日以内出荷
    材質SUS304

『装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

バンド・ベルト