絞り込み
ブランド
適合最大径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: バンド・ベルト

66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
アームタイレスタイバンド イワブチアームタイレスタイバンドイワブチ(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から6日以内出荷
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用適合径(Φmm)190~260規格JR標準仕様品寸法a(mm)330ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16
ユニックバンド(がいし支持金具) ネグロス電工ユニックバンド(がいし支持金具)ネグロス電工
4,498税込4,948
1箱(20個)
当日出荷
がいしを支持する受台です。
コン柱バンド 富士商コン柱バンド富士商
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。
コン柱足場ボルト(東電型) 富士商コン柱足場ボルト(東電型)富士商
339税込373
1個
5日以内出荷
適合規格東京電力規格
支持管取付金物 底板付 大阪避雷針工業(OHK)支持管取付金物 底板付大阪避雷針工業(OHK)
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
支持管取付台 大阪避雷針工業(OHK)支持管取付台大阪避雷針工業(OHK)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
支持管取付金物 大阪避雷針工業(OHK)支持管取付金物大阪避雷針工業(OHK)
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
支線バンド 共立電機支線バンド共立電機
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
-
材質【ボルトナット】SWRCHまたは同等以上【座金類】SS400,SPHCまたは同等以上【銅板類】SS400,SAPH400またはこれらと同等以上
アームバンド 共立電機アームバンド共立電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
軽量アーム を片側だけに取り付ける時に使用します。(アームタイバンド 及びアームタイ 等が必要です。)
タイプ片抱
アームバンド 共立電機アームバンド共立電機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
軽量アームを両側に取り付ける時に使用します。(アームタイバンド及びアームタイ抱B・N等が必要です。)
タイプ両抱
アームタイバンド 共立電機アームタイバンド共立電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
関西電力規格です。
結束器 ステンレス TOWA[清掃用品、安全保護具]結束器 ステンレスTOWA[清掃用品、安全保護具]
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
結束器を左右に移動させることでロープの設計位置を自由自在に決められます。変形しない強度です。接続には、TOWAステンレスロックセーフウルトラDカラナビが使用できます。
用途安全保護具材質ステンレス適合ロープ径(Φmm)9~18
配管用鋼管用吊りバンド(蝶番タイプ) ネグロス電工配管用鋼管用吊りバンド(蝶番タイプ)ネグロス電工
5,798税込6,378
1個
16日以内出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合W5/8(吊り金具)呼び外径(mm)267.4(適合配管用鋼管)呼び径250(適合配管用鋼管)寸法A(mm)163寸法D(mm)21寸法B(mm)38寸法C(mm)67ボルト寸法M16×50
ストレーナ SUS 304 アサバストレーナ SUS 304アサバ
189税込208
1個
14日以内出荷
材質SUS304
セフター SUS 304 アサバセフター SUS 304アサバ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5本)ほか
11日以内出荷から14日以内出荷
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304
セイフティベルト SUS 304 アサバセイフティベルト SUS 304アサバ
4,398税込4,838
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
材質SUS304ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
セフティベルト 富士商セフティベルト富士商
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カ セット入りですので、切揃時の煩雑な 手間も省け、また、ベルトのからみも 防止でき、無駄なく使用できます。ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面 をなくしてありますので安全です。
分岐支持バンド 富士商分岐支持バンド富士商
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
CVT分岐部支持バンドゴムスペーサー付
SUSバンドセット 富士商SUSバンドセット富士商
359税込395
1個
5日以内出荷
ステンレスバンドセットチューブ付き
材質SUS430
小径バンド 富士商小径バンド富士商
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
鋼管ポール用バンド支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
ステンレスバンド用セフター 富士商ステンレスバンド用セフター富士商
309税込340
1個
5日以内出荷
ケーブル電線管アースモール、軽量機器、電柱札標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
材質SUS 304
強力バンド 富士商強力バンド富士商
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
丸シンブル付
板厚(mm)4.5
ステンレスバンド 富士商ステンレスバンド富士商
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質SUS 304
自在バンド 富士商自在バンド富士商
839税込923
1個
5日以内出荷
ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。
アームタイ丸 900mm 富士商アームタイ丸 900mm富士商
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
長さ(mm)900
メーター取付バンド 内田鍛工メーター取付バンド内田鍛工
4,598税込5,058
1個
14日以内出荷

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

バンド・ベルト