絞り込み
幅(mm)
  • 10(5)
  • 20(4)
適合最大径(Φmm)
  • 80(3)
  • 101.6(2)
  • 140(3)
  • 160(6)
  • 180(4)
  • 190(6)
  • 210(4)
  • 240(3)
  • 250(5)
  • 260(8)
  • 265(3)
  • 270(5)
  • 280(5)
  • 300(3)
  • 325(3)
  • 330(4)
  • 350(3)
  • 400(4)
  • 410(5)
  • 450(3)
  • 適合最大径(Φmm)をもっと見る
ブランド
  • イワブチ
  • モノタロウ(1)
  • Aトレード(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • JAPPY(10)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
  • アサバ(旧:エイショウトレーディング)(7)
  • タカチ電機工業(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ネグロス電工(7)
  • 信栄物産(1)
  • 共立電機(7)
  • 内田鍛工(2)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(5)
  • 富士商(11)
  • 日動電工(5)
  • 日本緑十字社(6)
  • 未来工業(6)
  • 東京富士商会(31)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
10(5)
20(4)
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • 締付金具 イワブチ

    締付金具

    イワブチ(18件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • セフティベルト SUS304 イワブチ

    セフティベルト SUS304

    イワブチ(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS304寸法t(mm)0.2
  • セフティベルト SUS430 イワブチ

    セフティベルト SUS430

    イワブチ(4件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS430寸法t(mm)0.2
  • セフター SUS430 イワブチ

    セフター SUS430

    イワブチ(14件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
  • ステンレスバンド用締付金具 イワブチ

    ステンレスバンド用締付金具

    イワブチ
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    JR標準仕様品。特許登録。適用ベルト幅10mm。R形。丸形。
    用途銅線用。材質SUS304
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
  • 小径バンド イワブチ

    小径バンド

    イワブチ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38適合径(Φmm)114.3ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
  • アームタイレスタイバンド イワブチ

    アームタイレスタイバンド

    イワブチ(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
    用途□75×75および□75×45アーム用規格JR標準仕様品寸法a(mm)330適合径(Φmm)190~260ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16
  • 照明柱引込線引留バンド イワブチ

    照明柱引込線引留バンド

    イワブチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    照明柱に引込線を引留めるバンドとして使用します。柱径89mm、101mm、115mm、120mmの鋼管柱に使用できます。
    板厚(mm)2.3
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。
    d1M12×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40
  • アームタイレスバンド イワブチ

    アームタイレスバンド

    イワブチ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷
    アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。□75×75 および □75×45アーム用
    d1M12d2M16
  • ステンレスバンド イワブチ

    ステンレスバンド

    イワブチ
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    4日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。
  • 自在バンド 3BD イワブチ

    自在バンド 3BD

    イワブチ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。道路標識共架金具SID、SIRの取付けにもご使用下さい。寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50適合径範囲Φ300~410
  • 自在アームバンド イワブチ

    自在アームバンド

    イワブチ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    アームおよび機器等の取付けに使用します。なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。
    寸法t(mm)3.2
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷
    支線、アームタイの取付けに使用します。
  • 槍出金具用芯付バンド イワブチ

    槍出金具用芯付バンド

    イワブチ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
  • 専用柱槍出金具用芯付バンド イワブチ

    専用柱槍出金具用芯付バンド

    イワブチ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    専用柱(鋼管柱)槍出装柱におけるアーム(XDCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。
    d1M12×110
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    支線およびメッセンジャーワイヤの取付けに使用します。
    d1M16×35寸法b(mm)48d2M20×120寸法d3M16×50
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます。
  • 丸型アームタイ 945mm イワブチ

    丸型アームタイ 945mm

    イワブチ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    板厚(mm)2.3
  • 小径バンド 102mm イワブチ

    小径バンド 102mm

    イワブチ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。
    d1M12×25寸法t(mm)2.3寸法b(mm)38適合径(Φmm)Φ101.6d2M12×90
  • 複合柱用自在バンド イワブチ

    複合柱用自在バンド

    イワブチ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。
    d1M12×70寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40適合径(Φmm)Φ171~Φ225d2M16×130
  • バンド (100mm) イワブチ

    バンド (100mm)

    イワブチ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ100
  • ケーブル立上り管取付バンド イワブチ

    ケーブル立上り管取付バンド

    イワブチ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル立上り管の取付けに専用サドルPSと組合せて使用します。
    dM10寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30
  • バンド支持金物(機器類取付) イワブチ

    バンド支持金物(機器類取付)

    イワブチ
    ¥459~税込¥505~
    1個
    4日以内出荷
    機器類の取付けに使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。
    dM12×38寸法t(mm)3.2板厚(mm)3.2
  • バンド (240mm) イワブチ

    バンド (240mm)

    イワブチ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ240
  • バンド (180mm) イワブチ

    バンド (180mm)

    イワブチ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ180
  • バンド (210mm) イワブチ

    バンド (210mm)

    イワブチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ210
  • 強力バンド (250mm) イワブチ

    強力バンド (250mm)

    イワブチ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ250
  • 突出し金物アーム 下部バンド イワブチ

    突出し金物アーム 下部バンド

    イワブチ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    共架用突出しアーム 1800(LSOFA150、180)を取り付ける場合、下部バンドとして使用します。
    d1M16×50適合径(Φmm)Φ225~Φ330d2M16×125
  • 変圧器捕縛バンド イワブチ

    変圧器捕縛バンド

    イワブチ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    50kVA以下の柱上変圧器を電柱に捕縛固定するために使用します。変台装柱・受台装柱いずれの場合にもご使用になれます。捕縛バンドは二条ねじのターンバックル方式による締付方式となっており、スピーディに締付けができます。
  • 強力バンド (270mm) イワブチ

    強力バンド (270mm)

    イワブチ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ270
  • バンド (300mm) イワブチ

    バンド (300mm)

    イワブチ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ300
  • 高耐張力型強力バンド イワブチ

    高耐張力型強力バンド

    イワブチ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)6
  • ステンレスバンド イワブチ

    ステンレスバンド

    イワブチ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切断時に煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    板厚(mm)0.2

『装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

バンド・ベルト