絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(21)
- PROMATE(プロメイト)(2)
- 高木綱業(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 三桂製作所(1)
- 島田電機(1)
特価

マイティープーラー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm全長(mm)150質量(g)230
ハイベル(ケーブルラック専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。 シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群! 障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過! 牽引時、コーナー部も安心の高強度!用途ケーブルラック専用材質炭素鋼質量(kg)1適合ロープ径(Φmm)よりもどし:13以下、シャックル:16以下寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×32×205許容安全荷重(kN)9.8