絞り込み
ブランド

ハンガー誘導金具
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷M10のネジ径に取り付けOKらせんハンガー用誘導金具Φ60~Φ75mm対応材質スチール製質量(g)340ねじ径M10 P1.5長さ(cm)103
検尺機 Φ11-14用
MARVEL R&D(ミノル工業)¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷スーパーイエロー用検尺機管路などの長さの測定に寸法(mm)Φ11・Φ14(リール径Φ1200・Φ1400)用
ラック用誘導金具
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷スーパーイエローの先端に取り付け通線作業を行なう。誘導金具が子桁につまずくことなく、ケーブルラック上をスムーズに進みます。長さ(mm)450ねじ径M12 P1.75
ハイベル(ケーブルラック専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。 シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群! 障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過! 牽引時、コーナー部も安心の高強度!用途ケーブルラック専用材質炭素鋼質量(kg)1適合ロープ径(Φmm)よりもどし:13以下、シャックル:16以下寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×32×205許容安全荷重(kN)9.8
メジャーロープ 両端防水キャップ
高木綱業¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷から翌々日出荷ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC色白線径(Φmm)6包装形態バンド掛巻
メジャーロープ 両端シンブル加工
高木綱業¥43,980~税込¥48,378~1巻当日出荷から9日以内出荷ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC色白線径(Φmm)6包装形態バンド掛巻
ハイベル
IKURATOOLS(育良精機)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。 シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。付属品収納ケーストラスコ品番781-1501幅(mm)205質量(kg)1高さ(mm)80奥行(mm)32安全最大荷重(kN)9.8
SHランナー ロープ用フック
PROMATE(プロメイト)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷SHランナー「E-4195RS」専用の部品(E-4195RSには付属していません)。 Φ8mmロープまで対応。その他Φ8mmロープまで対応ねじ径M10サイズ(mm)Φ18×43
ジョイント釣り名人用先端金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズ用アダプター金具(JF-A)を使用することで、フィッシャー(M5凸ネジタイプ)の先端に、ジョイント釣り名人シリーズ用先端金具を取り付けることができます。