絞り込み
ブランド

チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用)
ネグロス電工¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
全ねじカッター用替刃(MAKSG用)
ネグロス電工¥9,598~税込¥10,558~1個16日以内出荷全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
全ねじカッター
ネグロス電工¥99,980税込¥109,9781台16日以内出荷全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2全長(mm)850質量(kg)9
KNカッター用替刃(KNCTE用)
ネグロス電工¥7,298税込¥8,0281枚16日以内出荷充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
KNカッター用替アダプター(KNCTE用)
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981個16日以内出荷充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
KNカッター
ネグロス電工¥79,980~税込¥87,978~1台ほか16日以内出荷充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。全長(mm)144質量(g)425
マックツール(メタモールカッター パンチ 刃型)
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581個16日以内出荷手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。適合MAKMOL-25、40、60兼用
ダイヤモンドホイールカッター DC
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能 コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、 耐久性と安全性に優れる用途乾式切断用 コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等寸法W(mm)7
パンチャーアタッチメント
ネグロス電工¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10
カッターアタッチメント
ネグロス電工¥79,980税込¥87,9781個16日以内出荷切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】16D1、D1、SD-D1、DP1、SD-DP1質量(kg)4.3
MAKED用
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481個16日以内出荷多量に定尺切断する際に使用すると便利なゲージです。適合【アタッチメント】MAKE-DC1、MAKE-DC2S適合範囲(mm)30~900
MAKMHS用替金型
ネグロス電工¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から16日以内出荷野縁へ露出型照明器具支持用ボルトの貫通穴をあけられます。 シングル、ダブルMバーにΦ13の穴をあけられます。ダブルMバーへは、別売替金型によりΦ22の穴あけもできます。 専用ブッシングKG13(Φ13用)を取り付ければ、安全な通線が行えます。適合シングルバー(NTB1、NTB1-3-JS19)、ダブルバー(NTB2、NTB2-3JS9)種別替金型適合板厚(mm)0.5以下穴あけ寸法(Φmm)13
替刃(上下対)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)。一発切断!! 全長…500mm 質量…1.69kg 切断能力…板厚1.2mm以下替刃(上下対)
替刃(TA642CX用)
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷仕様パイプ割れを大幅に減少し、きれいな仕上りです。 全長…280mm 質量…330g 外径…Φ42mmまで アタッチメント使用時…ワイヤープロテクター1~特5号、ケーブル用モール0~4号替刃
替刃
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581パック(5枚)5日以内出荷仕様刃型は高級目立仕上げ刃で刃先が鋭く、切断時の食込みは抜群です。 ねじれや曲げにも折れず高い安全性を誇ります。 グリップはエラストマ樹脂加工なので手袋着用時でも滑りません。替刃(5枚入)
替刃
イチネンTASCO¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷仕様ヘッドが回転式になっており、壁面のきわ切りができます。 ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい。 騒音、粉塵、火花が出ません。 軽天バーが一発で切れます。 天井開口に対して軽天がツライチで切断できます。 全長…500mm 質量…1.81kg替刃
替刃
イチネンTASCO¥629税込¥6921個5日以内出荷仕様ブレードは折れにくいバイメタル構造で、刃はチタンコーティングにより耐久性に優れ、切れ味も抜群。 本体内部にスペアブレードを最大5枚まで収納できます。 全長…170mm 付属替刃3枚(内蔵)替刃(5枚入)
引廻し折込鋸用替刃
イチネンTASCO¥799税込¥8791個6日以内出荷仕様配管工事・電気工事・一般工事用 使い易さを追求したコンパクト設計。 滑りにくいゴムグリップ採用。 経済的な替刃式。 サイズ…W78×D20×H203mm 折畳み時…全長160mm 刃長…120mm替刃
TA858DB用固定刃
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DB用固定刃使用できるアングルのサイズー
TA858DB用可動刃
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DB用可動刃使用できるアングルのサイズー
TA858DA用固定刃
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DA用固定刃使用できるアングルのサイズー
TA858DA用可動刃
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DA用可動刃使用できるアングルのサイズー
TA850R-50用下刃
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷仕様RおよびLアングルを手動で一発、素早く切断できます。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入でき、位置決めが一発で決まります。 サイズ…W90×H170×全長970mm 質量…7000gTA858R-50用下刃使用できるアングルのサイズー
TA850R-50L50用上刃
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様RおよびLアングルを手動で一発、素早く切断できます。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入でき、位置決めが一発で決まります。 サイズ…W90×H170×全長970mm 質量…7000gTA858R-50、L-50用上刃使用できるアングルのサイズー
TA850R-40用下刃
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様RおよびLアングルを手動で一発、素早く切断できます。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入でき、位置決めが一発で決まります。 サイズ…W90×H170×全長970mm 質量…7000gTA858R-40用下刃使用できるアングルのサイズー
TA850R-40L40用上刃
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷仕様RおよびLアングルを手動で一発、素早く切断できます。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入でき、位置決めが一発で決まります。 サイズ…W90×H170×全長970mm 質量…7000gTA858R-40、L-40用上刃使用できるアングルのサイズー
TA850L-50用下刃
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷仕様RおよびLアングルを手動で一発、素早く切断できます。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入でき、位置決めが一発で決まります。 サイズ…W90×H170×全長970mm 質量…7000gTA858L-50用下刃使用できるアングルのサイズー