168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デンコーマック(電工ナイフ) 未来工業

    デンコーマック(電工ナイフ)

    未来工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    刃長が短く、使い易いサイズです。 折れにくい鋼を使用しています。 刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
    全長(mm)215刃長(mm)78
  • プリカチューブカッター JEFCOM(ジェフコム)

    プリカチューブカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    Φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断 ハンドルを開くと刃が開くワンタッチアクション
    適合プリカチュ-ブ(金属製可とう電線管/JIS C 8309):呼び径:24、30、外径:Φ28~Φ35・PVC被覆付きプリカチュ-ブ:呼び径:24、30、外径:Φ30~Φ37材質質量(g)465本体寸法(mm)30×246×122
  • モールカッター JEFCOM(ジェフコム)

    モールカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。 合金刃を使用し、切れ味抜群。 長寿命。
    用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃全長(mm)220質量(g)380
  • ウレタン発泡材カッター 大野商会

    ウレタン発泡材カッター

    大野商会
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    画面・床面・左右の余分なフォームをL字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切れ味で効率よく切り取り作業ができます。
    用途窓枠・ドア回りの側面作業に、壁面、床面、配管作業に
  • 金切りバサミ(テスキーU型) イチネンTASCO

    金切りバサミ(テスキーU型)

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様ステンレス対応を考えてつくられたパワフル設計。 ダクトの切断に最適です。 全長…260mm 質量…500g 切断能力…ステンレス板:0.8mmまで鉄板:1.2mmまで
  • トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器) 未来工業

    トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
    適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
  • モールダクト用マルチカッター 未来工業

    モールダクト用マルチカッター

    未来工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。
    適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
  • デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ 未来工業

    デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ

    未来工業(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
    刃長(mm)88適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
  • ハンマーカッター 未来工業

    ハンマーカッター

    未来工業(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
    規格切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
  • するっとカッター 未来工業

    するっとカッター

    未来工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
    適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
  • CD管カッター JEFCOM(ジェフコム)

    CD管カッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外形Φ20-50mm(呼び16-42相当)のCD管、PF管の切断
  • スイッチボックスソー シングル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスソー シングル

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
    材質特殊鋼寸法(mm)50×95×47質量(g)80タイプシングル寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95
  • チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型 ネグロス電工

    チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型

    ネグロス電工
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
  • トリッパー・CX(同軸ケーブル) 未来工業

    トリッパー・CX(同軸ケーブル)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。
    適合同軸ケーブル ・5C-2V ・3C-2V ・TVECX ・TVEFCX ・3C-FV ・5C-FV ・4C-FB ・5C-FB
  • キリマワシ(FEP用)替刃 未来工業

    キリマワシ(FEP用)替刃

    未来工業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
    適合替刃種類替刃
  • キリマワシ(FEP用)ケース付 未来工業

    キリマワシ(FEP用)ケース付

    未来工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
    適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース付
  • デンコーマックWTケース(たて2連) 未来工業

    デンコーマックWTケース(たて2連)

    未来工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
    適合ケースのみ
  • 引廻し鋸 イチネンTASCO

    引廻し鋸

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TA560AM用替刃 イチネンTASCO

    TA560AM用替刃

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1パック(2枚)
    当日出荷
    仕様(銅管用)TA560AM-1入数2
  • エンビ管カッター(大口径用) 未来工業

    エンビ管カッター(大口径用)

    未来工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
    付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材質量(kg)約2.5切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
  • キリマワシ(FEP用)ケース無 未来工業

    キリマワシ(FEP用)ケース無

    未来工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
    適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース無
  • キリマワシ替刃 未来工業

    キリマワシ替刃

    未来工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
  • 替金型(MAKDN用) ネグロス電工

    替金型(MAKDN用)

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
    適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
  • 間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具)

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • エンビ管カッター替刃 未来工業

    エンビ管カッター替刃

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。) 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。) エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
    仕様替刃
  • 断熱材カッター 大野商会

    断熱材カッター

    大野商会
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    硬質ウレタンフォーム等のカットに!凸波刃・両面仕上げにより切りくずが少なく刃が真っ直ぐに入ります。
    用途断熱材などの切断に
  • 断熱材カッター 大野商会

    断熱材カッター

    大野商会
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    グラスウォール・硬質ウレタンフォーム・押手発砲ポリエチレン等の断熱材切断・加工にスムーズな切れ味で効率よく作業が出来ます。
    用途断熱材などの切断に
  • チタン刃スクレーパー イチネンTASCO

    チタン刃スクレーパー

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    仕様高耐久チタンコーティング採用のNEWモデル ブレードにチタンコーティングを施すことにより、抵抗無くバリをカットし、カットされた銅管のバリが細かくならず糸状にまとまることで、大きなコンタミの発生を防ぐことができます。 チタンコーティングによる摩擦の低減で、ブレードが長持ちします。
  • エンビ管カッター 未来工業

    エンビ管カッター

    未来工業
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。) 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。) エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
  • ハンディーFカッター28本体のみ 未来工業

    ハンディーFカッター28本体のみ

    未来工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類本体のみ
  • キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース付 未来工業

    キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース付

    未来工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合塩ビパイプ、プラスチック、合板、一般木材等種類ケース付
  • デンコーマックカッター替刃 未来工業

    デンコーマックカッター替刃

    未来工業(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    厚さ(mm)0.65
  • デンコーマックWT 未来工業

    デンコーマックWT

    未来工業(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
  • 通線ブッシング(軽天用) 未来工業

    通線ブッシング(軽天用)

    未来工業
    849税込934
    1袋(50個)
    当日出荷
    適合野ぶち専用取付厚(mm)0.5迄
  • 外導剥ぎ取り工具 古河電工パワーシステムズ

    外導剥ぎ取り工具

    古河電工パワーシステムズ
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    輪切りと斜め切りの2種類を1本の工具に集約。絶縁体を傷付けることなく外部半導電層を剥ぎ取ることが可能。フリーストリッピングタイプ(EE)ケーブルの外部半導電層剥ぎ取り専用工具。ケーブルシース・絶縁体剥ぎ取り工具
  • 断熱材カッター イチネンTASCO

    断熱材カッター

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様使い分けのできる3面刃 使い分けのできる3面刃 各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃厚…0.8mm 本体(刃長 170mm)
  • バイメタルホールソー用アーバーSDSシャンク イチネンTASCO

    バイメタルホールソー用アーバーSDSシャンク

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • TA747NF用替刃 イチネンTASCO

    TA747NF用替刃

    イチネンTASCO
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA747NF用
  • TA747NE用替刃 イチネンTASCO

    TA747NE用替刃

    イチネンTASCO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様TA747NE用
切断工具特集
おすすめ人気ランキング
切断工具(電設用)