188件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホールソーセット(スチールケース入) JEFCOM(ジェフコム)

    超硬ホールソーセット(スチールケース入)

    JEFCOM(ジェフコム)
    35,980税込39,578
    1セット
    翌々日出荷
    ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った。 超硬チップを不等分割に配列。 作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り(CKH-21)。Φ10mm 3面取り(CKH-27,CKH-33)
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業にセット内容・CKH-21(加工穴径:Φ21)×2本・CKH-27(加工穴径:Φ27)×2本・CKH-33(加工穴径:Φ33)×2本材質ホールソー:鉄、セット用ケース:スチール寸法(mm)290×125×60全長(mm)85質量(kg)1.8有効長(mm)10
  • センタードリル(交換部品) JEFCOM(ジェフコム)

    センタードリル(交換部品)

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    用途超硬ホールソー用センタードリル適合ホールソー:15~50mm材質寸法(mm)5.7×5.7×51.5質量(g)8.5
  • チップトップビット(ロングタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    チップトップビット(ロングタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    チップトップビットに全長1000mm ロングタイプ追加 コンクリート、ALC等をスピード穿孔! 真円に近い穴あけ! SDSシャンク:ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大。打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ:センターポイントにより位置決め性能向上。真円に近い穴あけが可能。 主な被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
    用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ。あと施工アンカーの下穴あけ作業。材質本体:鉄、ケース:プラスチック有効長(mm)200適合電動機軽量ハンマードリル
  • 木工ドリル(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応の木工用ドリル 2枚刃採用で切削抵抗を軽減。軽量化で軸部への負担を軽減。特殊焼き入れで軸部を強化。先ネジ。・従来品よりも引き込みの力を小さくすることで、負荷を軽減させ、バッテリー消費を削減。ケガキ刃。・2枚刃で切削抵抗を減らし、ケガキの負荷が半減。スクイ刃。・2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にすることですくう負荷を軽減。・軽量化により軸部への負担を軽減。溝形状。・らせんとストレートの組み合わせで、木屑の排出がスムーズになり、木屑つまりを軽減。六角シャンク。・インパクトドライバーが装着可能、特殊焼き入れで軸部を強化
    適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(14.4V以上)・ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊合金鋼幅(mm)六角シャンク S:6.35
  • ステップドリル(スパイラルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ステップドリル(スパイラルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    様々なサイズに対応。1mm刻みでスムーズに穴あけ。 窒化チタンコーティング・コバルトハイス。切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。電動工具は回転タイプ専用。
    全長(mm)(加工誤差±2.5)79有効切削能力(mm)鉄板:2、ステンレス:1.6
  • 両刃コアドリル(回転・振動兼用) イチネンTASCO

    両刃コアドリル(回転・振動兼用)

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • 振動ドリル イチネンTASCO

    振動ドリル

    イチネンTASCO
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様軽量コンパクトでハイパワーモーター750W搭載!従来比で30%速い穴あけが可能。 能力…コンクリート:Φ16mm 鉄工:Φ13mm 木工:Φ30mm 電源…100V(50~60Hz) 消費電力…750W 回転数…0~3250min-1(回転/分) 打撃数…0~48500min-1 (回転/分) チャック把握範囲…Φ1.5~13mm 質量…1.8kg コード…2.5m サイズ…H192mm×W268mm 付属品…キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
  • 換気コアドリルセット(マルチ) イチネンTASCO

    換気コアドリルセット(マルチ)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    仕様サイディング(窯業系・金属系)、ALC、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の穴あけ作業に。 クイックチェンジ式のシャンクでボディ、センタードリルの着脱は工具不要です。 コアサイズ…110Φ、160Φ 有効長…130mm チャックサイズ…10mm & SDS 使用電動機…電気ドリル、振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • 乾式ダイヤモンドコアドリル(SDSシャンク) イチネンTASCO

    乾式ダイヤモンドコアドリル(SDSシャンク)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 乾式ダイヤモンドコアドリル イチネンTASCO

    乾式ダイヤモンドコアドリル

    イチネンTASCO
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • 回転振動コアドリル(一体型・SDS) イチネンTASCO

    回転振動コアドリル(一体型・SDS)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 延長ロッド イチネンTASCO

    延長ロッド

    イチネンTASCO
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
  • 延長バー イチネンTASCO

    延長バー

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様適用…TA653RH-1、-3用寸法(mm)300
  • マルチ兼用コアドリル イチネンTASCO

    マルチ兼用コアドリル

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • マルチレイヤーコアドリル イチネンTASCO

    マルチレイヤーコアドリル

    イチネンTASCO
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • マルチリョーバコアドリル イチネンTASCO

    マルチリョーバコアドリル

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • パイロットドリル超ホールソー用 イチネンTASCO

    パイロットドリル超ホールソー用

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    仕様超硬ホールソー用
  • パイロットドリル一般用 イチネンTASCO

    パイロットドリル一般用

    イチネンTASCO
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    仕様一般用
  • バイメタルホールソーキット(冷凍空調用) イチネンTASCO

    バイメタルホールソーキット(冷凍空調用)

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様世界55ヶ国で愛用されているブランドコンピューター技術を用いた刃先形状(タフトゥース) ホールソー:16、22、29、35、41、54mm アーバー:TA653RH-2、TA653RH-5…各1本<セット内容>
  • バイメタルホールソーキット(一般設備用) イチネンTASCO

    バイメタルホールソーキット(一般設備用)

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様世界55ヶ国で愛用されているブランドコンピューター技術を用いた刃先形状(タフトゥース) ホールソー:16、19、22、25、29、32、35、38、44、51、64、76mm アーバー:TA653RH-1、TA653RH-3…各1本 センタードリル:TA653RJ-1…3本<セット内容>
  • ドリルチャック イチネンTASCO

    ドリルチャック

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • チタンコーティングステップドリル イチネンTASCO

    チタンコーティングステップドリル

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様綺麗な切削面! 1本で10サイズの穴あけOK! 刃先をシンニング加工しており、切削スピードが上がり、綺麗な切削面になります。 1本で複数サイズの穴あけが可能です。 薄鉄板、銅版、合板、木材などのバリ取り、穴のくり広げ、面取りなどをする際に便利です。 穴あけ板厚…鋼板2.0mm、ステンレス1.0mm、木材・プラスチック3.5mm 段幅…4mm 最大穴あけ厚さ…3.5mm4、6、8、10、12、14、16、18、20、22mm
  • ダイヤモンドコアドリルヘッド イチネンTASCO

    ダイヤモンドコアドリルヘッド

    イチネンTASCO
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様クラス最強、軽量小型、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。ボールベース…TA660HP-1~4水処理パッド…TA660HR-1~4コアビット…TA660HB-40~180よりご選定ください。適用ビット径(最大ビット径)…160mm(180mm) モーター…100V 15A 2,100W 回転数…900(RPM) 有効ストローク…304mm 質量…9.3kg
  • ダイヤモンドコアドリル イチネンTASCO

    ダイヤモンドコアドリル

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様超小型、超軽量、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。TA660HB-40~160よりご選定ください。 適用ビット径(最大ビット径)…120mm(160mm) モーター…100V 14A 1,500W 回転数…950(RPM) 有効ストローク…330mm 全高…580mm 質量…8.2kg 付属品…水処理パッド、水処理押さえリング、高さ580mmポールベース、キャリングケース、片口スパナ27mm・32mm各1本
  • ステップドリル(窒化チタンアルミコーティング) イチネンTASCO

    ステップドリル(窒化チタンアルミコーティング)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • ステップドリル(チタンコーティング) イチネンTASCO

    ステップドリル(チタンコーティング)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • ステップドリル イチネンTASCO

    ステップドリル

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • スーパーロングドリル(SDSシャンク) イチネンTASCO

    スーパーロングドリル(SDSシャンク)

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    仕様デッキプレートの貫通も可能なクロス刃形状です。12.5全長(mm)1,000有効長(mm)200
  • サイディング木工用コア(一体型・SDS) イチネンTASCO

    サイディング木工用コア(一体型・SDS)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • サイディング木工用コア(シャンク一体型) イチネンTASCO

    サイディング木工用コア(シャンク一体型)

    イチネンTASCO
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
  • サイディングウッドコアドリル イチネンTASCO

    サイディングウッドコアドリル

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • エアコン工事用コアドリルセット イチネンTASCO

    エアコン工事用コアドリルセット

    イチネンTASCO
    57,980税込63,778
    1セット
    5日以内出荷
  • エアコン工事用コアドリルセット イチネンTASCO

    エアコン工事用コアドリルセット

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1セット
    5日以内出荷
  • ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ) JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
    用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に全長(mm)330有効長(mm)150
  • ワンタッチサイディングウッドコア JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチサイディングウッドコア

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
    用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150
  • 六角軸ビット(充電ドリル用)セット JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸ビット(充電ドリル用)セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,598税込3,958
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。
    用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)90有効長(mm)45
  • 六角軸ビット(充電ドリル用) JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸ビット(充電ドリル用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。
    用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)
  • ステップドリル(スパイラルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ステップドリル(スパイラルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。 窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。 切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。
    有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6誤差(mm)(加工)±2.5
  • 3Dハックソー JEFCOM(ジェフコム)

    3Dハックソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。 0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断 用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。
    用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150
  • デッキドリルビット 未来工業

    デッキドリルビット

    未来工業
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    デッキプレートへの穴あけ(Φ13mm)にご使用ください。 シャンク径Φ9.5mmですから、小型電動ドリルでOK! シャンクはスリップを防止するV溝付です。 電動ドリルのチャック爪を保護する、保護リング付です。
    適合ドリル径(Φ13mm)、シャンク径(Φ9.5mm)、全長(120mm)、刃長(65mm)
切削工具(電設用)