「種類」から絞り込む
変成シリコン(クリアー)イチネンTASCO翌々日出荷
文字が透けて見えるくらいクリアーです。ほとんどの水性塗料の塗布が可能。1本で色違いの施工部に対応可能。
第一種特定製品管理ソフトイチネンTASCO翌々日出荷
現行の TFMS ソフトがバージョンアップされ、さらに機能が増えました。法41条既定による充填なし確認台数の管理が追加されました。認知度の高いフロンのGWP値が予め登録されており、認意で追加入力できる様になりました。受託者リストを追加し、行程管理表の作成等がよりスムーズになりました。
回収用ヘッダー(3/8"フレア,1バルブ4分岐)イチネンTASCO翌々日出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮接続ポート径…3/8″フレア最高使用圧力…4.2MPa寸法… 205×130×40mm分岐ポート数…4ボールバルブ…回収装置側ポートのみ
回収用ヘッダー(3/8"フレア,4分岐4バルブ)イチネンTASCO5日以内出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます。接続ポート径…3/8″フレア最高使用圧力…4.2MPa寸法…145×250×40mm分岐ポート数…4ボールバルブ…各分岐ポート
超強力電磁弁オープナーイチネンTASCO当日出荷
仕様強力タイプ高さ(mm)30内径(Φ)18外径42Φ適合寸法(mm)~18Φ
水冷サブクーラーイチネンTASCO当日出荷
夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。
仕様取手付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.6寸法(Φ×高さH)(mm)108×236寸法(inch)銅管長:1/4×610cmIN/OUTポート口径1/4インチフレアオス
超強力電磁弁オープナーセットイチネンTASCO当日出荷
電磁弁を強制的に開けるマグネットです。冷媒回収作業などに用いると便利です。
高さ(mm)30内径(Φ)18外径42Φ適合寸法(mm)Φ10、12.5、15、18
電磁弁オープナーイチネンTASCO当日出荷
仕様内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…~18Φmm 質量…85g
小ネジ外し機能付プライヤイチネンTASCO5日以内出荷
仕様便利な小ネジ外し機能付です。 くわえ部は非対称の特殊形状になっており3点当りでガッチリグリップします。 両面完全フラット軸採用で狭い場所の作業でも邪魔になりません。 切断可能線材径…Φ2.6mm 先端頭部厚…11mm 質量…250g 先端くわえ適応ネジ…ネジ頭Φ12mm以下(ナベ:M2~M6・トラス:M3~M5)200
小ネジ外し機能付ウォーターポンププライヤイチネンTASCO5日以内出荷
仕様さびついたネジ、頭のつぶれたネジの取外しにも使えるタテミゾ付。 ナット41mm・パイプ50mmまで対応のワイドタイプ。 先端くわえ部適応ネジサイズ…Φ10mm以下(ナベ:M2~M5、トラス:M2~M4)225最大開口(mm)52
ベルトヒーターイチネンTASCO当日出荷から5日以内出荷
完全防水仕様、屋内外で使用可能。
柔軟性に富み、折曲・屈曲が自由。
本体耐熱温度80℃。
セーフティプライヤイチネンTASCO5日以内出荷
仕様スライド部三枚合わせ機構(口開き調節幅7段階)247最大丸径(mm)40
シリコンシーラントイチネンTASCO当日出荷
仕様容量…100gチューブ入 シリコンシール剤 電気絶縁シール・接着・シール・コーティングなどにも使用できる汎用タイプです。
ウォーターポンププライヤーイチネンTASCO5日以内出荷
仕様物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。 強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。255.0最大開口(mm)38寸法(mm)250
ウォーターポンププライヤーイチネンTASCO5日以内出荷
仕様滑りずらいグリップによりスムーズな作業ができます。 全ての位置でアゴが平行に止まります。240最大開口(mm)45寸法(mm)240
プロセスフィッティングイチネンTASCO当日出荷から4日以内出荷
銅管とチャージホースとの接続に使用してください。
N2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キットイチネンTASCO4日以内出荷
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付質量(kg)11.5加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
クイックボールバルブアダプタイチネンTASCO当日出荷
チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
接続口径5/16フレアメス(ムシ押し付)×5/16フレアオス
バルブコアホールエキスパンダーイチネンTASCO4日以内出荷から5日以内出荷
バルブコアホール拡張用。
フレアの締め付け等で狭まった穴を拡げたりネジ山を落としたりする時に使用します。
熱交換機能付オイルセパレータイチネンTASCO4日以内出荷
熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。)
さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。
回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。仕様(内容積)1400cc型式フック型寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
シーラントリムーバーイチネンTASCO5日以内出荷
カーエアコンに注入されている漏れ防止剤(シーラント)から回収機を守ります。
1回のフィルター交換で50台の車からの回収が可能。
適合R12、R134a用材質アルミニウム 6061容量(mL)600材質(フィルター)(メイン)特殊樹脂、(セカンダリー)特殊コート紙破壊圧力(MPa)9.0(約90kg/cm2)寸法(長さL×幅W)(mm)300×110Φ回収効率(%)99.0~99.8気密圧(MPa[(kg/cm2])2.0[約20]
回収システムワゴンイチネンTASCO予約販売
ストッパー付キャスター
仕様組立式(お客様でセットしてください)高さ(mm)790寸法(長さL×幅W)(mm)(ベース)750×410/(載台)510×410
ピアシングプライヤー用交換針イチネンTASCO当日出荷
針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
回収用ヘッダ(オートボールバルブタイプ)イチネンTASCO当日出荷
ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×150×90接続ポート径1/4フレア分岐数6(ボールバルブ付)
100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッターイチネンTASCO4日以内出荷
100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。
リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。
計量台下の足の高さ調整ができます。
校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M寸法(mm)400×400質量(kg)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
冷媒クーリングユニットイチネンTASCO4日以内出荷
高効率型コンデンサー
150Φの大型モーターファン採用
効率の良い回収作業
小型・軽量
夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。
時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。
冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
フルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置)イチネンTASCO4日以内出荷
回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。
小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。
高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
ピアシングプライヤーイチネンTASCO(4件のレビュー)当日出荷
冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)250接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
『フロン/冷媒回収システム』には他にこんなカテゴリがあります
流し元灯コイズミ税込¥8,798¥7,998
ブラケットコイズミ税込¥5,718~¥5,198~