9ページ目: カップリング


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
585件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス・中圧 2ポートエルボーブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 2ポートエルボーブロック

    CEJN(セイン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック

    CEJN(セイン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
  • ステンレス・高圧 4ポートクロスブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 4ポートクロスブロック

    CEJN(セイン)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×4個、カラー×4個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
  • ステンレス・中圧 4ポートクロスブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 4ポートクロスブロック

    CEJN(セイン)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×4個、カラー×4個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・高圧 アダプター タイプM CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 アダプター タイプM

    CEJN(セイン)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・高圧 プラグ タイプM CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 プラグ タイプM

    CEJN(セイン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・高圧 キャップ タイプM CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 キャップ タイプM

    CEJN(セイン)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプMまたはHP(高圧)メネジに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxタイプMオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxタイプMオネジ

    CEJN(セイン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・低圧 エルボー CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 エルボー

    CEJN(セイン)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ

    CEJN(セイン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
  • ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・低圧 プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 プラグ

    CEJN(セイン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    10日以内出荷から34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジT型 CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジT型

    CEJN(セイン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ

    CEJN(セイン)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジクロス CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジクロス

    CEJN(セイン)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICメネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICメネジ

    CEJN(セイン)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ

    CEJN(セイン)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ”eSafe シリーズ310 マルチリンク” CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ310 マルチリンク”

    CEJN(セイン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    34日以内出荷
    複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。仕様残圧除去機能付トラスコ品番682-7660材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • ”eSafe シリーズ300 マルチリンク” CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ300 マルチリンク”

    CEJN(セイン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    34日以内出荷
    複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。仕様残圧除去機能付材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • ”シリーズ932”(メスプレート用アルミカバー/パーキングドック) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(メスプレート用アルミカバー/パーキングドック)

    CEJN(セイン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    34日以内出荷
    衝撃からマルチ-Xプレートを保護します。電気コネクターのないプレート用です。
    用途衝撃からの保護用。材質アルミニウム
  • ”シリーズ932”(オスプレート用アルミカバー/パーキングドック) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(オスプレート用アルミカバー/パーキングドック)

    CEJN(セイン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    34日以内出荷
    衝撃からマルチ-Xプレートを保護します。電気コネクターのないプレート用です。
    用途衝撃からの保護用。材質アルミニウム
  • オート・カップリング 油圧用 カップリング CEJN(セイン)

    オート・カップリング 油圧用 カップリング

    CEJN(セイン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    34日以内出荷
    自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
    用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97
  • オート・カップリング 油圧用 コネクター CEJN(セイン)

    オート・カップリング 油圧用 コネクター

    CEJN(セイン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    34日以内出荷
    自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
    用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97
  • オートカップリング フルード用 カップリング CEJN(セイン)

    オートカップリング フルード用 カップリング

    CEJN(セイン)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    34日以内出荷
    自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
    用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。トラスコ品番682-4541材質【本体】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)6.4圧力(MPa)【被圧下接続】1.6
  • オートカップリング フルード用 ニップル CEJN(セイン)

    オートカップリング フルード用 ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    34日以内出荷
    自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
    用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。トラスコ品番682-4578材質【本体】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)6.4圧力(MPa)【被圧下接続】1.6
  • オート・カップリング 油圧用 ニップル CEJN(セイン)

    オート・カップリング 油圧用 ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    34日以内出荷
    自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
    用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97
  • ”シリーズ414”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ414”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    34日以内出荷
    簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ414”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ414”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    34日以内出荷
    簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ414”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ414”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    34日以内出荷
    簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0907材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズR 1/2 メネジ最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ411”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ411”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    34日以内出荷
    簡単・確実なワンタッチ接続です。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ411”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ411”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    34日以内出荷
    簡単・確実なワンタッチ接続です。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • ”シリーズ411”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ411”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    34日以内出荷
    簡単・確実なワンタッチ接続です。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
  • フル・フローニップル(プラグ)メネジ CEJN(セイン)

    フル・フローニップル(プラグ)メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    34日以内出荷
    真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
    トラスコ品番566-4949材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)38接続G1 1/4分類メネジカテゴリーバブルなし
  • フル・フローニップル(プラグ) CEJN(セイン)

    フル・フローニップル(プラグ)

    CEJN(セイン)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    34日以内出荷
    真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
    材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100分類メネジカテゴリーバブルなし
  • フル・フローカップリング(ソケット)NBR CEJN(セイン)

    フル・フローカップリング(ソケット)NBR

    CEJN(セイン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    34日以内出荷
    真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
    材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100分類メネジカテゴリーバブルなし
  • ”シリーズ288”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ288”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    34日以内出荷
    液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
    用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2480材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 3/8 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4
カップリング