カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(97)
- エスコ(54)
- BBKテクノロジーズ(33)
- アサダ(21)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(19)
- シンコー[継手](14)
- ヤマト(事務用品)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- ノーブランド(3)
- TSC(旧多久販売)(3)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- UVIEW(ユービュー)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 千代田通商(1)
- 日東工器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シリーズ607 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,298税込¥4,7281個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7699材質プラスチック
シリーズ907 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥33,980税込¥37,3781個34日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9279材質プラスチック
シリーズ807 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9351材質プラスチック
シリーズ707 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0887材質プラスチック
シリーズ507 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7726材質プラスチック
シリーズ307 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番683-0852材質アルミニウム
高圧油圧アダプター
CEJN(セイン)¥6,698~税込¥7,368~1個34日以内出荷様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)
シリーズ807 交換用ロックピン 707、807シリーズ用(ピン Φ4mm)
CEJN(セイン)¥3,398税込¥3,7381個34日以内出荷振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9346材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
シリーズ907 交換用ロックピン 907シリーズ用(ピンΦ5mm)
CEJN(セイン)¥6,998税込¥7,6981個34日以内出荷振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9323材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
シリーズ807 交換用ロックピン 全サイズ(ピン Φ3mm)
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981個34日以内出荷振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9271材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
シリーズ307 交換用ロックピン
CEJN(セイン)¥3,198税込¥3,5181個34日以内出荷振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。用途ロックピン交換用。トラスコ品番683-0885材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥119,800~税込¥131,780~1個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)740使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)93使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
”シリーズ907”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥119,800~税込¥131,780~1個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)740使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥33,980~税込¥37,378~1個34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)93使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
”シリーズ807”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥78,980~税込¥86,878~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥87,980~税込¥96,778~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥44,980税込¥49,4781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ577”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥31,980税込¥35,1781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4983材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14
”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4954材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14
”シリーズ467”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥6,198~税込¥6,818~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥18,980~税込¥20,878~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14
”シリーズ567”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥2,398税込¥2,6381個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5024材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ567”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷から34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥4,898税込¥5,3881個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4989材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14
”シリーズ277”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥6,698~税込¥7,368~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4
”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ677”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥41,980~税込¥46,178~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14
”シリーズ577”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥7,698税込¥8,4681個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4794材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥58,980税込¥64,8781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥11,980税込¥13,1781個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5012材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14
”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4