カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(97)
- エスコ(54)
- BBKテクノロジーズ(33)
- アサダ(21)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(19)
- シンコー[継手](14)
- ヤマト(事務用品)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- ノーブランド(3)
- TSC(旧多久販売)(3)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- UVIEW(ユービュー)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 千代田通商(1)
- 日東工器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

”シリーズ932”(メスプレート用アルミカバー/パーキングドック)
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1個34日以内出荷衝撃からマルチ-Xプレートを保護します。電気コネクターのないプレート用です。用途衝撃からの保護用。材質アルミニウム
”シリーズ932”(オスプレート用アルミカバー/パーキングドック)
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1個34日以内出荷衝撃からマルチ-Xプレートを保護します。電気コネクターのないプレート用です。用途衝撃からの保護用。材質アルミニウム
オート・カップリング 油圧用 カップリング
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97
オート・カップリング 油圧用 コネクター
CEJN(セイン)¥5,998~税込¥6,598~1個34日以内出荷自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97
オートカップリング フルード用 カップリング
CEJN(セイン)¥279,800税込¥307,7801個34日以内出荷自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。トラスコ品番682-4541材質【本体】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)6.4圧力(MPa)【被圧下接続】1.6
オートカップリング フルード用 ニップル
CEJN(セイン)¥259,800税込¥285,7801個34日以内出荷自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。トラスコ品番682-4578材質【本体】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)6.4圧力(MPa)【被圧下接続】1.6
オート・カップリング 油圧用 ニップル
CEJN(セイン)¥17,980~税込¥19,778~1個34日以内出荷自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97
”シリーズ414”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ414”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥11,980税込¥13,1781個34日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ414”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥11,980税込¥13,1781個34日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0907材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズR 1/2 メネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥9,498~税込¥10,448~1個34日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥9,798~税込¥10,778~1個34日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥9,898~税込¥10,888~1個34日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
フル・フローニップル(プラグ)メネジ
CEJN(セイン)¥20,980税込¥23,0781個34日以内出荷真鍮製で経済的なバルブレス設計です。トラスコ品番566-4949材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)38接続G1 1/4分類メネジカテゴリーバブルなし
フル・フローニップル(プラグ)
CEJN(セイン)¥9,898~税込¥10,888~1個34日以内出荷真鍮製で経済的なバルブレス設計です。材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100分類メネジカテゴリーバブルなし
フル・フローカップリング(ソケット)NBR
CEJN(セイン)¥17,980~税込¥19,778~1個34日以内出荷真鍮製で経済的なバルブレス設計です。材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100分類メネジカテゴリーバブルなし
”シリーズ288”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥5,698税込¥6,2681個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2480材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 3/8 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ288”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥12,980税込¥14,2781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2505材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 3/8 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ488”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番633-9355材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 1/2 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ488”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ788”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥45,980~税込¥50,578~1個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ288”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ488”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥25,980税込¥28,5781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番633-7779材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 1/2 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ488”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ788”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥48,980税込¥53,8781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2470材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ288”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥4,998~税込¥5,498~1個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ788”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥27,980税込¥30,7781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-4052材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体相手側取付サイズG 1 1/4 (BSP)オネジ最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ588”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ788”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥25,980~税込¥28,578~1個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体
”シリーズ588”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥17,980税込¥19,7781個34日以内出荷液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-30~150最高使用圧力(MPa)1使用流体液体最小破壊圧力(MPa)4
”シリーズ587”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ487”(ホース取付用エルボーカップリング)
CEJN(セイン)¥18,980税込¥20,8781個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ287”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥7,698~税込¥8,468~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)5
”シリーズ587”(めねじ取付用エルボーカップリング)
CEJN(セイン)¥20,980~税込¥23,078~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ787”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20
”シリーズ687”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥15,980~税込¥17,578~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
”シリーズ587”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥18,980~税込¥20,878~1個34日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12