カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(96)
- エスコ(54)
- BBKテクノロジーズ(33)
- アサダ(21)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(19)
- シンコー[継手](14)
- ヤマト(事務用品)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- ノーブランド(3)
- TSC(旧多久販売)(3)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 千代田通商(1)
- 日東工器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 栗田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)
フレアージョイント CF型
シンコー[継手]¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
ワンタッチ継手 フレアソケット
TSC(旧多久販売)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
新冷媒二種対応フレアユニオン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1セット(4個)ほか当日出荷新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
T型ゲージアダプタ(5/16"フレアタイプ)
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32
R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6個)当日出荷ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
フレアナットゆるみ防止剤
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。容量(mL)50主なワーク3次元形状
たてT型アダプタ(5/16"フレアメス)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メタルタッチで圧力もれがありません。種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32
オイルインジェクター
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷コンプレッサーオイルの充填に使用します。全長(mm)225接続径(ホース)1/4フレア充填可能量(g)60
銅フレアーキャップ
エスコ¥550~税込¥605~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷10個入り。エアコンや冷凍庫などの機器を取り外して保管する際に、冷媒が漏れないようにフレア接続口を密閉します。フレアナットに取付けて使用します。材質C1220![中間フレアージョイント UF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864498-210322-02.jpg)
中間フレアージョイント UF型
シンコー[継手]¥509~税込¥560~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個欠品中逆止弁機能が付いた優れもの。 シールキャップ付。 1/4F逆止弁×1/4PTオス。接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fオス
SP-VカプラTypeA
日東工器¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1851材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)65最高使用圧力(MPa)7.5取付ねじ【相手側】R 3/8使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水ねじサイズRc3/8
T型ゲージアダプタ(1/4”フレアタイプ)
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メタルタッチで圧力もれがありません。 フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。 フレアゲージ用。接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付)タイプチッソ用






![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)






















![中間フレアージョイント UF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864498-210322-02.jpg)