カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(97)
- エスコ(54)
- BBKテクノロジーズ(33)
- アサダ(21)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(19)
- シンコー[継手](14)
- ヤマト(事務用品)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- ノーブランド(3)
- TSC(旧多久販売)(3)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- UVIEW(ユービュー)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 千代田通商(1)
- 日東工器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: フレア式継手
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
”シリーズ366”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥379,800~税込¥417,780~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ365”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ365”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥58,980~税込¥64,878~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ365”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥45,980~税込¥50,578~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ364”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥87,980~税込¥96,778~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ364”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥77,980~税込¥85,778~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ359” ゲージアダプター バルクヘッドタイプ
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)23日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー無しカップリングタイプ
CEJN(セイン)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)23日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ359” ゲージアダプター ダンパー付きカップリングタイプ
CEJN(セイン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)23日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:付き材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ359” ゲージアダプター スイベルタイプ
CEJN(セイン)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)23日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。仕様ダンパー:無し材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ347”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥68,980~税込¥75,878~1箱(10個)23日以内出荷シリーズ347のカップリングと接続が可能です。バルブ付きです。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥319,800税込¥351,7801箱(10個)23日以内出荷ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9337材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥48,980~税込¥53,878~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥319,800~税込¥351,780~1箱(10個)23日以内出荷ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥53,980~税込¥59,378~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ346”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥319,800~税込¥351,780~1箱(10個)23日以内出荷ステンレス製。特殊なバルブ設計により大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ345”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥81,980~税込¥90,178~1箱(10個)23日以内出荷バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ345”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥77,980~税込¥85,778~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ345”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9318材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ345”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥78,980~税込¥86,878~1箱(10個)23日以内出荷バルブ付き両路開閉型です。特殊なバルブ設計により大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)1箱(10個)欠品中呼吸器用途に最適です。用途消防アプリケーションの呼吸気、ダイビング機器などに。トラスコ品番682-4536材質ステンレススチール使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥61,980~税込¥68,178~1箱(10個)23日以内出荷特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2554材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥64,980~税込¥71,478~1箱(10個)23日以内出荷特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ344”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥68,980~税込¥75,878~1箱(10個)23日以内出荷特に軽量が要求される用途に適しています。大流量設計です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ342”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥209,800税込¥230,7801箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ342”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥209,800税込¥230,7801箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ341”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ341”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥77,980~税込¥85,778~1箱(10個)23日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ341”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ341”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥82,980税込¥91,2781箱(10個)23日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ341”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ341”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥68,980~税込¥75,878~1箱(10個)23日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥99,980税込¥109,9781箱(10個)23日以内出荷ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ326”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥85,980~税込¥94,578~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応