カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(97)
- エスコ(54)
- BBKテクノロジーズ(33)
- アサダ(21)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(19)
- シンコー[継手](14)
- ヤマト(事務用品)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- ノーブランド(3)
- TSC(旧多久販売)(3)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 千代田通商(1)
- 日東工器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 栗田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

T型ゲージアダプタ(1/4”フレアタイプ)
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メタルタッチで圧力もれがありません。 フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。 フレアゲージ用。接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付)タイプチッソ用
フレアエルボアダプター
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭い場所のホース接続に便利です。 90°のエルボー型。寸法(inch)1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
フレアアダプター(エルボタイプ)
イチネンTASCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷90°のエルボ型寸法(inch)5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス(ムシ付)対応冷媒種別R410A/R32![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)
フレアーエルボ LF型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
オイルインジェクター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷最高2.4MPaまで押し込むことができます。 先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。 7.4ml毎に目盛りが入っています。 接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)全長(mm)230充填量(mL)0~66.6
新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個(500cc)翌日出荷引火点(℃)210粘度68(40℃)密度0.894(15℃)流動点(℃)-40℃冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます粘度指数60
チッソ調整器用フレアアダプタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷チッソ調整器M16P1.5から1/4フレアへの変換用フレアアダプタで大変便利です。接続口径(inch)M16P1.5メス×1/4Fオス
R410Aフレアアダプタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。付属品シールキャップ接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)対応冷媒種別R410A/R32
R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ)
BBKテクノロジーズ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷カーエアコンの高圧側ポートに接続するためのカプラです。サイズM12P1.75対応冷媒種別R134a
結露防止フレアナット3/8”
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881セット(5個)当日出荷主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。仕様穴は3ヶ所適合サイズ銅管:3/8"(9.53mm)
結露防止フレアナット1/4”
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181セット(5個)当日出荷主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。仕様穴は3ヶ所適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm)
フレアティコネクター 1/4”
イチネンTASCO¥6,598税込¥7,2581セット(3個)当日出荷新冷媒2種対応ナット仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)適合サイズ(銅管)1/4"(6.35)
フレアメスアダプター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4"側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。
フレアーアダプター 3/8 X 5/8(1ケ)
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷銅パッキン付 。日本製サイズフレア:【オス】3/8″(9.53)【メス】5/8″(15.88)入数(個)1
ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ
CEJN(セイン)¥3,798~税込¥4,178~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷から34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ
CEJN(セイン)¥3,698~税込¥4,068~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103![片オスフレアーチーズ TLF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864839-210322-02.jpg)
片オスフレアーチーズ TLF型
シンコー[継手]¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![メスフレアーチーズ TMF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863999-210322-02.jpg)
メスフレアーチーズ TMF型
シンコー[継手]¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![メスフレアージョイント MF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863789-210322-02.jpg)
メスフレアージョイント MF型
シンコー[継手]¥889~税込¥978~1個6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。















![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)























![[VE管] チーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590439-220419-02.jpg)

![片オスフレアーチーズ TLF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864839-210322-02.jpg)
![メスフレアーチーズ TMF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863999-210322-02.jpg)
![メスフレアージョイント MF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863789-210322-02.jpg)