絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: フレア式継手


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
855件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2インチ フレアーシールキャップ エスコ

    1/2インチ フレアーシールキャップ

    エスコ
    5,390税込5,929
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA443SA-4
  • PT1/2xF5/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF5/8インチ コネクター

    エスコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-45
  • 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ホース取付用 ヤマト(事務用品)

    金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ホース取付用

    ヤマト(事務用品)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。
    材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ウレタンホース取付用 相手側ホースサイズ8.5×12.5 ヤマト(事務用品)

    金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ウレタンホース取付用 相手側ホースサイズ8.5×12.5

    ヤマト(事務用品)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。
    トラスコ品番704-0051材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズ6.5×10耐圧力(MPa)2相手側取付サイズΦ8.5×Φ12.5ウレタンホース相手側ホースサイズ8.5×12.5mm、(インチ)Φ8.5×Φ12.5ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
  • 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット めねじ取付用 相手側取付サイズRc3/8 ヤマト(事務用品)

    金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット めねじ取付用 相手側取付サイズRc3/8

    ヤマト(事務用品)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。
    トラスコ品番704-0053材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット めねじ取付用 相手側取付サイズRc1/4 ヤマト(事務用品)

    金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット めねじ取付用 相手側取付サイズRc1/4

    ヤマト(事務用品)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。
    トラスコ品番704-0056材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット めねじ取付用 相手側取付サイズRc1/2 相手側ホースサイズRc1/2mm ヤマト(事務用品)

    金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット めねじ取付用 相手側取付サイズRc1/2 相手側ホースサイズRc1/2mm

    ヤマト(事務用品)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。
    トラスコ品番704-0049材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR3/8 ヤマト(事務用品)

    金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR3/8

    ヤマト(事務用品)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。
    トラスコ品番704-0052材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズRc3/8耐圧力(MPa)2相手側取付サイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
  • 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/4 ヤマト(事務用品)

    金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/4

    ヤマト(事務用品)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。
    トラスコ品番704-0054材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズR1/4耐圧力(MPa)2相手側取付サイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
  • 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/2 相手側ホースサイズR1/2mm ヤマト(事務用品)

    金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/2 相手側ホースサイズR1/2mm

    ヤマト(事務用品)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。
    トラスコ品番704-0055材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズRc1/2耐圧力(MPa)2相手側取付サイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
  • カナロックKPL200形 KANA(片山チエン)

    カナロックKPL200形

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス接続用のカナロックです。取付が容易で他のパーツを必要としません。
    用途シャフト・ボス締結用。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース継手 栗田製作所

    ホース継手

    栗田製作所
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    クロームメッキ付ですので、耐腐食性に強いです。
    トラスコ品番535-5628材質黄銅棒C3604接続口径(ねじ)R1/2、20.5mm(タケノコ外径)全長(mm)66タイプホース継手使用温度範囲(℃)-5~50二面幅(mm)22適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター フランジ ステンレス

    TOYOX(トヨックス)
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。【作業性】 アームを開いた状態で仮止めができるため、接続作業がスムーズにできます。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。
    用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ステンレス(SCS14)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
  • ”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    259,800税込285,780
    1箱(5個)
    25日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2478材質本体:ステンレススチール(AISI 316L)取付相手側:G1オネジ使用温度範囲(℃)-15~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ340”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ340”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    109,800税込120,780
    1箱(10個)
    25日以内出荷
    ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。
    用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。トラスコ品番633-9312材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR取付相手側:Rc1/4使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    62,980税込69,278
    1箱(10個)
    25日以内出荷
    ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。
    用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    64,980税込71,478
    1箱(10個)
    25日以内出荷
    液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
    用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-0892材質本体:真鍮(クロムメッキ)取付相手側:G 1/4 オネジ使用温度範囲(℃)-5~205最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧油圧アダプター G 1/4 CEJN(セイン)

    高圧油圧アダプター G 1/4

    CEJN(セイン)
    43,980税込48,378
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧油圧アダプター G 1/4 CEJN(セイン)

    高圧油圧アダプター G 1/4

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧油圧アダプター CEJN(セイン)

    高圧油圧アダプター

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧油圧アダプター CEJN(セイン)

    高圧油圧アダプター

    CEJN(セイン)
    37,980税込41,778
    1箱(50個)ほか
    23日以内出荷
    様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧シール ボンデッドシール 1/4 平行オネジ(tredo/dowty) CEJN(セイン)

    高圧シール ボンデッドシール 1/4 平行オネジ(tredo/dowty)

    CEJN(セイン)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高圧製品用ボンデッドシールです。
    用途高圧製品用。トラスコ品番684-1005材質スチール/NBRシール最高使用圧力(MPa)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属カップリング メガフローXパージ付真鍮8.5×12.5ポリウレタンホース用 千代田通商

    金属カップリング メガフローXパージ付真鍮8.5×12.5ポリウレタンホース用

    千代田通商
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ接続機能付で、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付です。
    トラスコ品番718-1496材質本体:アルミ合金+真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • 油圧プラグイン継手WEO350 シールキット CEJN(セイン)

    油圧プラグイン継手WEO350 シールキット

    CEJN(セイン)
    129,800税込142,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検圧ニップル用 メタル・ダストキャップ CEJN(セイン)

    検圧ニップル用 メタル・ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
    用途異物混入防止用。トラスコ品番683-2438RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ-X ニップルキット CEJN(セイン)

    マルチ-X ニップルキット

    CEJN(セイン)
    219,800税込241,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    マルチ-X 交換用ニップルです。
    用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。付属品ニップルと止め輪が含まれます。トラスコ品番683-3939材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR呼び径(ND)25最高使用圧力(MPa)接続時35、分離時35使用流体作動油相手側取付サイズG1(BSP)最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーティングブロック CEJN(セイン)

    ポーティングブロック

    CEJN(セイン)
    28,980税込31,878
    1箱(2個)ほか
    23日以内出荷
    1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
    用途油圧ラインの分岐に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)呼び径(ND)5最高使用圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングル シリーズ320ニップル×R1/4 CEJN(セイン)

    フリーアングル シリーズ320ニップル×R1/4

    CEJN(セイン)
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7784材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~60呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1使用流体空気相手側取付サイズR 1/4 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径9mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径9mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:9.0mm用トラスコ品番566-3858RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径6mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径6mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:6.0mm用トラスコ品番566-3845RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径4mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径4mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:4.0mm用トラスコ品番566-3807RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径19mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径19mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:19.0mm用トラスコ品番566-3863RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径14mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径14mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:14.0mm用トラスコ品番566-3893RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径9mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径9mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:9.0mm用トラスコ品番566-3895RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径6mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径6mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:6.0mm用トラスコ品番566-3812RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径4mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径4mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:4.0mm用トラスコ品番566-3880RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径19mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径19mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:19.0mm用トラスコ品番566-3815RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径14mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径14mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:14.0mm用トラスコ品番566-3810RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・高圧 プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 プラグ

    CEJN(セイン)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
フレア式継手