絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(2)
  • ケルヒャー(121)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](91)
  • CONDOR(山崎産業)(79)
  • ペンギンワックス(38)
  • アピア[清掃用品](23)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • エスコ(14)
  • ニルフィスク(13)
  • FPS(13)
  • SMSJapan(12)
  • 早乙女(9)
  • MEIHO(ワキタ)(9)
  • シーバイエス(8)
  • パオック(7)
  • エクセン(6)
  • ミヅシマ工業(6)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
  • 大一産業(5)
  • アマノ武蔵電機(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.7V充電式ハンドポリッシャー EARTH MAN

    3.7V充電式ハンドポリッシャー

    EARTH MAN
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌日出荷
    2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)
    用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4

『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン