絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- アマノ[事務用品/清掃用品](6)
- ケルヒャー(3)
- テナントカンパニー(1)
- アピア[清掃用品](1)
- PUDU(1)

3.7V充電式ハンドポリッシャー
EARTH MAN¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4





![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)