絞り込み
パッドサイズ(inch)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケルヒャー(116)
- アマノ[事務用品/清掃用品](81)
- CONDOR(山崎産業)(79)
- ペンギンワックス(38)
- アピア[清掃用品](23)
- 3M(スリーエム)(20)
- エスコ(14)
- ニルフィスク(13)
- FPS(13)
- パオック(12)
- SMSJapan(12)
- 早乙女(9)
- MEIHO(ワキタ)(9)
- シーバイエス(8)
- エクセン(6)
- ミヅシマ工業(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
- 大一産業(5)
- アマノ武蔵電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フロアパッド13"茶(剥離用)
CONDOR(山崎産業)¥24,980税込¥27,4781箱(5枚)翌々日出荷ワックス剥離用のフロアパッドです。用途剥離用トラスコ品番356-8334適合本体E-3-1、E-4-1色ブラウン質量(g)150対応インチサイズ13
フロアパッド13"赤(保守用)
CONDOR(山崎産業)¥18,980税込¥20,8781箱(5枚)翌々日出荷床面保守用のフロアパッドです。用途保守用トラスコ品番356-8342材質ポリエチレンテレフタレート色レッド対応インチサイズ13![ポリッシャー用14インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858004-220127-02.jpg)
ポリッシャー用14インチメタルパッド台
アマノ[事務用品/清掃用品]¥39,980税込¥43,9781個当日出荷アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)14トラスコ品番397-8371適合本体AFP-140T、AFP-140HT質量(g)3080RoHS指令(10物質対応)対応![ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526583-220127-02.jpg)
ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台
アマノ[事務用品/清掃用品]¥24,980税込¥27,4781個当日出荷木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)8トラスコ品番397-8320適合本体AFP-80S、AFP-80SK幅(mm)11質量(g)860RoHS指令(10物質対応)対応![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115483-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。高さ(mm)1270本体高さ(mm)290回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)37コード長さ(m)20仕様タンク付トラスコ品番397-0086周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200タンク容量(L)13適合サイズパッド/15インチ(380mm)寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12
ポリシャー用替ブラシ(ワンタッチシダブラシ)
CONDOR(山崎産業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷12インチポリシャー用のシダブラシ。樹脂製プレート一体型。ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用に。用途床洗い、ツヤ出し用ブラシサイズ(inch)12
充電式マルチポリッシャー
ネクストゲーション¥4,098税込¥4,5081台6日以内出荷コードレスの充電式だから、浴室・キッチン・ベランダから洗車まで電源の無い場所でも手軽に使用できるマルチポリッシャー。6種のアタッチメントと延長バーが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。軽量なので女性でも手軽にご使用いただけます。
メインブラシ標準(KM 70/15)
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷KM 70/15 C Classic用のメインブラシです。適合機種KM 70/15 C Classic長さ(mm)アクセサリー:462色黒直径(Φmm)260ブラシ硬さ:標準
サイドストリップセット
ケルヒャー¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷KM 70/20 Cのゴム製サイドスイープリップは、清掃中の粉塵発生を効果的に抑制し、ゴミを確実にゴミ箱へと誘導します。左右のスイープリップが精密に連携することで、粉塵の発生を最小限に抑え、すべてのゴミを確実に回収します。特に作業場、倉庫、駐車場などにおいて、粉塵の影響を大幅に軽減します。その結果、徹底的で清潔な清掃が可能となり、清掃の手間を軽減し、衛生的な作業環境を確保します。同時に、耐久性に優れたゴム製設計により、スイープリップの長寿命化を実現し、機械のメンテナンスの手間も軽減します。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
カーペットブラシ
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個欠品中BR 40シリーズ用のカーペットブラシ。適合機種BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)長さ(mm)400硬さソフト
フィルタ
パオック¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷RS920Pro用のフィルタです。用途RS920Pro用のフィルタとして付属品ロックピン適合機種RS-920Pro材質本体/ポリスチレン本体質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×35×160
スクラブランチャー用 ハードブラシ6インチ(研磨剤入り)
大一産業¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷スクラブランチャー専用のハードブラシ6インチ(研磨剤入り)です。用途コンクリート床などの汚れがきつい場所に
フレックススクラブ-BLACK 13インチ
ペンギンワックス¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! 剥離作業時に使用するBLACK 各種類15インチ、13インチ
BP-130LiⅢα
ペンギンワックス¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)質量(kg)25.2(バッテリーLV925MX使用時)、26.0(バッテリーLV14MX使用時)※バッテリー含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160回転数250rpm※無負荷でのDATAパッド13インチ連続起動時間(分)75(バッテリーLV925MX使用時)、100(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(分)90 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、150(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
ロールスイーパー ES-2RB ES-2SB
エクセン¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。品名サイドブラシ
スイーパー KM 70/25 C BP 2SB
ケルヒャー¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
HOTO 電動スピンスクラバー
HOTO¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷2段階の回転速度切り替え機能に、様々なシーンで活躍する6つのブラシヘッドが付属した電動スピンスクラバーです。用途キッチンや洗面所の掃除用に。![ツイスターダイヤモンドパッド 緑 アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013823-190625-02.jpg)
ツイスターダイヤモンドパッド 緑
アピア[清掃用品]¥13,980~税込¥15,378~1箱(2枚)4日以内出荷仕上げ用パッド。さまざまな床材で使用可能です。 最終仕上げ用パッド#3000形状ディスク色緑種類緑#3000砥粒人工ダイヤモンド番手#3000RoHS指令(10物質対応)対応![ツイスターダイヤモンドパッド 黄 アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013814-190625-02.jpg)
ツイスターダイヤモンドパッド 黄
アピア[清掃用品]¥13,980~税込¥15,378~1箱(2枚)4日以内出荷光沢を上げるパッド。最後の準備ができます。 仕上げ用パッド#1500形状ディスク色黄種類黄#1500砥粒人工ダイヤモンド番手#1500RoHS指令(10物質対応)対応
ロールスイーパー用サイドブラシ
エクセン¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷サイドブラシで壁際のゴミもしっかり回収できます。サイドブラシの取付は工具なしで簡単に行うことができます。適合機種ES-2RB
シャンピングハットコスモスハード イノベーター用
早乙女¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用飛散防止カバーです。適合本体ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用材質ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)高さ(mm)170
手押し式スイーパー
J&S¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷信頼のドイツ製!電源不要!軽くて丈夫なスイーパー! 耐久性に優れたポリアミド樹脂製のブラシ。 本体が樹脂製なので軽くて操作しやすいです。 ホウキの10倍の清掃能力。 コードレスなので持ち運びが簡単です。 吸い込み口が大きいので空き缶サイズのゴミも取れます。 両サイドのサイドブラシでゴミをかき集めます。 本体内蔵のメインブラシでゴミをタンク内に回収します。 ダストフィルターは、タンク内に回収されたゴミ、ホコリを外に逃がしません。 ブラシを押さえつけて清掃能力UP! サイドブラシダイヤルでブラシの高さ調整可能です。用途工場、公園、イベント会場、映画館、テニスコート、鶏舎、豚舎、牛舎、ゴルフ場、体育館、木工場、駐車場などに
セイワ・パッド台バッグ(ポリッシャー取付用)
セイワ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷簡単にポリッシャーに取り付けができるパッド(パッド台)収納バッグ。 ポリッシャーに取り付けたまま作業が可能です。 17インチまでのパッド(パッド台)が収納できます。 丈夫で破れにくいテント生地を採用。 水漏れ防止加工。用途ポリッシャー取付用収納バッグ。ポリッシャーに取り付けて、パッド台、パッドを収納することが出来ます。材質強化防水シート、ナイロン、POM色スカイブルー質量(g)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×12×31
手動式スイーパー
SPJR¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷手動式なので燃料いらず。 ダストボックス容量25L。質量(kg)7駆動形式手動外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×590×450清掃能力(m2/h)約2200清掃幅(cm)5500ダストボックス容量(L)25
オットセイブラシ2nd12インチ(シャンピング用)
レボテック¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ポリッシャー洗浄機用用途ノンスリップシート、磁器タイル、凹凸床洗浄に材質樹脂、ステンレスサイズ(inch)12
オットセイブラシ2nd14インチ(シャンピング用)
レボテック¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷ポリッシャー洗浄機用用途ノンスリップシート、磁器タイル、凹凸床洗浄に材質樹脂、ステンレスサイズ(inch)14
コンパクトクリーナー
MEIHO(ワキタ)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷メインブラシとサブブラシでコーナーも効率よく清掃できます。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナです。サイドブラシの高さは調整可能です。ハンドルの高さが調整可能ですので作業が楽に行えます。ハンドルが折りたため、コンパクトに収納可能です。縦置き可能で省スペースで収納可能です。用途作業現場、工場内外のクリーンメンテナンス用として。トラスコ品番195-0981幅(mm)980質量(kg)21高さ(mm)1035奥行(mm)1300清掃幅(集塵幅)(mm)980清掃能力(m2/h)3700ダストボックス容量(L)40アズワン品番64-8607-18






![ポリッシャー用14インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858004-220127-02.jpg)
![ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526583-220127-02.jpg)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115483-120124-02.jpg)




















![ツイスターダイヤモンドパッド 緑 アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013823-190625-02.jpg)
![ツイスターダイヤモンドパッド 黄 アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44013814-190625-02.jpg)

![ベストシャーペンポリッシュパッド アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68279936-240514-02.jpg)





![12ナイロン・シャンピングブラシ(3ツメ 樹脂製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526294-220127-02.jpg)