絞り込み
パッドサイズ(inch)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
546件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンドルポリシャーCP-12K型 (超高速) CONDOR(山崎産業)

    コンドルポリシャーCP-12K型 (超高速)

    CONDOR(山崎産業)
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
    スライドレバーによりハンドルの角度を設定
    型式超高速質量(kg)約27.5電流(A)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])250/300ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
  • コンドルポリシャー CP-8型 CONDOR(山崎産業)

    コンドルポリシャー CP-8型

    CONDOR(山崎産業)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
    用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])170/200ブラシ幅(mm)約200パッド幅(mm)約230ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9
  • BP-150Li用パッド台 ペンギンワックス

    BP-150Li用パッド台

    ペンギンワックス
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • スイーパー ケルヒャー

    スイーパー

    ケルヒャー
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    5日以内出荷
    生産工場や倉庫など、600m2を超える屋内エリアの清掃には、コンパクトで取り回しに優れた手押し式バキュームスイーパー「KM 75/40 W Bp Pack」が最適です。本製品にはバッテリーが標準装備されており、電子制御の組み込み式充電器も本体に内蔵されています。工具不要で簡単に交換できるメインブラシ(ローラーブラシ)、端部を清掃するサイドブラシ、清掃面に応じた面圧調整機能を備えた「巻き上げ式」のゴミ収集システムにより、あらゆるハードフロアで確実かつスピーディな清掃結果を保証します。さらに、オプションのカーペットキットを装着すれば、カーペットなどの繊維床にも対応可能です。強力な吸引ファンと機械式のフィルターちり落とし機能が効果的に連動することで、ホコリをほとんど舞い上げることなく、非常に静かに清掃作業を行うことができます。直感的な操作を可能にする「EASYオペレーション」のコンセプト、キャスター付きで移動やゴミ捨てが簡単な40リットルのダストコンテナ、無段階で清掃速度を調節できる自走駆動(トラクションドライブ)など、細部にまでこだわった洗練された設計が抜群の使いやすさを実現。作業者の負担を大幅に軽減し、長時間の作業でも疲れることなく快適に運用いただけます。
  • フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ

    フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ

    リンレイ
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    14インチです。高速タイプです。4ツメです。デッドマン(スイッチ)仕様です。シャンピングタンク付きです。返品不可。仕様のご確認を必ずお願いします。確認不足によるお間違いが非常に多くなっております。
    用途一般ビル、デパート、工場など床面積の大きな場所の床面の洗浄・つやだしに。付属品無しトラスコ品番252-9760タイプ高速タイプデッドマン(スイッチ)仕様シャンピングタンク付き4ツメ電源(V)AC10014/13A消費電力(W)1300電源AC100V14/13A幅(cm)40電源コード(m)20回転数200~240(rpm)ブラシサイズ(inch)14
  • 手押しスイーパー”ロールスイーパー” エクセン

    手押しスイーパー”ロールスイーパー”

    エクセン
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。軽量・コンパクトな設計です。清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。縦置き保管できます。
    用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に。トラスコ品番709-7501材質本体:ABS樹脂、ダストケース:ABS樹脂幅(mm)1050高さ(mm)1075奥行(mm)800清掃能力(m2/h)2690清掃幅(cm)77ダストボックス容量(L)40
  • ローラーブラシKIRA CV 50 ケルヒャー

    ローラーブラシKIRA CV 50

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    カーペットにもハードフロアにも対応する汎用タイプのブラシです。KIRA CV 50業務用ロボット掃除機と互換性があります。ポリアミド(ナイロン)製です。
    適合機種KIRA CV 50ブラシ長(mm)350
  • セットサイドストリップ R55 ケルヒャー

    セットサイドストリップ R55

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。
    適合機種ブラシユニット R 55種類【スクイジーゴム】ライナテックス入数(個)2
  • カバータンク フラッシングシステム ケルヒャー

    カバータンク フラッシングシステム

    ケルヒャー
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    B 40シリーズの床洗浄機(タンク洗浄システム搭載モデル)用の、工具不要で交換可能な汚水タンクカバー(タンク洗浄スプレーノズル付き)です。工具不要で交換可能な汚水タンクカバーに、汚水タンク洗浄用のスプレーノズルが備わっています。これにより、ホースのワンタッチカップリングを介してホースを接続するだけで、水の飛散を防ぎながら汚水タンク内部を洗浄します。
    適合機種BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BR 55/60 W Bp Dose、BR 65/60 W Bp Dose長さ(mm)731台あたりに必要な個数1個
  • スクイジーゴム Linatex V750mm用 ケルヒャー

    スクイジーゴム Linatex V750mm用

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    850mm幅のLinatexスクイジーゴムセット。破れにくい素材が凹凸のある床材にも適応し、非常に優れた拭き取りと吸引を実現します。
    適合機種KIRA B 50長さ(mm)850種類スクイジーゴム:ライナテックス入数(個)21台あたりに必要な個数1個
  • バッテリー ホッペケ 6TB170 ケルヒャー

    バッテリー ホッペケ 6TB170

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 6 V 170 Ahでメンテナンスフリー。
    適合機種B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BD 70/75 W Classic Bp、BD 75/120 R Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、B 110 R Bp+D75、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classicタイプバッテリー:メンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)170バッテリー電圧(V)6
  • サイドストリップ 耐油性 ケルヒャー

    サイドストリップ 耐油性

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ポリウレタン製の低摩耗性、耐油性のサイドリップセットです。カーブ走行時の最適な洗浄結果と、ブラシヘッドの作業領域内での洗浄水の確実な保持を実現します。
    仕様スクイジーゴム:耐油適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、BR 75/75 W Classic Bp、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
  • リアスカート ケルヒャー

    リアスカート

    ケルヒャー
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    手押し式スイーパー KM 70/20、KM 70/30 シリーズ用のリアスカートです。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • イエローキー1本PKM用 ケルヒャー

    イエローキー1本PKM用

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    搭乗式大型スイーパーのオペレーター用キー【黄色】
    適合機種KM 105/110 R Bp、KM 125/130 R Bp、KM 105/110 R G
  • フィルター ケルヒャー

    フィルター

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    大型搭乗式のスイーパー用フィルターです。
    適合機種KM 105/110 R Bp、KM 125/130 R Bp、KM 105/110 R G
  • ローラーブラシ 標準 赤 550mm ケルヒャー

    ローラーブラシ 標準 赤 550mm

    ケルヒャー
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    赤色で、硬さが標準のローラーブラシです。
    適合機種B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、KIRA B 50、ブラシユニット R 55、ブラシユニットR 55、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp、長さ(mm)550硬さ標準
  • コンテナスカート ケルヒャー

    コンテナスカート

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    KM 70/20 Cのコンテナスカートは、粉塵の発生を低減し、後部のシーリングリップとともに、清掃物を安全に容器へと運びます。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • ディスクブラシ160 ケルヒャー

    ディスクブラシ160

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    BD 17/5 C用交換ブラシ。ブラシ直径:170mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。赤。
    適合機種BD 17/5 C硬さ標準
  • ディスクブラシ 赤 350mm ケルヒャー

    ディスクブラシ 赤 350mm

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    日常清掃、定期清掃に使用できる標準硬さのディスクブラシです。
    適合機種BD 35/15 C Classic Bp硬さ標準寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×350×70
  • ローラーブラシ ソフト白800 mm ケルヒャー

    ローラーブラシ ソフト白800 mm

    ケルヒャー
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    傷つきやすい床材の洗浄に適した白いローラーブラシです。
    適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800硬さソフト
  • カーペットブラシ ケルヒャー

    カーペットブラシ

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    BR 30/4 シリーズ、BD 30/4シリーズ用のカーペットブラシです。
    適合機種BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BD 30/4 C Bp、BR 30/4 C Bp長さ(mm)300硬さソフト
  • ローラーブラシ。標準、赤、800mm ケルヒャー

    ローラーブラシ。標準、赤、800mm

    ケルヒャー
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    ローラーブラシ。標準、赤、800mm
    適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800硬さ標準
  • ディスクブラシ BD 55/40 赤 標準 ケルヒャー

    ディスクブラシ BD 55/40 赤 標準

    ケルヒャー
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ直径:550mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。
    適合機種BR 55/40 W Bp DOSE、BD 55/40 W Bp DOSE硬さ標準
  • ローラー ブラシ 標準 レッド 700mm ケルヒャー

    ローラー ブラシ 標準 レッド 700mm

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    赤色で、硬さが標準のローラーブラシです。
    適合機種B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、BR 75/95 RS Bp DOSE長さ(mm)700硬さ標準
  • パッド取り付け用ディスク 170mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 170mm

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    階段の洗浄に最適なBD 17/5用の簡単に組み立てられるパッド取り付けディスクです。直径170mmのパッドディスク用。
    適合機種BD 17/5 C直径(Φmm)170
  • サイドストリップ Linatex ケルヒャー

    サイドストリップ Linatex

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。
    適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
  • AS-180Li VER.Ⅱ アップライト型 自動床洗浄機(コードレス) ペンギンワックス

    AS-180Li VER.Ⅱ アップライト型 自動床洗浄機(コードレス)

    ペンギンワックス
    579,800税込637,780
    1台
    3日以内出荷
    ペンギンLi-ionコードレスシリーズのコンパクト自動洗浄機。ポリッシャー、ウェットバキュームなどシリーズ共有のバッテリーで使用可能。バッテリーの脱着も楽々。コンパクトボディで取り回しも簡単!。保管時も省スペース!Wブラシ採用で、初心者でも抵抗なく簡単に操作できます。フレキシブルスクラブヘッドにより、自由自在!。狭い通路や、入り組んだ小スペースにも対応できるため、日常清掃の効率が大幅にアップ。
    仕様パッド圧(kg):22質量(kg)20(本体)タンク容量(L)回収:6 *3 実効値、清水:3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×520×1235充電時間CLQ-1N使用:90分 LV925MX使用時150分 LV14MX使用時寸法(inch)パッド:9(225mm)×2枚稼働時間(分)50 LV925MX使用時75 LV14MX使用時
  • 前ホイール(右用) パオック

    前ホイール(右用)

    パオック
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    RS-550用の前ホイール(右用)です。
    用途RS-550用の前ホイール(右用)として適合機種RS-550材質キャスター/POM+TPU、シャフト/ステンレス本体質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×145×90
  • ブラシセット パオック

    ブラシセット

    パオック
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    RS-550用のブラシセットです。
    用途RS-550用のブラシセットとして適合機種RS-550材質本体/ABS、ブラシ/ナイロン本体質量(g)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×85×290
  • メインブラシ パオック

    メインブラシ

    パオック
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    RS920Pro用のメインブラシです。
    用途RS920Pro用のメインブラシとして適合機種RS-920Pro材質本体/PP、ブラシ/PP本体質量(g)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×235×2335
  • 前ホイール(左用) パオック

    前ホイール(左用)

    パオック
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    RS-550用の前ホイール(左用)です。
    用途RS-550用の前ホイール(左用)として適合機種RS-550材質キャスター/POM+TPU、シャフト/ステンレス本体質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×145×90
  • サイドブラシセット パオック

    サイドブラシセット

    パオック
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    RS920Pro用のサイドブラシセットです。
    用途RS920Pro用のサイドブラシセットとして適合機種RS-920Pro材質本体/PP、ブラシ/PP本体質量(g)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×100×350
  • ドライブベルト パオック

    ドライブベルト

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    RS920Pro用のドライブベルトです。
    用途RS920Pro用のドライブベルトとして適合機種RS-920Pro材質本体/ポリウレタン本体質量(g)94寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×1580×8
  • プール用クリーナー AQUA BROOM XL サイブ

    プール用クリーナー AQUA BROOM XL

    サイブ
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    電池式だから安全でどこでも使えます。電池式なので、水中に人が入っていても安全に清掃が可能です。シンプルなデザインで持ち運びしやすく、操作も簡単です。女性や初心者でもラクに使えます。水位が低くてもOKのため幅広いシーンで活躍します。一般的な水中ロボットは一定の水深が必要ですが、本製品は水位18cmからの清掃が可能です。足湯・水盤・噴水・バスタブなどの浅い水場でも使用可能です。
    トラスコ品番712-9154幅(mm)152高さ(mm)610奥行(mm)89電源単一電池5本
  • プール清掃ロボット gt freedom i80 サイブ

    プール清掃ロボット gt freedom i80

    サイブ
    799,800税込879,780
    1台
    5日以内出荷
    床に溜った汚れやゴミはもちろん、垂直の壁を登り、水際の汚れまでキレイに落とします。
    トラスコ品番712-9151幅(mm)395高さ(mm)265奥行(mm)495連続使用時間(時間)8ダストボックス容量(L)3.2速度(m/min)【移動】12
  • プール清掃ロボット Hydro6 サイブ

    プール清掃ロボット Hydro6

    サイブ
    519,800税込571,780
    1台
    5日以内出荷
    8800GPHの圧倒的な吸引力で、強力清掃です。パワフル清掃、見えない汚れまでしっかり除去できます。
    トラスコ品番713-0647幅(mm)485高さ(mm)342奥行(mm)475ダストボックス容量(L)6.7速度(m/min)【移動】15
  • バッテリーチャージャー KM100/100R ケルヒャー

    バッテリーチャージャー KM100/100R

    ケルヒャー
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    24V/240Ah用 単相200V バッテリー充電器
  • バッテリーチャージャー KM 130/300 R Bp ケルヒャー

    バッテリーチャージャー KM 130/300 R Bp

    ケルヒャー
    969,800税込1,066,780
    1個
    4日以内出荷
    インダストリアルスイーパー KM 130/300 R Bp用のバッテリー充電器。36V-50A
  • メインブラシ 700mm ソフト ケルヒャー

    メインブラシ 700mm ソフト

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    スイーパー用メインブラシ。ソフト(滑らかな床用)。700mm
  • メインブラシ ハード 880mm ケルヒャー

    メインブラシ ハード 880mm

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    メインブラシ。ハード。880mm(KM125/130R用)

清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン