絞り込み
爪部
0点補正移動爪・その他・マグネット爪
目盛仕様
その他・ダイヤメーター目盛・フラットメーター目盛・メートル目盛・尺相当目盛付
目盛種別
両面・片面
種類
フリー・ロック付・粘着テープ付
校正証明書
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベックス・巻尺・距離測定とは、長さや距離を計測する道具です。コンベックスとは、薄い金属で作られていて、中央に凹みがあるメジャーを指します。先端爪にマグネットがついたもの、オートストップ機能がついたものなど様々な種類があり、建設現場や工事現場で使われていることが多いです。プロ仕様の距離測定では、ボタンを押すだけで高さや面積、容積を計測できるレーザー機器も採用されます。防塵・防滴性能がついたタイプは、どんな現場でも使えるところがメリットです。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,053件中 1,0411,053
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー距離計 ビクセンレーザー距離計ビクセン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
防水仕様レーザー距離計 VRF1000VZ 距離測定スピードも大幅アップ小型軽量で持ちやすいデザイン、ファインダー視界の明るさと鮮明さなど、VRF800VZにおいて高い評価をいただいた特長を受け継ぎつつ、新たに、防水仕様&測距スピードをアップ。プロゴルファーのアドバイスに基づくファインダー内表示の見直しやグリップ性能の向上も反映したモデルです。
仕様【視度補正範囲】±4dpt【見掛視界】40.3°【1000m先視界】122m付属品ハンドストラップ、カラビナ、モニター電池(CR2)、取扱説明書セット内容レーザー距離計本体、セミハードケース材質(プリズム)BK7寸法(mm)107×67×39質量(g)167(電池別)精度【測距】5~500M(5.5~547yard) ±1m(1.1 yard) 500~1000M(547~1094yard) ±2m(2.2 yard)レンズ径(Φmm)21、(接眼)18.5倍率(倍)(明視距離)6機能ジョルト(バイブレーション通知)、スロープ、ピンシーク、低電圧バッテリーインジケーター (バッテリーインジケーター確認)バッテリーCR2電池×1個測定範囲(m)5~1000(5.5~1094yard)コーティングマルチコート+撥油コート防塵防水性能IP54オートパワーオフ30秒電池寿命測定約5000回動作温度(℃)-10~+50ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)実視界(°)
メジャー BAHCO(バーコ)メジャーBAHCO(バーコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
アダプター BOSCH(ボッシュ)アダプターBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
TypeBのUSB充電器用アダプター
適合バッテリーGLM80、GLM 100C
マイスチール(ケースのみ) マイゾックスマイスチール(ケースのみ)マイゾックス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
長さ計 古里精機製作所長さ計古里精機製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
メートル用ゴム車 古里精機製作所メートル用ゴム車古里精機製作所
6,998税込7,698
1セット(2個)
10日以内出荷
NR100X用ハンドルギア一式 ヤマヨNR100X用ハンドルギア一式ヤマヨ
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
適合本体NR100X
ステンレス・エキスパート(金属ケース入り) 日本度器ステンレス・エキスパート(金属ケース入り)日本度器
59,980税込65,978
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
長さ(m)100テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
スチール・エキスパート(金属ケース入り) 日本度器スチール・エキスパート(金属ケース入り)日本度器
48,980税込53,878
1個ほか
12日以内出荷から20日以内出荷
通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
長さ(m)100テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コメット・エキスパート(金属ケース入り) 日本度器コメット・エキスパート(金属ケース入り)日本度器
35,980税込39,578
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール テープ交換が簡単に出来るようになっています。
長さ(m)100テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20
ガラス繊維巻尺 ハヤマキ12両面 積水樹脂ガラス繊維巻尺 ハヤマキ12両面積水樹脂
4,598税込5,058
1個
当日出荷
テープ幅(mm)12テープ厚さ(mm)0.48JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)10/20
フラットルール(中身) ムラテックKDSフラットルール(中身)ムラテックKDS
939税込1,033
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイテープ(スチール) パイテープパイテープ(スチール)パイテープ
87,980税込96,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
外径測定用パイテープは被測定物の外周ににテープを巻きつけて外径をはかるものです。 0.01mm単位で読取可能で直径3600mmまでは±0.03mmの精度です。 パイテープの目盛は円周の値に置き換えているので、目盛を読み取るだけで直径を測定することが出来ます。 パイテープはテンション2.25kgで制作されています。測定時もテンション2.25kgになるように測定して下さい。
テープ幅(mm)6.35材質スプリング鋼精度±0.03mmテープ厚さ(mm)0.254
コンベックス・巻尺・距離測定