絞り込み
倍率(倍)
  • 0.21(1)
  • 0.35(2)
  • 1.75(2)
  • 2.12(1)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(2)
  • オーツカ光学(80)
  • エッシェンバッハ(72)
  • エスコ(57)
  • ナリカ(50)
  • Nikon(ニコン)(41)
  • ビクセン(37)
  • Kenko(ケンコートキナー)(30)
  • アズワン(29)
  • クリアー光学(29)
  • 京葉光器(LEAF)(25)
  • TRUSCO(23)
  • ライカ(22)
  • SK(新潟精機)(20)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(20)
  • カートン(19)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • PENTAX(ペンタックス)(17)
  • ANMO(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト ホーザンLEDライトホーザン(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370質量(g)150外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)消費電力(W)7.7定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)LED白色PowerLED 12個取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60LED寿命(時間)約10000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDアームルーペ ホーザンLEDアームルーペホーザン
31,980税込35,178
1個
当日出荷
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)倍率2.12×(面積倍率約4.5×)レンズ径(Φmm)165消費電力6.4Wアーム長さ(mm)855色温度6500K最大クランプ幅(mm)65寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。LED白色LED 56個アズワン品番64-5105-23RoHS指令(10物質対応)対応
LEDアームルーペ ホーザンLEDアームルーペホーザン(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。倍率(倍)1.75レンズサイズ(mm)170トラスコ品番474-0017質量(kg)2.6電源(V)DC12(ACアダプター付)消費電力(W)6.1クランプ幅(mm)2~65アーム長さ(mm)855光源白色PowerLED×56個材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
レンズ ホーザンレンズホーザン
26,980税込29,678
1個
当日出荷
解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)80絞りF1.4-16マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.1~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×47.5
フレキシブルアーム ホーザンフレキシブルアームホーザン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
質量(g)640取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103)アーム長さ(mm)380クランプ最大口開き(mm)55
実体顕微鏡 ホルダー(L-50用) ホーザン実体顕微鏡 ホルダー(L-50用)ホーザン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
仕様L-50用RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ ホーザンレンズホーザン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
L-802のレンズ部。
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ ホーザンレンズホーザン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
焦点距離(50mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)55作動距離(mm)500-∞絞りF2.8-22入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
レンズ ホーザンレンズホーザン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
寸法(mm)32Φ×38質量(g)65作動距離(mm)200-∞RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.48MB)レンズマウントCマウント
コンバーションレンズ ホーザンコンバーションレンズホーザン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。
適合機種L-46、L-51、L-461、L-514RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト ホーザンLEDライトホーザン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明 発光面積がA4サイズの面発光照明。 輪郭の確認や、透過に最適。 発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、 視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。 厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・ 観察が行えます。
付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm)材質アクリル質量(g)950消費電力(W)6.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262色温度(K)6500アズワン品番64-5105-24LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。)LED使用数(個)白色LED×24発光面(mm)210×297(A4サイズ)調光範囲7段階
LEDライト ホーザンLEDライトホーザン
32,980税込36,278
1個
当日出荷
L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g)150消費電力(W)8定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)レンズ径(Φmm)27.5~60LED赤外PowerLED 24個LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なりますRoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
ズームレンズ ホーザンズームレンズホーザン
49,980税込54,978
1個
当日出荷
汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g)260作動距離(mm)150~400絞りF5.6-32(Close)RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
LEDアームルーペ ホーザンLEDアームルーペホーザン
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
コンパクトなスタンド型ルーペ。観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。レンズカバーが標準付属。
質量(g)840消費電力(W)10定格電圧DC12V(ACアダプター付)倍率【線】メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×【面積】メインレンズ 約3×、サブレンズ 16×レンズ径(Φmm)95Φレンズブルーレンズ色温度(K)6200LED白色LED 36個LED寿命(時間)120000
レンズ ホーザンレンズホーザン
28,980税込31,878
1個
当日出荷
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。 レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2 レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。 ※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 ※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21×質量(g)65作動距離(mm)17(接写用として使用時)レンズ構成4群5枚絞りF/1.9RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント視野径(Φmm)23
ロングストレートアーム ホーザンロングストレートアームホーザン
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
大きなワークに最適な大型ロングストレートアーム。 L-600やL-870などの作動距離の長いレンズやL-802などの視野の広いレンズを使用する際に最適です。 ホルダーアームは角度固定ノブで自由に角度を調整することができます。 先端のカメラネジに直接カメラを取り付けての使用や、L-509やL-804のホルダーを取り付けての使用も可能です。
長さ(mm)(支柱)500質量(kg)2.5径(Φmm)(支柱、アーム、ホルダーアーム)20支柱径(Φmm)20レンチ(六角)6mm×1本付アズワン品番64-5105-21
標準ベース ホーザン標準ベースホーザン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様アース線付属適合機種L-50ベース寸法(mm)145(W)×185(D)RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ ホーザンレンズホーザン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
焦点距離(16mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)70作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
レンズ ホーザンレンズホーザン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。
質量(g)63(138:レンズアダプター取付時)作動距離(mm)185~83アズワン品番64-8085-72RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.19~0.93XレンズマウントCマウント
レンズ ホーザンレンズホーザン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)55絞りF2-22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.25~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
スケール付接眼レンズ ホーザンスケール付接眼レンズホーザン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
片眼のみ入れ替えてご使用ください。 アイカップ付
仕様デモ機貸出/○適合機種L-46、L-51、L-461、L-514、L-461/514入り組みのL-KIT倍率10×
ズームレンズ ホーザンズームレンズホーザン
43,980税込48,378
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
質量(g)645レンズ構成6群12枚(マゼンタコート付)被写界深度(mm)7(最大)光学倍率0.28~2×
接眼レンズ ホーザン接眼レンズホーザン
20,980税込23,078
1セット(2個)
当日出荷
仕様アイカップ付(2種)倍率20
標準ベース ホーザン標準ベースホーザン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品アース線、クリップ(止め金具)2個ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
粗微動ホルダー ホーザン粗微動ホルダーホーザン
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
L-521やL-523にCCDカメラやデジタルカメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。粗動と微動で素早い調整が可能です。
質量(g)510外形寸法(mm)130×96.5×100取付ねじサイズカメラ取付1/4インチ×20山(JIS B7103、1/4)スライド幅(mm)35
標準鏡筒 ホーザン標準鏡筒ホーザン
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
倍率切替式(2X / 4X)の標準鏡筒(L-56標準付属品)
用途レンズフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
カメラアダプター(0.5×) ホーザンカメラアダプター(0.5×)ホーザン
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
L-47へCマウントカメラを接続するための0.5×アダプター
適合機種L-47、L-471、L-47 / L-471入り組みのL-KITRoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.35×
カメラアダプター(0.35×) ホーザンカメラアダプター(0.35×)ホーザン
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
L-47へCマウントカメラを接続するための0.35×アダプター(L-47標準付属品)
適合機種L-47、L-471、L-47 / L-471入り組みのL-KITRoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.35×
レンズ ホーザンレンズホーザン
23,980税込26,378
1個
当日出荷
焦点距離(25mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)45作動距離(mm)250-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
レンズ ホーザンレンズホーザン
23,980税込26,378
1個
当日出荷
焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)75作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
Counter ライセンスキー ホーザンCounter ライセンスキーホーザン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
数量カウンター専用のソフトウェア【Counter】を使用するために必要なライセンスキーです。
質量(g)8電源DC4~5.25V(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1取扱説明書(0.24MB)
撮影スイッチ ホーザン撮影スイッチホーザン
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
L-851専用の撮影スイッチ。 撮影ボタンのみを延長し、両手が塞がった状況でも静止画の撮影や動画撮影の開始/停止を操作できます。 フットスイッチとして足で操作するだけでなく、肘などでも操作できます。
付属品ACアダプター適合機種L-851、L-851入り組みのL-KIT電源(V)DC6(ACアダプター付)消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×16×66取扱説明書(0.2MB)
CamPlus ライセンスキー12か月 ホーザンCamPlus ライセンスキー12か月ホーザン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
コネクタUSB 1.1(接続)質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×49×7
ホルダー ホーザンホルダーホーザン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ピント調整機能を持たないレンズに設置組み合わせの自由度を向上 カメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。 55mmのストロークで素早い調整が可能です。
ストローク(mm)55(ツマミ1回転で4mm)質量(g)170ねじ【カメラ】オネジ・メネジ:1/4"×20山(JIS B7103)耐荷重(kg)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×38×132、雲台部:W44×D57(突起部含まず)アズワン品番64-9091-53
自由雲台(クランプ付) ホーザン自由雲台(クランプ付)ホーザン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
様々な場所への取り付けが可能 カメラやモニターの増設、仮設置に ボールジョイントで自由にカメラの角度を調整することができます。 クランプは13~40mmΦの支柱に対応。 市販のラックやセル台にも取り付けが可能です。
仕様カメラネジ:1/4" ×20山(JIS B7103)質量(g)230耐荷重(kg)2アズワン品番64-8085-71クランプ最大口開き(mm)50
X-Yステージ ホーザンX-Yステージホーザン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ 対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。 ■導電性カラーマット、アース線 付
材質アルミ質量(g)850外形寸法(mm)125.5(W)×45(H)×125.5(D)耐荷重(kg)2アズワン品番64-5105-22スライド幅(mm)X軸 ±35、Y軸 ±35(つまみ1回転で18.5mm)ステージ寸法(mm)100×100取扱説明書(1.69MB)
X-Yステージ ホーザンX-Yステージホーザン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。 手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。
材質ステンレスストローク(mm)X軸 ±70、Y軸 ±45質量(kg)2.9高さ(mm)32ステージ寸法(mm)205×255
ルーペ ホーザンルーペホーザン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
レンズサイズ(mm)Φ23材質硬質プラスチック(レンズ)全長(mm)48種類携帯用RoHS指令(10物質対応)対応
ロングストレートアーム ホーザンロングストレートアームホーザン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
接眼レンズ ホーザン接眼レンズホーザン
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷
仕様アイカップ付(2種)倍率10
光学測定器