マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡マリンテック6日以内出荷
多機能LCDデジタル顕微鏡!回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも・簡単操作・本体は樹脂製・小型で軽量!・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)・PC接続対応(Windows/Mac)・PCと接続することで写真撮影や録画可能・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式・バッテリー内蔵・室外使用可能・USB Type-Cで充電可能・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも・SDカード(32GB)内蔵・日本語対応・1年保証
付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)
マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡マリンテック6日以内出荷
本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー高解像度7インチモニター付き・簡単操作・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)・PC接続対応(Windows/Mac)・PCと接続することで写真撮影や録画可能・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載・USB Type-Cで充電可能・便利なリモコン付き・日本語対応・1年保証
用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書型式DMS-7.0質量(g)約950倍率最大:1200xレンズ【光学寸法】1/2.8”光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ解像度1280×720保証期間1年視野角178°フォーマット形式【画像】JPGフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む12ヶ国語対応サイズ(mm)240×208×89伝送速度25fpsビデオフォーマットAVIピクセル最大:1080FHDストレージMicro SDカード32GB(MAX)
高倍率ルーペMIZAR(ミザールテック)税込¥3,078¥2,798
拡大鏡MIZAR(ミザールテック)税込¥1,099~¥999~
ポケットルーペMIZAR(ミザールテック)税込¥2,088¥1,898
ポケットルーペMIZAR(ミザールテック)税込¥1,758¥1,598
ポケットルーペMIZAR(ミザールテック)税込¥2,528¥2,298
虫メガネMIZAR(ミザールテック)税込¥505¥459