絞り込み
ブランド
- STS
- モノタロウ(24)
- ホーザン(596)
- ビクセン(306)
- オーツカ光学(273)
- Nikon(ニコン)(256)
- スリーアールソリューション(201)
- エスコ(189)
- クリアー光学(161)
- I.L.K(池田レンズ工業)(156)
- ナリカ(138)
- MIZAR(ミザールテック)(129)
- エッシェンバッハ(124)
- Kenko(ケンコートキナー)(98)
- アズワン(84)
- マイクロネット(78)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- カートン(70)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(67)
- ブランドをもっと見る

先端可動式工業用内視鏡
STS¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷目の届きにくい場所の点検や観察に寸法(mm)225×130×42使用温度範囲(℃)0~+60先端側視ミラー、(可動範囲)180°電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAhケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)70機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)照明高輝度白色LED(光量調整可能)解像度854×480ピクセル保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)充電時間(時間)(バッテリー)2.5撮像素子CMOSセンサー画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶画素数90万画素使用湿度範囲(%RH)15~85