絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,963件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管用内視鏡スコープpremier40M THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier40M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
    付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間先端径(Φmm)(カメラ)23防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
  • 配管用内視鏡スコープpremier20M THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier20M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
    付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.2電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)アズワン品番64-6746-30連続動作時間5時間先端径(Φmm)(カメラ)23防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
  • ミラー JTC

    ミラー

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)247~760ミラー径(Φmm)83RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタックス8倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

    ペンタックス8倍双眼鏡

    PENTAX(ペンタックス)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。
    付属品ケース・ストラップ質量(g)約210倍率(倍)8最短合焦距離約2.8m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
  • ペンタックス8~16倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

    ペンタックス8~16倍双眼鏡

    PENTAX(ペンタックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
    付属品ケース・ストラップ質量(g)約310倍率(倍)8~16最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
  • スケールルーペ RCS-22 MIZAR(ミザールテック)

    スケールルーペ RCS-22

    MIZAR(ミザールテック)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    22倍のスケール付ルーペです。0.1mmのスケールが付いています。
    仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)倍率22レンズ径(Φmm)15
  • スケールルーペ RCS-10 MIZAR(ミザールテック)

    スケールルーペ RCS-10

    MIZAR(ミザールテック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    目盛り付の精密ルーペです。小さな部品の形状検査やキズの大きさの判定や昆虫などの形態計測などに利用できます。
    仕様ダブルレンズ(0.2mmスケール)倍率10レンズ径(Φmm)28
  • 高倍率メタルルーペ RC-1316 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ RC-1316

    MIZAR(ミザールテック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    3枚レンズ構成の16倍メタルルーペです。検査、調査、自然観察にどうぞ。
    仕様3枚レンズ構成倍率16レンズ径(Φmm)13
  • 高倍率メタルルーペ RA-1520 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ RA-1520

    MIZAR(ミザールテック)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    20倍のアクロマートレンズを使ったメタルルーペです。種子のなどの検査、鉱物の鑑定、自然観察にご利用ください。
    仕様アクロマートレンズ倍率20レンズ径(Φmm)15
  • ブロックルーペ DOME 75mm 共栄プラスチック

    ブロックルーペ DOME 75mm

    共栄プラスチック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    再生紙使用マーク適合
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム ANMO

    Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム

    ANMO(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを延長できます。延長アームの長さは約15cm。また水平方向に回転させることが可能。対象物が離れていたり大きさがある場合でも自由に位置取りができます。
    付属品アーム、ネジ1個質量(g)80対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Edge AMR ANMO

    Dino-Lite Edge AMR

    ANMO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)20~220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
  • 実体顕微鏡 Nikon(ニコン)

    実体顕微鏡

    Nikon(ニコン)
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
  • リボンストラップ ビクセン

    リボンストラップ

    ビクセン
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチでリリース可能な首下げタイプのストラップです。
    用途長いストラップを必要とする方におすすめ。長さ(cm)40
  • ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤

    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)

    杉藤
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
    用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など幅(mm)70質量(g)320タイプ正立像タイプLED色白色LED材質(レンズ)ガラス
  • アクリル角型ルーぺ TRUSCO

    アクリル角型ルーぺ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    非球面レンズ採用により隅まで歪みなく見る事ができます。
    用途一般拡大検査用。本などの小さい文字などに。材質(レンズ)アクリル
  • スケールルーペ 15倍 I.L.K(池田レンズ工業)

    スケールルーペ 15倍

    I.L.K(池田レンズ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2090質量(g)53種類スケールルーペ倍率(倍)15レンズ白ガラスレンズレンズサイズ(mm)20サイズ(mm)Φ37×40mm
  • 繰出しルーペ金属枠 ケニス

    繰出しルーペ金属枠

    ケニス
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    倍率(倍)10レンズガラスレンズ
  • 中型スタンドルーペ90 I.L.K(池田レンズ工業)

    中型スタンドルーペ90

    I.L.K(池田レンズ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1994材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)835種類スタンドルーペ倍率(倍)2.5レンズガラスレンズアーム長さ(mm)200レンズサイズ(mm)90サイズ(mm)縦98×横98× 高66 (mm)
  • 双眼ヘッドルーペ  補助レンズ付 I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付

    I.L.K(池田レンズ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス・プラスチック・合皮・他種類ヘッドルーペレンズホワイトガラスレンズレンズサイズ(mm)22×38サイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
  • 双眼ヘッドルーペ  交換レンズ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ 交換レンズ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類ヘッドルーペ
  • ライト付スケールルーペ8倍 I.L.K(池田レンズ工業)

    ライト付スケールルーペ8倍

    I.L.K(池田レンズ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2054質量(g)68g(電池別)種類スケールルーペ目盛0.1mm刻み1cm目盛(アルミ板)倍率(倍)8レンズサイズ(mm)24使用電池単3電池2個使用(別売)サイズ(mm)縦133×横50×高45 mm
  • シートレンズ I.L.K(池田レンズ工業)

    シートレンズ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    下敷きのように薄く軽いので携帯用に非常に便利なシート状のルーペです。 プレス成型で製造している為画像も鮮明です。(テンプレートルーペのみインジェクション成型) フレネルレンズ、またはフレスネルレンズとも言います。
  • LEDライト付ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライト付ヘッドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
    種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオードレンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
  • インスペクションルーペ(15倍) ENGINEER(エンジニア)

    インスペクションルーペ(15倍)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
    トラスコ品番848-1850種類インスペクションルーペ倍率15レンズ径(Φmm)20レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Premier S Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Premier S Polarizer(偏光)

    ANMO
    80,980税込89,078
    1台
    当日出荷
    高画質が特徴のPremierシリーズの中でも最高の解像度、約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合に強みを発揮します。アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。ケーブルの断線防止、ピント調節時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。超高倍率の光学系を搭載。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。工業用、研究用、科学用など、大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
    用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
  • まるごとルーペ(ブルーライン) KONTEC(コンテック)

    まるごとルーペ(ブルーライン)

    KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ルーペにラインが入っているので、書類や帳簿、辞書など細かい文字が詰まっているものを見るのに大変見やすくできています。 高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。 ブルーのライン上に見たい列に合わせると使い勝手が良いです。
    寸法(mm)W25×D12×H160質量(g)40材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約2.5
  • アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機)

    アンテナ式拡大鏡

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
    用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。材質(本体)ステンレス材質(ミラー)ガラス
  • エクステンションリング ホーザン

    エクステンションリング

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼メガネルーペ(クリップタイプ) I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

    I.L.K(池田レンズ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    視野が広く使いやすいクリップタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
    用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。セット内容本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂タイプクリップタイプ種類メガネルーペレンズサイズ(mm)45×110
  • LEDライト付ルーペ (クリップ) 光

    LEDライト付ルーペ (クリップ)

    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
    用途部品の組立て・検査。トラスコ品番405-2226材質レンズ:アクリル、本体:ABS全長(mm)310質量(g)145種類スタンドルーペ電源ボタン型電池(LR43)×3個(付属)倍率(倍)2レンズサイズ(mm)105
  • ハンディミクロメーター 杉藤

    ハンディミクロメーター

    杉藤
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    プリズム内蔵の正立像型です。 精密スケールを標準装備しています。 LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。 接眼部スケールなので目盛が見やすいです。
    用途金属部品・印刷・半導体基板などの検査。質量(g)320電源単4乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)41×220
  • 専用交換スケール 京葉光器(LEAF)

    専用交換スケール

    京葉光器(LEAF)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5直径(Φmm)35質量(g)3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×1.5
  • フレンネルルーペ(カードルーペ) クリアー光学

    フレンネルルーペ(カードルーペ)

    クリアー光学
    219税込241
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
    種類カードルーペ材質(レンズ)フレンネル
  • シュタインハイル・ルーペ 東海産業(PEAK)

    シュタインハイル・ルーペ

    東海産業(PEAK)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ポケットに入る小型ながら、色収差の補正された高級タイプです。
    寸法(mm)39×24×22種類携帯用
  • 照明拡大鏡交換用レンズ用 オプション オーツカ光学

    照明拡大鏡交換用レンズ用 オプション

    オーツカ光学
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    照明拡大鏡・B・CL・Fタイプ(ワイドタイプは除く)に使用できます。
    蛍光灯20W円形ランプ
  • コールドライト SCHOTT(ショット)

    コールドライト

    SCHOTT(ショット)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
  • No.1975用No.1スケール 東海産業(PEAK)

    No.1975用No.1スケール

    東海産業(PEAK)
    799税込879
    1枚
    欠品中
    適合ピーク・スケール・ルーペ7×(No.1975)用適合本体No.1975用タイプNo.1
  • 点検ミラーⅡ型 サンキョウ・トレーディング

    点検ミラーⅡ型

    サンキョウ・トレーディング
    14,980税込16,478
    1本
    欠品中
    下水道マンホールに入ることなくヒューム管内部の点検ができます。 3段継。アルミタイプだから軽くて持ち運びに便利。
    用途大口径の点検に。長さ(mm)ポール/900~2500質量(g)660ミラー径(Φmm)125×170
  • 点検ミラーⅠ型 サンキョウ・トレーディング

    点検ミラーⅠ型

    サンキョウ・トレーディング
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    下水道マンホールに入ることなくヒューム管内部の点検ができます。 2段継。アルミタイプだから軽くて持ち運びに便利。
    用途下水管の点検に。長さ(mm)ポール/600~1000質量(g)330ミラー径(Φmm)80×130
光学測定器
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
17ページ目: 光学測定器 【通販モノタロウ】 測定用品