絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,963件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ

    エッシェンバッハ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。 ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。 LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。 付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
    用途一般検査用。 地図や時刻表、新聞等の確認作業に。付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップトラスコ品番217-6910材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂幅(mm)70全長(mm)205高さ(mm)30電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)3ランプ替ランプ:交換不可レンズサイズ(mm)90×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • せぼね君ルーペ読書用 共栄プラスチック

    せぼね君ルーペ読書用

    共栄プラスチック
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    読書や手芸、塗り絵、細かい作業などに最適な置き型タイプルーペ、せぼね君ルーペ読書用。 両手が使えて趣味や仕事での細かい作業に最適なルーペです。 手元がはっきり見やすくなります。 ネックの部分が背骨のように曲がる機能で、フレームの向きを自由に調整できます。 A4サイズの紙面も視界にスッポリ入るワイドフレーム。 厚さ1mmのフラットなレンズは画面が明るく歪みの少ない1.8倍率。 ビス穴が有り、壁面にも取り付け可能です。
    付属品専用レンズカバー長さ(mm)せぼね部:250アイボリーフレームABS樹脂製倍率(倍)1.8レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)材質(ジョイント)ABS・POMレンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1材質(台座)ABS樹脂製(スチールプレート付)
  • ショップ測定顕微鏡 nihonkouki

    ショップ測定顕微鏡

    nihonkouki
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    被写体のキズ、打痕、変色などの検査に。安価で手軽に使用できる。ノギス感覚で簡単に計測。被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    質量(g)600寸法(Φ×mm)64×200接眼レンズ10×鏡筒形式単眼
  • ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニス

    ケニスズーム式実体顕微鏡

    ケニス
    88,980税込97,878
    1個
    翌日出荷
    検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
    仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能質量(kg)約5総合倍率8~50×作動距離(mm)100接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22対物レンズ0.8~5.0×ステージ寸法(mm)320×260焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター倍率7~90×作動距離(mm)140/74視野径(Φmm)28.5~2.2
  • 4Kデジタル顕微鏡 USB接続 最大390倍 約800万画素 オートフォーカス・計測ソフト対応 スリーアールソリューション

    4Kデジタル顕微鏡 USB接続 最大390倍 約800万画素 オートフォーカス・計測ソフト対応

    スリーアールソリューション
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    スリーアール史上初の4K解像度に対応した有線式デジタル顕微鏡。約800万画素の4K UHD画素CMOSセンサーが、肉眼では見えない微細な凹凸や欠けまで描き出します。倍率は9~390倍(32インチ表示時)。レンズを付け替えることなく、全体像から素材の質感までこの1台で観察できます。ピント合わせはワンクリックのオートフォーカスで、手動での微調整にも対応します。金属の反射を抑える6種類の照射パターンと12段階の明るさ調整を搭載。専用ソフトで距離・角度の計測やオーバーレイ比較ができ、静止画・動画は最大3840×2160で記録できます。スタンド一式・キャリブレーションシート・USBケーブルが付属(組み立て式)。ご使用にはWindows10/11(64bit)のパソコンが必要です。
    用途金属部品や樹脂成形品の外観検査、電子基板のはんだ不良やコネクタ内部の確認、切削工具の摩耗やカケのチェックに。食品への異物混入検査や農産物の害虫確認にも使え、撮影した高精細画像はそのまま検査報告書へ添付できます。寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)質量(g)約363制御方式本体による操作/PC制御倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍対応OSWindows10(64bit)/Windows11(64bit) ※32bitでは動作しませんレンズ高感度レンズセンサー4K UHD画素CMOS光源補助:白色LED×8構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)解像度約800万画素保証期間1年焦点距離(mm)約13.7~232入力電流(A)約1.0フォーカス自動/手動USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続動画記録サイズ最大3840×2160静止画記録サイズ最大3840×2160
  • Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続モデル
    付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル質量(g)100規格CE, FCC, ROHS寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105倍率(倍)約20~220センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースコンポジット映像入力(黄色)解像度960HLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
    付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約10~140インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
  • 配管用内視鏡スコープpremier50M THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier50M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
    付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fpsバッテリー容量(Ah)1視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを自由な方向に延長できます。 フレキシブルアームの長さは約29cmあり、対象物との距離や角度を自由に設定できます。 ピボット式ヘッド部分は回転できるので様々な角度からの観察が可能です。 RK10以外のスタンドにも取り付けられます。
    付属品本体のみ質量(g)210直径×長さ(mm)15×360
  • 実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯) マイクロネット

    実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)

    マイクロネット
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
    用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります質量(g)240定格入力電圧(V)AC100~240寸法(cm)11.7×9(取り付けネジを除く)取付径(Φmm)40~60
  • 双眼鏡用ケース Nikon(ニコン)

    双眼鏡用ケース

    Nikon(ニコン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    双眼鏡用ケース
  • LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワン

    LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ

    アズワン
    5,940税込6,534
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
    付属品革製ケース、電池交換用ツール材質レンズ/ガラス質量(g)約55電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)レンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個LED白色LED(付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24
  • オートフォーカスマイクロスコープ専用スタンド スリーアールソリューション

    オートフォーカスマイクロスコープ専用スタンド

    スリーアールソリューション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    オートフォーカスマイクロスコープVIEWTYの本体を手で持ちながら操作すると、手ブレが発生したり、持ち続けることによって腕が疲れてしまい、作業に負担がかかってしまいます。 しかし、この専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。 顕微鏡を固定しながらの作業に。 手ブレや腕の疲れを軽減できる。 専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
    セット内容ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・ホルダ固定ネジ・U字ホルダ(ミリネジ)・固定リング・大ポール固定ネジ材質アルミ
  • 双眼鏡 MONARCH M7 10×30 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 MONARCH M7 10×30

    Nikon(ニコン)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.7°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
    付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG寸法(mm)119×125×48質量(g)470倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)30明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15.8実視界(°)6.7
  • 接眼ミクロメーター エビデント (旧オリンパス科学事業)

    接眼ミクロメーター

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
    適合接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H厚さ(mm)1.5視野Φ24
  • ルーペ ホーザン

    ルーペ

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に手持ち、スタンドの2WAY仕様 3点のジョイントにより角度の調節が可能。 LEDライトはUSB接続にて点灯。 白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能。
    付属品レンズ拭き、保管袋、USBケーブル消費電力(W)0.6倍率メインレンズ:5倍、サブレンズ:11倍レンズ径(Φmm)メインレンズ:75、サブレンズ:19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×25×197焦点距離(mm)メインレンズ:100、サブレンズ:45LED白色LED8個アズワン品番64-8086-36
  • フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー)

    フィールドスコープ プロフィールドガイア スマホ撮影アダプター付き

    Kenko(ケンコートキナー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
    付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス質量(g)750倍率(倍)16~48ズームコーティングマルチコーティング最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)65三脚取付ねじ1/4インチネジ穴1000m先の視野(m)40.1~19.2明るさ16.8~2ひとみ径(Φmm)4.1~1.4アイレリーフ(mm)14~12実視界(°)2.3~1.1
  • 自由雲台(クランプ付) ホーザン

    自由雲台(クランプ付)

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    様々な場所への取り付けが可能 カメラやモニターの増設、仮設置に ボールジョイントで自由にカメラの角度を調整することができます。 クランプは13~40mmΦの支柱に対応。 市販のラックやセル台にも取り付けが可能です。
    仕様カメラネジ:1/4" ×20山(JIS B7103)質量(g)230耐荷重(kg)2アズワン品番64-8085-71クランプ最大口開き(mm)50
  • LEDライト付ルーペ ビクセン

    LEDライト付ルーペ

    ビクセン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
    質量(g)93(ルーペスタンドを含む)電源充電池(Li-Poバッテリー)倍率約2.5倍レンズ径(Φmm)79×46mm連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8充電時間約2時間充電方式USB充電(充電ケーブル付)
  • Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
    セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降倍率(倍)約10~220センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼鏡 ACULON T02 8x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 8x21

    Nikon(ニコン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あなたの楽しい時間をポップに彩る8倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界とはじめてでも使いやすいシンプルな操作性。好きなアーティストやチームのカラーに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。お気に入りの双眼鏡があれば、大好きなコンサートをさらに楽しめます。
    質量(g)195倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10.3実視界(°)6.3
  • 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 10x21

    Nikon(ニコン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
    幅(mm)104厚さ(mm)34ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
  • ステージ ホーザン

    ステージ

    ホーザン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種L-50/521/525RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼鏡 SAFARI(ズームタイプ・30倍) SIGHTRON

    双眼鏡 SAFARI(ズームタイプ・30倍)

    SIGHTRON
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書トラスコ品番125-8866材質ボディー:PC樹脂、ABS樹脂、ラバー幅(mm)110高さ(mm)50質量(g)200奥行(mm)96倍率(倍)10~30レンズサイズ(mm)Φ21実視界(°)3.15~1.42
  • W-E PLUS用 白色拡散板 マイクロネット

    W-E PLUS用 白色拡散板

    マイクロネット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
    用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φmm)93質量(g)15
  • 小型レーザー光源用 アズワン

    小型レーザー光源用

    アズワン
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷
    機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
    種別バッテリーケースアズワン品番3-5936-11
  • ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー 杉藤

    ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー

    杉藤
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
    用途本体照明機構への給電に。仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付トラスコ品番828-0865適合機種TS-8LENシリーズ幅(mm)73高さ(mm)35質量(g)80奥行(mm)652018年トラスコ掲載ページ1 1407
  • 台付ルーペ ケニス

    台付ルーペ

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。
    付属品金属台レンズ径(Φmm)40レンズ倍率5焦点距離(mm)90
  • ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki)

    ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応

    ハズキルーペ(Hazuki)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」 大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。 ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。
    タイプクール倍率(倍)1.32
  • PCモニターダイレクトカメラ アームスシステム

    PCモニターダイレクトカメラ

    アームスシステム
    76,980税込84,678
    1台
    7日以内出荷
    PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。 カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。 1920×1080の出力解像度をサポートしています。
    セット内容カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1質量(kg)280本体寸法(mm)約84×74×47(突起部含まず)有効画素数1920×1080インターフェースVGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)撮像素子1/2.86インチ・CMOS言語表示英語マウントCマウント調整機能露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存フレームレート30fps
  • 繰出しルーペ ケニス

    繰出しルーペ

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2枚又は3枚のレンズを組み合わせて使用できる繰出しルーペです。
    レンズ径(Φmm)25
  • ワイドスタンドルーペ 6倍 エッシェンバッハ

    ワイドスタンドルーペ 6倍

    エッシェンバッハ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    質量(g)40全高(mm)48倍率(倍)6レンズサイズ(mm)50外径(mm)52×56アズワン品番2-5682-01
  • クリップセーフティ エッシェンバッハ

    クリップセーフティ

    エッシェンバッハ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    質量(g)19
  • 実体顕微鏡用LED透過照明 ミラーマン2 マイクロネット

    実体顕微鏡用LED透過照明 ミラーマン2

    マイクロネット(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。 顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。 ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
  • SIMPLE5用温暖色フィルター マイクロネット

    SIMPLE5用温暖色フィルター

    マイクロネット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    暖かな光で目の負担を軽減します。工具なしで簡単取り付け。
    用途自然光に近い温暖色の光に変換します。長時間の観察時は目の負担を軽減する効果もあります。直径(Φcm)8
  • 54x 86mm/145-735mm 点検ミラー(ステンレス製) エスコ

    54x 86mm/145-735mm 点検ミラー(ステンレス製)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724RK-1
  • 目盛付ルーペ クリアー光学

    目盛付ルーペ

    クリアー光学
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
    寸法(mm)72×64質量(g)50レンズ径(Φmm)30目盛(mm)1倍率(倍)5材質(レンズ)高倍率ガラスアズワン品番64-5274-77
  • 高倍率ミニスタンドルーペ クリアー光学

    高倍率ミニスタンドルーペ

    クリアー光学
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(アーム)54×(台座)45材質(レンズ)高級白ガラス(3枚構成)
  • LEDライト付ルーペ クリアー光学

    LEDライト付ルーペ

    クリアー光学
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)60×31×25質量(g)26レンズ径(Φmm)23倍率(倍)4/6/10光源白色LED使用電池LR726×4材質(レンズ)アクリル(2枚)アズワン品番64-5274-52
光学測定器