商品豆知識
◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)カメラケーブル:約1
ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8
最大解像度1920×1080 ピクセル
本体サイズ(mm)約285×120×55
ディスプレイ4.3 インチ
動作温度(℃)0~50
焦点距離3~20cm
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)3.5
表示部4.3インチ/1080P/30fps
解像度320×240
画素数640×480/1280×720/1920×1080
視野角70度
焦点距離5~500cm
充電時間(時間)約2
電源充電:5V・2A/500mA
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2600
連続使用時間(時間)5
防水性IP67(レンズのみ)
ケーブル径(Φmm)4.85
寸法(mm)150×85×17
付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡
材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ
倍率(倍)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
付属品本体収納袋付
質量(g)40
種類スケールルーペ
寸法(Φ×高さH)(mm)37×50
目盛範囲センター0mm、左右12mm
最小目盛(mm)0.1
視野25mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。
4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。
※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。
明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。
LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。
透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。
電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。
付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池
質量(g)約214(電池含む)
倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25
材質(グリップ)ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32
照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)
レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24
連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
◎最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎4.3インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能 ◎パソコンに接続して操作が可能
用途細かい作業や検品など様々な用途に便利
セット内容本体、USBケーブル
寸法(mm)約120×220×170
質量(g)約410
記録媒体microSDカード (最大32GB) ※カード別売
最大解像度動画:1080P、写真:2M
ディスプレイ4.3インチTFT液晶
バッテリー容量(mAh)1600/3.7V
動作温度範囲(℃)0~50
拡大率(倍)最大:1000
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。角度調整可能なLEDライトです。
用途見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。
伸縮範囲(mm)295~885
ミラー寸法(mm)46×66
使用電池CR2032×2個
ミラー形状角型
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。
硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
こんなお得な商品も!
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。
付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能)
電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A
消費電力(W)5
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
色温度(K)6500
取付穴径(Φmm)35~60
動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上
取付け方法3点ネジ留め
照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)
光色白色
調光方式調光可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレスミラー点検鏡
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740
ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4
トラスコ品番302-6361
質量(g)70
ロッド径(Φmm)最大8.5
ロッド長さ(mm)130~615
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~50倍ズーム
質量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112
最短合焦距離5m
対物レンズ有効径(mm)27
1000m先の視野(m)58~21
実視界(°)3.3~1.2
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍
レンズ径(Φmm)21
トラスコ品番276-8534
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)15
種類スケールルーペ
測定範囲(mm)6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33
最小目盛(mm)0.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です
付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)
長さ(m)2(ソフトファイバー)
先端寸法(mm)Φ5.5×35
解像度30万画素(640×480ピクセル)
先端径(Φmm)5.5
LED使用数(個)【先端LED】6
画角約60度(対角)
撮影距離(mm)(最短)約7
USBタイプTYPE-A
防水IP67(先端部分)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。
アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。
調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。
倍率(倍)1.75
材質PC,ABS,スチール
寸法(mm)160×310×260
質量(g)910
電源(V)100~240(50/60Hz)
レンズ径(Φmm)100
全光束(Lm)410
機能調光3段階
色温度(K)6300
材質(レンズ)ガラス
LED24灯
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。
種類スケールルーペ
最小目盛(mm)0.1
材質(レンズ)ガラス
1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため。見にくい機器の裏側なども確認できます!。2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!。3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!。4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー。見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。
仕様Inspection-mirror
付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)
質量(g)89
寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77
寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。
倍率(倍)(大)2/(小)4
質量(g)約386
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池LR1130×3個(別売)
レンズ径(Φmm)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365
光源LEDライト(2球)
組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。
材質(レンズ)アクリル
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍。先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)。ケーブル:ハードケーブル5m。先端径:8mm。対応使用温度:0~70度。解像度:1920×1440。画素数:約300万画素。視野角:60度。焦点距離:2-10cm。1/1.5/2倍でズーム可能。ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml。写真形式:JPEG。動画形式:MP4。防水防塵等級:IP67。LED:8個。明るさ調整:無段階調整0-24lm。アプリ対応OS。iPhone:iOS9.0以上。Android:6.0以上。スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究
質量(g)122
ケーブル長(m)5
防塵防水性能IP67
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
メガネの上から掛けて使える。両手が使える。
材質ポリカーボネート
高さ(mm)45
質量(g)35
倍率(倍)1.6
縦(mm)170
横(mm)150
コンパクトで扱いやすい7倍の双眼鏡です。センターフォーカス式を採用。中央にあるピントリングで両目のピントを同時に合わせます。
倍率(倍)7
対物レンズ有効径(mm)18
付属品ストラップ
質量(g)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×97×37
視界4.6°
最短合焦距離3m
1000m先の視野(m)80.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポケットルーペ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品ケース
タイプ高倍率ルーペ
種類携帯用
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個
付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)
ケーブル長(m)5
対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上
センサーカメラ:CMOS
解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440
視野角70°
防塵防水性能IP67
動作温度(℃)0~45
アズワン品番4-6222-01
先端径(Φmm)7.9
焦点距離2~10cm
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。
光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3インチ大型液晶モニタを内蔵
専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。
液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4
センサーCMOSセンサー(1/3インチ)
インターフェースUSB
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA
対応メディアmicroSDHCカード
フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI
動作時間最長3時間(LED消灯時)
画素数500万画素
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類手持ち式
RoHS指令(10物質対応)対応
フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認
セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース
質量(g)約470
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)約285×120×55
ヘッド径(Φmm)8
最大解像度1920×1080ピクセル
ディスプレイ4.3 インチ
動作温度(℃)0~50
焦点距離3~20cm
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート
質量(g)35
角度(°)レンズ跳ね上げ:100
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色ブラック
本体質量(g)59
対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)5.5
光源白色LED6灯
インターフェースUSB2.0準拠
解像度VGA 640 × 480
防塵防水性能IP67相当
映像素子CMOS 30万画素
フォーカス約3cm~10cm
本体長さ(mm)2,000
画素数30万画素
明るさオート
画角約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様明るさ調節:手動
付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)約270
視野角67度
直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。
消費電力(W)2.4(省エネ設計)
色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)
点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)
取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±15
本体寸法(mm)W45×H45×D45
本体質量(g)73
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
最小目盛(mm)0.1
有効視野(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)。USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です。被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書
質量(g)約70(スタンド含まず)
ケーブル長(m)約1.5
倍率最大300倍
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117
センサーCMOS
インターフェースUSB
LED色白色
解像度静止画:最大1920×1080
フォーカス手動
画素数200万画素
LED使用数(個)8灯
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書
寸法(mm)約120×33.5
質量(g)約120
対応OSWindows11/10
倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時)
センサー1/6.5インチCMOSセンサー
光源白色 LED×8
解像度640×480
焦点距離(mm)0~40
ケーブル長(cm)140
静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480
動画サイズ640×480(30fps)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。
付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)
材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
質量(g)479(電池含)
電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)3
倍率等倍、1.5倍、2.0倍
本体寸法(mm)165×100×32
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2
解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角レンズ:40°
焦点距離(mm)レンズ:30~80
記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)5
付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)1200(電池、ケーブル込)
電源単三乾電池4本
温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.67MB)
記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離1~6cm
USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。