絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,785件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インスペクションミラー ホーザン

    インスペクションミラー

    ホーザン(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ミラー採用。 【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。 ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
    全長(mm)255~740ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4トラスコ品番302-6361質量(g)70ロッド径(Φmm)最大8.5ロッド長さ(mm)130~615
  • 点検鏡 LEDライト付き 東安

    点検鏡 LEDライト付き

    東安(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため。見にくい機器の裏側なども確認できます!。2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!。3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!。4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
    用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー。見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。仕様Inspection-mirror付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)質量(g)89寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
  • 防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m) ブロードウォッチ

    防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m)

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
    用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)長さ(m)2(ソフトファイバー)先端寸法(mm)Φ5.5×35解像度30万画素(640×480ピクセル)先端径(Φmm)5.5LED使用数(個)【先端LED】6画角約60度(対角)撮影距離(mm)(最短)約20USBタイプTYPE-A防水IP67(先端部分)
  • エルズーム ヘッドルーペ オーム電機

    エルズーム ヘッドルーペ

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • 拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ

    拡大鏡 電池式 LEDライト付き

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    両手を使う作業に便利!
    用途検査や検品といった作業に。倍率(倍)(大)2/(小)4質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
  • 拡大鏡ミラー棒 土牛

    拡大鏡ミラー棒

    土牛(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
    ミラー形状四角型材質ガラス(ミラー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ NSK

    ルーペ

    NSK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
    用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P) ブロードウォッチ

    ファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P)

    ブロードウォッチ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
    用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約10ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
  • 充電式LED付ルーペ サンワダイレクト

    充電式LED付ルーペ

    サンワダイレクト
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。 4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。 明るさは二段階調整できます。 充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。 新聞やちらしの上でらくらく移動。
    倍率(倍)5付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書材質ガラス電源リチウムイオン電池内蔵レンズ径(Φmm)80充電時間(時間)2動作時間(最長)8時間灯数4灯
  • デジタル顕微鏡 サンワダイレクト

    デジタル顕微鏡

    サンワダイレクト
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
    付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書電源リチウムイオンバッテリー倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4センサーCMOSセンサー(1/3インチ)インターフェースUSBディスプレイ3インチTFT液晶解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA対応メディアmicroSDHCカードフォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI動作時間最長3時間(LED消灯時)画素数500万画素
  • スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラ エンリス商事

    スマホ/パソコン両用 防水ワイヤーカメラ

    エンリス商事(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
    用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。仕様明るさ調節:手動付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC質量(g)約270視野角67度直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
  • 実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット

    実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)

    マイクロネット(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
    用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
  • 油浸オイル 八洲光学工業

    油浸オイル

    八洲光学工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(3本)
    当日出荷
    一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。 カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
    仕様【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃)容量(mL)5アズワン品番2-9503-01
  • デジタル顕微鏡 サンワサプライ

    デジタル顕微鏡

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
  • メガネ型ルーペ LEDライト付 TSK(ティ・エス・ケイ)

    メガネ型ルーペ LEDライト付

    TSK(ティ・エス・ケイ)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
    倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5レンズ径(Φmm)約28×74種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約230×145×55本体質量(g)約 34使用電池LR1130×3個材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応 3R(スリーアール)

    有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応

    3R(スリーアール)(5件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
    用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェック、繊維・素材の観察に。拡大映像を複数人で一緒に確認できるため、検査基準のすり合わせや、学校教育・研究用途にも適しています。電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×103本体質量(g)約100対応OSWindows11/10 macOS10接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480(各15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録

    スリーアールソリューション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
    用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
  • ライト付ルーペ RF-100 MIZAR(ミザールテック)

    ライト付ルーペ RF-100

    MIZAR(ミザールテック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。
    倍率(倍)10レンズ径(Φmm)30質量(g)90レンズガラスレンズライト種類バッテリー単2電池2本(別売)
  • 10倍単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    10倍単眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
    倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)30付属品ケース、ストラップ質量(g)238寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150視界5.8°最短合焦距離5m1000m先の視野(m)101明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)10
  • デジタルマイクロスコープ nano.capture SIGHTRON

    デジタルマイクロスコープ nano.capture

    SIGHTRON(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
    倍率有効:60~250倍(17型モニター使用時)トラスコ品番818-5331質量(g)約90対応OSWindows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 ~ 10.12.x範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時)接続USB2.0照明LED 4灯寸法(Φ×mm)約30×86最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA)撮像素子CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼ヘッドルーペ シンワ測定

    双眼ヘッドルーペ

    シンワ測定(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
    用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
    用途精密作業に付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス材質●レンズ:ガラス本体質量(g)35有効径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定

    モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶

    シンワ測定(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
    用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
  • ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ トライメイト

    ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ

    トライメイト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
    用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
  • 193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ Kenko(ケンコートキナー)

    193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
    倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140×1材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他種類スタンドルーペ本体質量(g)356アーム長さ(mm)230
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品収納ケース、スケール板(取付済)、接眼部キャップ、ウエス測定範囲(mm)±10本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)26材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×45
  • LEDスタンドライトルーペ 共栄プラスチック

    LEDスタンドライトルーペ

    共栄プラスチック
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト)セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル出力DC5.0V/1.0A本体寸法(mm)208×184×585(全長)倍率(倍)3入力AC100V-240V材質(レンズ)アクリル樹脂製有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12材質(台座)ABS樹脂製
  • LEDスタンドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDスタンドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
    倍率2倍電源電池、コンセント、USBレンズ径(Φmm)100
  • LEDライト付ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    LEDライト付ルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
    倍率(倍)2.5タイプライト付きルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄シートルーペ Kenko(ケンコートキナー)

    極薄シートルーペ

    Kenko(ケンコートキナー)(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
    材質(レンズ)プラスチック
  • 小型レーザー光源 STC

    小型レーザー光源

    STC
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
  • LEDフラッシュルーペ カートン

    LEDフラッシュルーペ

    カートン(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
    種類手持ち式電源単4電池3個照明白色LED1個
  • スケールルーペ 京葉光器(LEAF)

    スケールルーペ

    京葉光器(LEAF)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
    用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
  • USB接続マイクロスコープ ソコミル スリーアールソリューション

    USB接続マイクロスコープ ソコミル

    スリーアールソリューション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
    セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書寸法(mm)約120×33.5質量(g)約120対応OSWindows11/10倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時)センサー1/6.5インチCMOSセンサー光源白色 LED×8解像度640×480焦点距離(mm)0~40ケーブル長(cm)140静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480動画サイズ640×480(30fps)
  • LEDライト付スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライト付スタンドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
    倍率(倍)2トラスコ品番855-2653材質レンズ:ガラス幅(mm)160質量(g)920奥行(mm)160電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電アーム長さ(mm)約250光源LED×24個レンズサイズ(mm)Φ100
  • 普及型ルーペ(片側タイプ) 京葉光器(LEAF)

    普及型ルーペ(片側タイプ)

    京葉光器(LEAF)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    工場・オフィス・作業場での必需品です。
    用途一般検査用。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
  • スケールルーペ 10X TRUSCO

    スケールルーペ 10X

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
    倍率10倍レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
  • ビデオスコープXXL Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオスコープXXL

    Laserliner(レーザーライナー)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
    用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)5付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本質量(g)1200(電池、ケーブル込)電源単三乾電池4本温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム1.5倍望遠(100~150%)ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)焦点距離1~6cmUSBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
  • コンパクトDH双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    コンパクトDH双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。
    付属品ケース、ストラップ(本体に付属)
  • インスペクションミラー ホーザン

    インスペクションミラー

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    奥まった場所の検視にご使用ください。
光学測定器