商品豆知識
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)(レンズ)15
仕様クロームナシジメッキ
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用
適合本体No.1983用
タイプNo.7
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認
セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース
寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35
質量(g)本体:約370、ケース:約1170
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)カメラ:約1
ヘッド径(Φmm)カメラ:約8
時間可動:約3時間
ディスプレイ5インチ
解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720
視野角約78°
焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50
動作温度(℃)0~45
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。
明るさ(Lm)100
開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。開放感のある視界が得られる広視界タイプ。広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
眼幅調整範囲(mm)56-72
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10×
レンズ径(Φmm)30
光源白色LED×6個
電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)
サイズΦ45×55mm
質量(g)225
付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース
アズワン品番4-2548-01
1個
¥9,405
税込¥10,346
当日出荷
Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-37
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)0.95
付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)530
電源単三乾電池×4本(別売)
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)235×117×75
解像度640×480ピクセル
対応メディアmicroSD
防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)0~40
画素数480×RGB×272_Pixel
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー。
ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能。
グリップは握り心地のよいPVCカバー。
クリップ付き。
全長(mm)250~965
ミラー径(Φmm)57
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
胸ポケットにも収まり携帯に便利なスライド式ルーペです。LEDライトが付いています。
レンズ倍率2倍
レンズサイズ(mm)39×45
付属品ボタン電池(CR2025 3V)2個
材質(本体)ABS
使用電池ボタン電池CR2025 3V 2個
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
ルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。
材質(本体)ABS
電圧(V)3
レンズ色(LED部)無色透明
材質(ケース)PVC
使用電池単4形乾電池×3
寿命アルカリ電池で約40h
材質(レンズ)ガラス
光度(mcd)8000~10000
LED寿命(時間)40000
直径(mm)(LED部)約5
指向性約30°
定番の虫めがね。
倍率(倍)3.5
レンズ径(Φmm)45
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!
拡大鏡 電池式 LEDライト付き
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
手元を明るく照らします。
倍率(倍)2
レンズ径(Φmm)130
質量(g)560
タイプLEDライト
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)380×150×170
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『LEDライト付き拡大鏡 クリアルック』は、大きく、ワイドに、明るく、クッキリ見える拡大鏡です。広い視野で読書に集中できます。手芸や修理や工作など、細かな作業もはかどります。使わないときはコンパクトにたためます。スマホやタブレット画面を拡大してご覧になりたいときにもおススメです。広範囲を一気に拡大して、LEDライトで文字も手元も明るく照らし、レンズ中央部しかピントが合わない凸レンズとは違い、全体がはっきり見えるフレネルレンズで歪みも軽減します。
用途手元を大きく見たいときに。
付属品USBケーブル(タイプB)・レンズ用クロス・取扱説明書
電源ライト:単三乾電池×4本(非付属)またはUSB給電
倍率(倍)最大:約3
寸法(cm)たたんだ状態:25×27×3.7
レンズサイズ(mm)250×270
明るさ(Lm)25
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。
簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。
更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。
みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。
5インチ大型モニター付属です。
簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。
静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)
付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト
寸法(mm)158×165×267
質量(g)830
出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応
電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)
総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)
照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)
メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)
解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p
視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm
焦点距離(mm)5~70
モニタ5インチIPS カラーLCD
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~30倍ズーム
質量(g)265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)56~28
実視界(°)3.2~1.6
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率7~21倍ズーム
質量(g)265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92
最短合焦距離3.5m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)75~40
実視界(°)4.3~2.3
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。
軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。
傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
レンズ径(Φmm)約36
コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。
付属品ケース、ストラップ(本体に付属)
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。
倍率(倍)10・20
材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス
質量(g)30
本体寸法(mm)58×23×16
レンズ径(Φmm)13・7
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡
ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
スライド型でポケットへの収納に便利です。
レンズを開くとLEDが点灯します。
LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用
倍率(倍)3.5
レンズサイズ(mm)35
トラスコ品番478-9326
全長(mm)79
高さ(mm)12
質量(g)38
種類ポケットルーペ
奥行(mm)44
電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
ランプ交換不可
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
倍率(倍)6
レンズサイズ(mm)28
質量(g)42
種類縞見ルーペ
目盛25mm・1インチ目盛
サイズ(mm)本体サイズ(組立時): 長さ53×幅38×高さ51mm
倍率(倍)約10~230
仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し
付属品専用ソフトCD-ROM、専用ケース
トラスコ品番836-7767
質量(g)90
電源USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105
機能計測機能
照明白色LED8灯付
解像度VGA(640×480)約30万画素
動作環境Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降
材質(ボディ)プラスチック
ケーブル長(mm)1500
画素数30万画素
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構あり
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
時計技術者など精密作業などを目的に開発されたルーペです。精密作業にちょうど良い、拡大率6倍のクリアレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズで、わずか8g!!軽くて扱いやすくなっています
倍率(倍)約6
寸法(mm)Φ40×H27
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)8
種類アイルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。
精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。
付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。
倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍
レンズサイズ(mm)36×89
トラスコ品番321-3129
寸法(mm)134×255×40(装着)
質量(g)194
種類ヘッドルーペ
使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×1.5
最小目盛(mm)0.1
トラスコ品番292-3793
質量(g)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。
良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類スタンドルーペ
手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
用途一般拡大検査用。
材質/仕上レンズ:ガラス
タイププラスチック柄ルーペ
種類手持ち式
5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ。IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載。静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能。LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵
用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など
付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース
質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず)
電源リチウムイオン充電式電池内蔵
ケーブル長(m)5
使用温度(℃)-10~50
最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く)
液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセル
ズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍
解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー)
視野角77±2°
焦点距離(mm)30~80
電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7)
先端径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分
防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ)
使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。
用途顕微鏡
付属品スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー
質量(g)47
倍率200X
伸縮範囲(mm)クリップ:71~105
対応機種推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの
入力5V/1A
標準持続時間(h)【バッテリー】最大:2
バッテリー容量(mAh)3.7V-100
サイズ(mm)87×67×33
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。