絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(31)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(474)
- 佐藤計量器製作所(408)
- testo(テストー)(388)
- エスコ(332)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(161)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(128)
- シンワ測定(116)
- マザーツール(115)
- 安立計器(111)
- エンペックス気象計(105)
- 安藤計器製工所(105)
- A-Gas Japan(100)
- ドレーゲル(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

デジタル温度計 CT-285WP
ナリカ¥6,000税込¥6,6001個4日以内出荷プローブ式のアラーム付デジタル温度計です。付属品プローブキャップ型式CT-285WP寸法(mm)66×22×135測定範囲(℃)-50~+300センサーサーミスタ、Φ3.5×15mm、コード長1m精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1,100~200)、±3(200.1~300)分解能(℃)0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IP65準拠
Go Direct 力/加速度センサ GDX-FOR
ナリカ¥38,000税込¥41,8001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・力、加速度、角速度を測定するセンサです。力センサは±50Nの押す力、引く力の測定ができます。加速度センサは3軸の測定ができます。・作用反作用の法則の実験や回転運動の実験で使用できます。付属品フック、ゴムバンパー、固定用ねじ、固定用金属棒、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1000サンプル/s、【実験例】単振動の実験、浮力の実験測定範囲力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源充電式電源(USB充電式)最小表示力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目力、加速度、角速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
デジタル温度計 CT-419WP
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷ペンタイプの小型軽量のデジタル温度計です。型式CT-419WP寸法(mm)25×25×200測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-30~-10,100~200)、±3(200~300)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX5)
デジタル温度計 MTシリーズ
ナリカ¥2,400税込¥2,6401個4日以内出荷デジタル温度計型式MT-144寸法(mm)48×29×17測定範囲(℃)-40~+95精度(℃)±1(0~40)、±2(前記以外)分解能(℃)0.1電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)センサーコード長(m)サーミスタ、1.5
放射温度計 MT-7
ナリカ¥8,800税込¥9,6801個4日以内出荷放射温度計型式MT-7測定範囲(℃)-60~+500精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9)、1(前記以外)機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載(クラス2)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.95(固定)
Go Direct EKG(心電図)センサ GDX-EKG
ナリカ¥61,000税込¥67,1001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・心臓、筋肉の収縮中に生成される電気信号を測定するセンサです。心電図から波形の数を調べて心拍数を求めます。付属品使い捨て電極100個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】400サンプル/s、【実験例】心電図の表示、筋電図の表示電源充電式電源(USB充電式)最小表示24μV測定項目心電図対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(mV)±200
Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2
ナリカ¥76,000税込¥83,6001個当日出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。付属品サンプルびん、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1サンプル/s、【実験例】光合成、呼吸、アルコール発酵測定範囲二酸化炭素濃度:0~100000ppm電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)20~40測定対象温度・湿度・二酸化炭素濃度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースBluetooth、USB
Go Direct 比色センサ GDX-COL
ナリカ¥45,500税込¥50,0501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・4つの波長の吸光度、透過率を測定するセンサです。430nm、470nm、565nm、635nmから波長を選択して実験できます。付属品角セル15個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】20サンプル/s、【実験例】化学反応の実験電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01nm測定項目吸光度、透過率対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定波長430/470/565/635nm
Go Direct 電気エネルギーセンサ GDX-NRG
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・電流、電圧の測定から、任意の時間当たりの電力を求めることができます。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換による損失度合など応用実験ができます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】500サンプル/s、【実験例】風力発電、太陽光発電測定範囲±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001V、40μA測定項目電流・電圧対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct 光ゲートセンサ GDX-VPG
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・2点のゲートを通過した物体の速度を測定する光ゲートセンサです。付属品固定用金属棒、micro USBケーブル仕様【実験例】振り子の周期測定範囲速度:0.001~m/s(ゲート幅:77.5mm)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001m/s測定項目速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
ワイヤレスO2ガスセンサ(イージーセンス用)
ナリカ¥98,000税込¥107,8001個4日以内出荷ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心付属品サンプルびん測定範囲酸素濃度0~100%、気圧30~110kPa、湿度0~100%RH電源充電式電源(USB充電式)最小表示酸素濃度0.1%、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~50
デジタル温度計 MT-806
ナリカ¥4,400税込¥4,8401個4日以内出荷デジタル温度計型式MT-806寸法(mm)22×22×283測定範囲(℃)-50~+280精度(℃)±1(0~+100)、±2(前記以外)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防滴(IPX2)
デジタル温度計(4点式)
ナリカ¥33,000税込¥36,3001個9日以内出荷4チャンネル同時使用可能。かつ、RS-232C出力でデータの記録ができます。付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×2本、ソフトケース型式FUSO-304N寸法(mm)64×30×184電源006P(9V)乾電池1個(付属)測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(4チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、相対、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、バックライトインターフェースRS-232C測定精度(℃)±0.2%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
デジタル温度計 583N
ナリカ¥1,700税込¥1,8701個4日以内出荷-50~+240℃の範囲で温度を測定します。スティック型の小型の防滴型デジタル温度計です。型式583N寸法(mm)43×15×221測定範囲(℃)-50~+240精度(℃)43×15×221分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
デジタル温度計 FUSO-307N (接触式)
ナリカ¥16,400税込¥18,0401個9日以内出荷RS-232C出力でデータの記録ができます。付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×1本型式FUSO-307N寸法(mm)54×34×164測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(1チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示電源(個)006P型積層電池1(付属)測定精度(℃)±0.3%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
放射温度計 MT-006
ナリカ¥4,500税込¥4,9501個4日以内出荷放射温度計付属品ストラップ型式MT-006寸法(mm)21×23×83測定範囲(℃)-33~+220精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9)、1(前記以外)機能オートパワーオフ電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=1:1放射率設定0.95(固定)
放射温度計 IR-309
ナリカ¥48,200税込¥53,0201個9日以内出荷非接触で-60~+1,600℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。付属品ハードケース型式IR-309寸法(mm)47×200×196測定範囲(℃)-60~+1600精度(℃)±2%rdgまたは±3のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9、1(前記以外)機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載、オートパワーオフ電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=75:1放射率設定0.10~1.00(0.01単位で設定可能)レーザークラス2
ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)
ナリカ¥23,900税込¥26,2901個4日以内出荷ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能搭載:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。PCやタブレットから離れ、センサ単体で記録を続けられるため、長時間の環境モニタリングや、Bluetoothが届かない屋外・閉鎖空間での測定などが可能になります。測定後はデータをアプリに転送し、すぐにグラフ化・分析できます。実験例:長時間の環境モニタリング(水槽の水温の推移を連続測定、時間のかかる化学反応の温度変化を測定)、閉鎖空間の温度測定(ドアを閉めた冷蔵庫や断熱容器内の温度変化を測定)付属品micro USBケーブルその他【サンプリングレート】最大5サンプル/s電源充電式電源(USB充電式)測定範囲(℃)-40~+125測定項目温度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ最小表示(℃)0.01
防水型デジタル温度計
ナリカ¥56,500~税込¥62,150~1台5日以内出荷防水タイプのデジタル温度計。データホールド機能付き付属品ソフトケース、ストラップ寸法(mm)本体:82×36×166電源アルカリ単3乾電池4個(付属)測定範囲(℃)-200~+500コード長さ(m)センサ:1精度0.1℃分解時:±0.05%+0.2℃(0.0℃以上)、±0.15%+0.2℃(0.0℃未満)、1℃分解:±0.1%+1℃(0℃以上)、±0.5%+1℃(0℃未満)分解能(℃)0.1(-104.9~+500)、1(前記以外)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 0920(IPX5)相当
Go Direct スペクトロメーターセット GDX-SVISPLF
ナリカ¥170,000税込¥187,0001個4日以内出荷・380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。・専用アプリ「Spectral Analysis(R)」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。・お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。・白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。・蛍光特性を調べる実験にも使用できます。・光ファイバーが付属しているので、さまざまな光源からの排出量の読み取りができます。付属品ディスポセル15個、光ファイバー、mini USBケーブル、USB電源アダプタ仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm、【実験例】光合成色素の吸収スペクトル、発光スペクトル電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1nm測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB光源白色LED、蛍光測定用LED(405nm、500nm)測定波長380~950nm
Go Direct チャージングステーション GDX-CRG
ナリカ¥30,500税込¥33,5501個4日以内出荷Go Directシリーズのセンサを16台同時に充電できる充電ステーションです。 USBポートが8個、センサポートが8個が搭載されており、複数のセンサの充電に便利です。付属品ACアダプタ仕様充電ポート16個(USB×8個、センサポート×8個)、16台同時充電可能電源(V)AC100
GoDirect スペクトロメーター GDX-SVISPL
ナリカ¥151,000税込¥166,1001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。専用アプリ「Spectral Analysis(R)」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。蛍光特性を調べる実験にも使用できます。付属品ディスポセル15個、mini USBケーブル、USB電源アダプタ仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm、【実験例】光合成色素の吸収スペクトル電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1nm測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB光源白色LED、蛍光測定用LED(405nm、500nm)測定波長380~950nm
Go Direct GMセンサ GDX-RAD
ナリカ¥76,000税込¥83,6001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・α線、β線、γ線の検出ができるガイガーミュラー管式の放射線検出センサです。放射線カウント数を測定し、核崩壊速度を求めます。検出時にLED点灯やオーディオ出力(カウント音)ができます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】距離と放射線量の関係測定範囲0~3500cps電源充電式電源(USB充電式)最小表示1cps、温度0.1℃測定項目cps、温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-20~+50
Go Direct 広範囲温度センサ GDX-WRT
ナリカ¥51,500税込¥56,6501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・-20℃から330℃の広範囲の測定ができる温度センサです。反応時の温度が高い実験に適しています。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】生石灰の反応熱、油の温度電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-20~330最小表示(℃)0.1
Go Direct 肺活量センサ GDX-SPR
ナリカ¥76,000税込¥83,6001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。・各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・人間の呼吸測定ができるセンサです。気圧、流量、体積、呼吸数を計測できます。付属品マウスピース3個、フィルター3個、ノーズクリップ3個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】200サンプル/s、【実験例】肺活量の測定電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01Pa測定項目肺活量対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(Pa)±500
Go Direct 溶存酸素センサ GDX-ODO
ナリカ¥125,000税込¥137,5001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】光合成の実験測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1519mmHg電源充電式電源(USB充電式)最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~50インターフェースBluetooth、USB
Go Direct 酸素センサ(Air) GDX-O2
ナリカ¥73,000税込¥80,3001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・酸素濃度、温度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。付属品サンプルびん、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】光合成、呼吸、酵素の作用測定範囲酸素濃度0~100%、温度20~40℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示酸素濃度0.01%、温度0.1℃測定項目酸素濃度、温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
GoDirect ORP(酸化還元電位)センサ GDX-ORP
ナリカ¥42,500税込¥46,7501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・酸化剤、還元剤となる液体の電位を測定するセンサです。付属品pH保存液、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】酸化還元濃度、オレンジのビタミンC電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01mV測定項目酸化還元電位対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(mV)±1000
Go Direct 導電率センサ GDX-CON
ナリカ¥44,500税込¥48,9501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】イオン交換樹脂による導電率の変化測定範囲導電率0~20000μS/cm電源充電式電源(USB充電式)最小表示導電率0.01μS/cm、温度0.1℃測定項目導電率、温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~80インターフェースBluetoothまたはUSB
Go Direct 滴定センサ GDX-DC
ナリカ¥39,500税込¥43,4501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・通過した液体の容量を計測する滴定センサです。滴下数を読み取り、自動的に容量に変換します。pHセンサや温度センサとあわせて使用することで、中和滴定の実験で容量による変位をグラフ化できます。付属品円筒容器、二連2方コック、マイクロスターラー(pHセンサ取付用)、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】中和滴定の実験(Go Direct pHセンサと併せて実験すると・pHの変化と一緒に記録できます。)測定範囲滴下数(0~)電源充電式電源(USB充電式)測定項目滴数対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB最小表示(mL)0.001
Go Direct pHセンサ GDX-PH
ナリカ¥36,500税込¥40,1501個当日出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・水溶液のpHを測定するセンサです。リアルタイムで時間変位をグラフ化できます。付属品pH保存液、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】酸性雨・中和滴定の実験(Go Direct滴定センサとあわせて接続すると・横軸(独立変数)を「時間」から「滴定数(容量)」に変換できます。)測定範囲pH0~14電源充電式電源(USB充電式)最小表示pH0.01測定項目pH対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct ガス圧力センサ GDX-GP
ナリカ¥36,500税込¥40,1501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・気体の圧力を測定するセンサです。ボイル・シャルルの法則や発生する気体の圧力変化を読み取ることができます。付属品シリンジ、プラスチックチューブ、2方コック、ゴム栓用ロックコネクタ 3個、穴あきゴム栓(1穴)、穴あきゴム栓(2穴)、チューブクリップ2個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】ボイルの法則・シャルルの法則・植物の蒸散・気体の発生電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01kPa測定項目気体の圧力対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android測定範囲(kPa)0~400接続ワイヤレス、USB
Go Direct 熱電対温度センサ GDX-TC
ナリカ¥42,500税込¥46,7501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・-200℃から1,400℃までの広範囲の温度測定ができる熱電対温度センサです。付属品熱電対ワイヤ(K型)、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】ガスバーナーの炎の温度、ドライアイスの温度電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度精度±2.2℃対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-200~1400インターフェースBluetoothまたはUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×87×30、熱電対ワイヤ450最小表示(℃)0.01
Go Direct 表面温度センサ GDX-ST
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・サーミスタが露出しているため、空気中や水中の温度変化などを素早く測定できる温度センサです。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】5サンプル/s、【実験例】雲のでき方(断熱膨張)電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度精度±0.5℃対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-25~125インターフェースBluetoothまたはUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×23×13最小表示(℃)0.01
Go Direct 光/色センサ GDX-LC
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・可視光線から紫外線の光量を測定できるセンサで、可視光は1,000Hzのサンプリングレートで光を測定できます。RGBのカラーセンサは内蔵のLEDを点灯させて、物体の反射光を測定できます。UVセンサは紫外線を測定できます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1000サンプル/s(光)、1サンプル/s(UV)、0.5サンプル/s(RGB)、【実験例】色紙のRGB強度、UVの遮蔽実験測定範囲可視光0~150000Lux、色(RGB)0~1000(615nm(赤)、525nm(緑)、465nm(青))、UV320~375nm電源充電式電源(USB充電式)最小表示可視光0.1Lux測定項目光、色対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct 音センサ GDX-SND
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・音の波形を簡単にグラフ化します。音の振幅と大きさを測定して解析できます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】100000サンプル/s、【実験例】音の波形、気柱共鳴の実験電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1dB測定項目音圧、波の振幅対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB音圧レベル(dB)55~110(測定可能)測定間隔最速10μs(100kHz)
Go Direct 磁界センサ GDX-3MG
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・3軸の磁界センサです。磁石やコイルの磁場の強さを測定します。電流センサとあわせて使用することでコイル、ソレノイドの電流との関係を求めることができます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】磁場の測定測定範囲±5mT、±130mT(3軸)電源充電式電源(USB充電式)最小表示1mT測定項目磁界対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct 電圧センサ GDX-VOLT
ナリカ¥30,500税込¥33,5501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・±20Vの電圧値をリアルタイムで測定する電圧センサです。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1000サンプル/s、【実験例】起電力の測定、回路の電圧測定範囲±20V電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01V測定項目電圧対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct 電流センサ GDX-CUR
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・±1Aの電流値をリアルタイムで測定する電流センサです。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1000サンプル/s、【実験例】回路の電流、電気めっき、誘導電流測定範囲±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001A測定項目電流対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct ロータリーモーションセンサ GDX-RMS
ナリカ¥61,000税込¥67,1001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・角運動を測定するセンサです。回転の角度を測定し、物体の位置、速度、加速度を求めます。0.25°の小さな角度の増加も測定できます。付属品3段プーリー、ねじ 、Oリング、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】100サンプル/s、【実験例】角運動量の保存の実験・振り子の運動・偏光の実験測定範囲回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)電源充電式電源(USB充電式)最小表示高速1°、低速0.25°測定項目回転角対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB