電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
4,717件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カードハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルカードテスター モノタロウ 動画あり
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000 付属品収納ケース 電源CR2032(別売) DUTY0.1~99% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

アナログテスター モノタロウ 動画あり
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113 材質(カバー)ABS 直流電流(mA)0.5/10/250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプメーター モノタロウ 動画あり
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃)0~40 精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V)600(最小範囲:9V~) 表示3 1/2デジットLCD 分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s)3 最大表示1999 材質(カバー)ABS クランプ開口(mm)27 オーバーレンジ表示1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに 付属品取扱説明書、テストリード 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト 電池寿命(時間)約400 交流電流(A)60m/600m/6/10 直流電流(A)60m/600m/6/10 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと) 検波方式真の実効値方式 オートパワーオフ15分(解除可) 最大カウント数6000 リード線長さ(mm)(テストリード)750 取扱説明書(2.3MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別アリゲータクリップ 小 全長(m)約0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

TL-A7M2 テストリード細ピンアダプタ 三和電気計器 動画あり
テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ 全長(m)約0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48 表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性45~500Hz 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100 プラグ(mm)Φ4
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃(湿度90%RH以下) 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料PDM5219S 単品カタログ(0.44MB) 取扱説明書PDM5219S 取扱説明書(1.45MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。 仕様テストリード長:約47cm 付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個 トラスコ品番245-3246 質量(g)100 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 長さ(cm)テストリード:約47 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)40M 直流電圧(V)600 連続使用時間約200時間 連続使用時間(時間)約200時間 最大表示3999カウント 使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事) 主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。 交流電流400mA 検波方式平均値整流(MEAN) 直流電流(mA)400 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5~100k 全長(m)約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz 電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部) 交流電流(A)40m/400m 直流電流(A)40m/400m 使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm)19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)シャント抵抗250Ω
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時) 定格電力(W)1 最大使用電圧(V)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18 表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント 周波数特性45~1kHz サンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部) 使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V 導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能 関連資料単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm)15
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000 定格電流(A)0.44 寸法(Φ×mm)10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
欠品中

クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式(交流電流)平均値整流 連続使用時間(時間)約60 機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A) サンプルレート(回/s)約2.5 導通50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別ICクリップアダプタ 全長(m)約0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい大型ロータリースイッチ。 トランジスターチェック機能付き。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに。 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊 質量(g)約135(電池含む) 電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間 作動方式2重積分方式 消費電力5mW(TYP) 表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999” 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30 測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック 極性表示自動(”-”符号のみ点灯) オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯 電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯 取扱説明書(1.49MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき) タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて) 交流/直流電圧0.001(DC)~600V 確度4%rdg. 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログマルチテスタ 三和電気計器 動画あり
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。 付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 全長(m)約0.9(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5 周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池 内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)1000μ RoHS指令(10物質対応)対応 特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付 関連資料単品カタログ(0.45MB) ピン長さ(mm)19
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 表示LCD、max:4199dgt 連続使用時間(時間)70 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える 表示更新レート400ms 直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別アリゲータクリップ 全長(m)約0.3 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,498 税込2,748
当日出荷

裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836 長さ(mm)140 交流電圧(V)50~600 直流電圧(V)12~750 周波数範囲(Hz)50・60共用 アズワン品番64-3881-55 適合電圧(kV)DC12~750
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて) 抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし) 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし) 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。 タイプスイッチ付きリード 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1 絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω 確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg. 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA)12/Ω時 電池単4×2コ 測定電流2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄) ドリルにも使用できます。
適合最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
1個
599 税込659
当日出荷

Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000 定格電流(A)11 寸法(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

マザーツール導通チェッカー
回路の導通をLEDまたはメロディーでお知らせします。 自分で作った回路に電気が流れているかを確認したり、 回路の断線チェックに使えます。
電源単4乾電池3個(付属) 表示LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作 サイズ(mm)58×11×94
1個
2,600 税込2,860
当日出荷