絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan
- モノタロウ(8)
- HIOKI(日置電機)(364)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- MCP(70)
- MUELLER ELECTRIC(218)
- MULTI-CONTACT(97)
- Pico Technology(68)
- RIGOL(リゴル)(123)
- RS PRO(197)
- Schutzinger(231)
- はくでん(88)
- エスコ(119)
- カイセ(76)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(291)
- フルーク(FLUKE)(355)
- マザーツール(57)
- マルチ計測器(64)
- 三和電気計器(136)
- 共立電気計器(228)
- 横河計測(92)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
- 10(1)
- 最大10(2)
交流電圧(V)
- 最大1000(3)
直流電圧(V)
- 最大1000(3)
交流電流(A)
- 10(1)
- 最大10(2)
校正証明書
- なし(1)
なし

クランプメータ
A-Gas Japan¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷ローコストタイプのクランプメータ仕様●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1.2%rdg±3dgt●測定範囲/交流電流(A):40A/400A(オートレンジ)、 精度±1.9%rdg±3dgt●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1%rdg±3dgt●測定範囲/抵抗(Ω):400Ω、精度±1%+2dgt電源単4電池×2クランプ径(Φmm)Φ25.4サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)導通テストブザー音(<25Ω)
3磁界軸電磁波計
A-Gas Japan¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから 発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000 ・mG 200/2000/20000)仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300寸法(mm)プローブ:75×58×220電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(4% rdg+3dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+5dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)コード長さ(mm)930消費電流(mA)約2.7単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸3磁界軸(選択)
クランプテスタ
A-Gas Japan¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷小型・高性能型クランプテスタです。AC/DC電流が測定できます(CENTER-201)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電流(A):40~400、精度±(2.5%rdg+5dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)機能データホールド、ゼロ調整機能、オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)30使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
データロガーマルチLRCメータ
A-Gas Japan¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。真の実効絶縁抵抗(MΩ)60交流電圧測定1000V直流電圧測定1000V仕様●インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt) 60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt) 100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●データ:MicroSDカード容量により異なる●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)温度(℃)-100~+1000、精度±1%rdg±1交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000(精度±1%±2dgt、分解能0.1m/1m/10m/100m/1V)直流電圧(V)0.6(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)周波数0.1Hz~20MHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1/1/10/100/1K/10KHz)機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下直流電流~10交流電流~10導通テストブザー音(<20Ω)記録間隔2~3600秒校正証明書なし
クランプテスタ
A-Gas Japan¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷直流電圧 400V/600V。交流電圧 400V/600V、交流電流 40A/400A。クランプ径 25mm。データホールド、周波数測定。オートパワーオフ、オートレンジ機能。分解能 0.01A、0.1V。小型高精能型クランプテスタです。実効値タイプ(TRUE RMS)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど多機能型テスタです仕様●周波数(A):20Hz~10kHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):10Hz~1MHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V 精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/交流電流(A):40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V 精度±(1%rdg+2dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400Ω 精度±(1%rdg+2dgt)機能オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
クランプメータ
A-Gas Japan¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷実効値タイプのクランプメータ。ポケット型で携帯に便利電源単4電池×2機能検電機能(AC80~600V) データホールド、ローパスフィルター機能付測定範囲(A)40/400(オートレンジ) 精度±2%rdg±5dgtクランプ径(Φmm)Φ23サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
フレキシブルクランプメータ
A-Gas Japan¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷大電流用フレキシブルクランプメータ。測定しずらい場所でも測定可能。バックライト機能電源単4電池×2機能データホールド、MAX/MIN値表示測定範囲(A)30/300/3000、精度±3%rdg±5dgtクランプ径(Φmm)18サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)クランプ寸法(mm)Φ18×458
フレキシブルクランプメータ
A-Gas Japan¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷実効値型のフレキシブルクランプメータ。測定しずらい場所でも測定可能。バックライト機能電源単4電池×2機能データホールド、MAX/MIN値表示測定範囲(A)4/40/400、精度±3%rdg±5dgtクランプ径(Φmm)8サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)クランプ寸法(mm)Φ8×203
クランプテスタ
A-Gas Japan¥21,980税込¥24,1781台9日以内出荷小型・高性能型クランプテスタです。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)機能データホールド、オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
クランプメータ
A-Gas Japan¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷実効値タイプのクランプメータ。高速応答型仕様●測定範囲/交流電圧(V):600V、精度±1.2%rdg±5dgt、分解能0.1V●測定範囲/交流電流(A):60A/600A、精度±1.9%rdg±5dgt、分解能0.01A/0.1A●測定範囲/周波数(Hz):660/6.6k/30k/100kHz、精度±0.2%rdg±1dgt●測定範囲/直流電圧(V):600V、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1V●測定範囲/抵抗(Ω):660Ω、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1Ω電源単4電池×2その他の機能データホールド、MAX/MIN値表示、バックライトクランプ径(Φmm)Φ23サンプリング3回/秒使用環境0~50℃、80%RH以下導通テストブザー音(<40Ω)
マルチメータ
A-Gas Japan¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド仕様●測定範囲/交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度/±1%±2dgt、分解能/0.1m・1m・10m・100m・1V)●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度/±1.5%+2dgt、分解能/0.1uA)、6000uA(精度/±1.5%+2dgt、分解能/1uA)、60mA(精度/±1%+2dgt、分解能/0.01mA)、600mA(精度/±1%+2dgt、分解能/0.1mV)、10A(精度/±1.5%+2dgt、分解能/0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):600.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)電源006P(9V)電池×1抵抗(Ω)600Ω(精度/±1%+2dgt、分解能/0.1Ω)、6KΩ/6MΩ(精度/±1.5%+2dgt、分解能/0.001K/0.001M)、60MΩ(精度/±3%+2dgt、分解能/0.01MΩ)※自動レンジモード周波数1Hz~1kHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.001KHz)その他の機能データホールド、MAX/MIXホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ交流電圧600.0 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V使用環境0~50℃、80%RH以下直流電圧600.0 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V直流電流10A / 600mA / 60mA / 6000μA / 600μA交流電流10A / 600mA / 60mA / 6000μA / 600μA静電容量400.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、4/40/400/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)導通テストブザー音(<20Ω)
マルチメータ
A-Gas Japan¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷直流電圧:~1000V。直流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。バーグラフ表示仕様●測定範囲/交流電圧(V):400.0mV/1V(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mV/1V)●測定範囲/交流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):400.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、4/40/400/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)電源単4電池×2温度(℃)-20~+750、精度/±1%rdg±2(-20~+300±3%rdg(左記以外)抵抗(Ω)記録間隔周波数40Hz~1kHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.001KHz)その他の機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ交流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V使用環境0~50℃、80%RH以下直流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V直流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA交流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA静電容量4nF~40mF(精度±3%+5dgt、分解能0.001nF~10μF)導通テストブザー音(<20Ω)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】PINTECH税込¥175,780¥159,800
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥76,978~¥69,980~
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800