絞り込み
ブランド
直流電流(A)
直流電圧(V)
交流電流(A)
校正証明書
なし・付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 電気測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,726件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    AC/DC 50A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書×1、マークバンド×6仕様●最大入力電流:100A rms (ディレーティング範囲内)●振幅/位相確度:DC (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、位相規定無し)、16 Hz≦ f≦ 400 Hz (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、±0.2°)、1 MHzまで規定質量(g)340電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2V/定格電流値※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC50消費電力5VA以下(50A/55Hz測定、±12V電源時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~1MHz、位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30~85℃、80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC1000(50/60HzCATIII)
  • ロジックプローブ HIOKI(日置電機)

    ロジックプローブ

    HIOKI(日置電機)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    メモリハイコーダのロジック入力部に接続するインジケータ付きのロジックプローブ。AC,DC電圧の有無を測定し、リレーシーケンス回路の動作タイミング等を測定可能。各チャネルは絶縁されており接続が容易。CAT Ⅱ適合。
    用途メモハイ用 小型端子タイプ適合機種8860・8861・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    オプション収納可能。ソフトケースタイプ。
    適合機種MR8880
  • 温度プローブ HIOKI(日置電機)

    温度プローブ

    HIOKI(日置電機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    白金抵抗体
    対応製品3540, 3541, BT3554-50, BT3554-51, BT3554-52リード線(m)1.5
  • 変換ケーブル HIOKI(日置電機)

    変換ケーブル

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    用途BNC端子出力の電流センサをPL14端子入力の機器に接続対応製品PQ3100, PQ3198
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パルス 4ch入力可能
    対応製品8420シリーズ, 8430, LR8431, LR8432
  • ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    赤・黒セット
    用途L9790の先端に装着して使用対応製品L9790
  • 電圧コード HIOKI(日置電機)

    電圧コード

    HIOKI(日置電機)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    赤・黄・青・灰・黒×各1本のセット
    対応製品PQ3100長さ(m)3
  • マグネットアダプタ HIOKI(日置電機)

    マグネットアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合(製品)L1000シリーズ、L9438-5xシリーズ
  • 電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323 フルーク(FLUKE)

    電気技師用マルチメーター&クランプ・コンポ・キット【国内正規品】 117/323

    フルーク(FLUKE)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値 33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示 LEDバックライト機能 ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録。 AC/DC電圧を自動で選択するAuto Volt機能(低インピーダンスでの測定となります。) 非接触検電器機能 推奨ケース:C50
    用途6000カウント真の実効値マルチメーター付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)167×85×46表示【カウント表示】6000周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz交流電流(A)6.000A、10.00A電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V直流電流6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm保証期間3年防塵防水性能IP42静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)
  • デジタルテスター FLUKE 17B MAX 01 フルーク(FLUKE)

    デジタルテスター FLUKE 17B MAX 01

    フルーク(FLUKE)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
    用途安全性、操作性の高いマルチメーター付属品TL75テストリード(先端2mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2仕様【測定カテゴリ】CATIII600V【バッフル部】Φ14.9寸法(mm)183×91×49.5プローブ303ステンレス表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-55~400周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象工業用表面プラグK型ミニプラグ測定レンジ-127℃~600℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
  • デジタルテスター FLUKE 17B MAX KIT フルーク(FLUKE)

    デジタルテスター FLUKE 17B MAX KIT

    フルーク(FLUKE)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
    用途安全性、操作性の高いマルチメーター付属品TL75テストリード(先端2mm)またはTL31テストリード(先端1mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-55~400周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象突刺し可能の物体プラグK型、T型ミニプラグ測定レンジ-40℃~350℃(K型)、-196℃~350℃(T型)電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型、T型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
  • TP175 TwistGuard テストプローブ フルーク(FLUKE)

    TP175 TwistGuard テストプローブ

    フルーク(FLUKE)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様測定部:AC/DC電流クランプ最大電流(A)10導体径(mm)測定部:30 (i410)、30 (i1010)電流レンジ直流:400A(i410)、1000A(i1010)カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V
  • 検相器 モーター 相回転インジケーター FLUKE-9062 フルーク(FLUKE)

    検相器 モーター 相回転インジケーター FLUKE-9062

    フルーク(FLUKE)
    70,980税込78,078
    1個
    当日出荷
    ランプテスト
    用途三相交流検相器使用電圧範囲(V)AC120~400測定周波数範囲(Hz)2~400付属品テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池寸法(mm)124×61×27測定項目モーター回転・相回転検出方式非接触方式表示ランプ表示保証期間2年防塵防水性能IP40確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)動作温度範囲(℃)0~ 40
  • AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ フルーク(FLUKE)

    AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    99の記録データを名前をつけて保存
    用途Sure Grip(TM) ピン・グラバー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。付属品赤・黒 各1個セット仕様デューティサイクル:1%~99%最大電流(A)1使用環境温度(℃)-20~55基本確度デューティサイクル:代表値1%カテゴリー測定:CAT Ⅱ 1000V、汚染度2
  • テスター棒 L T.SIN(テイシン電機)

    テスター棒 L

    T.SIN(テイシン電機)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    メッキプラグ部:金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高電圧差動プローブ PINTECH

    高電圧差動プローブ

    PINTECH
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz出力<7V(50kΩ負荷)確度±1%リード線長さ(mm)入力:300/600動作温度(℃)0~50オフセット<±5mV(代表値)ケーブル長(cm)BNCケーブル:90動作湿度(%RH)20~75
  • 低圧用検電器 中部精機

    低圧用検電器

    中部精機
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    トラスコ品番369-8538幅(mm)19高さ(mm)133奥行(mm)19.5電源(V)アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個電源アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個交流電圧(V)AC80~600RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル漏れ電流計 マルチ計測器

    フレキシブル漏れ電流計

    マルチ計測器
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。 従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
    用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付トラスコ品番244-3649幅(mm)159高さ(mm)105質量(g)約350(本体)、約250(CT)奥行(mm)53内径(Φmm)210(CT)電源(V)単3アルカリ電池×6出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)電源単3アルカリ乾電池×6ケーブル長(m)2(CT)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライトサンプルレート(回/s)2交流電流(A)1000m/10/100/1000クランプ径(Φmm)Φ210最小分解能0.1mA
  • ミニクランプメーター M-220+ マルチ計測器

    ミニクランプメーター M-220+

    マルチ計測器
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    超小型・軽量タイプです。計測容易なスリムなCT部です。オートパワーオフ機能付です。データホールド機能付です。
    幅(mm)54高さ(mm)152奥行(mm)23電源ボタン電池LR44×2個(付属)交流電圧(V)-抵抗(Ω)-直流電圧(V)-コード206-3933交流電流(A)30/300直流電流(A)-アズワン品番64-8603-04
  • RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ RIGOL(リゴル)

    RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ

    RIGOL(リゴル)(2件のレビュー)
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷から29日以内出荷
    最高周波数:2.1GHz、3.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-110dBm ~ +13dBm(100kHz以上) 位相ノイズ:<-112dBc / Hz、20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz、代表値) 標準2ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック(オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) 内部/外部変調モード・サポート 低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)
    用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dBノイズレベルSSB 位相ノイズ:-112dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
  • デジタルカードテスター専用テストリード TRUSCO

    デジタルカードテスター専用テストリード

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1組
    当日出荷
    デジタルカードテスターTDM-50専用テストリードです。
    トラスコ品番245-3247長さ(mm)テストリード:600リード線0.3sq
  • デジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit) SIGLENT

    デジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit)

    SIGLENT
    66,980税込73,678
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【豊富なモデルラインナップ】100MHz/200MHzの帯域モデルを用意し、2chまたは4ch構成に対応。さらに16チャネルロジック入力を追加可能(SDS1104X-E・SDS1204X-E)、幅広い測定ニーズに応えます。最大1GSa/sのリアルタイムサンプリングで精度の高い波形観測が可能です。 【高速波形キャプチャと大容量メモリ】最大400,000wfm/sの波形更新レート(シーケンスモード)と14Mptsの大容量メモリにより、過渡現象や低頻度の事象を逃さず捉えます。1Mpts FFT解析にも対応し、高精度な周波数解析を実現します。 【データ解析と電源設計支援】ハードウェアコプロセッサによる高速演算処理でズーム、ゲート、統計、38種類の自動測定を効率的に実行可能。さらにボード線図機能を標準搭載(SDS1104X-E・SDS1204X-E)。電源制御ループの応答解析を低コストで実現(別途、信号発生器が必要)。トリガはエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、ドロップアウト、パターン、ビデオ対応。 【シリアルデコードと遠隔操作】I2C、SPI、UART、CAN、LINのシリアルデコード機能を標準装備し、波形とデータを同時表示可能。Webコントロールで遠隔操作や波形観測ができ、教育から研究開発、製造現場まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)2.6分解能8ビットトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)
  • I0リーククランプメータ 三和電気計器

    I0リーククランプメータ

    三和電気計器
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    バンドパスフィルタ機能搭載リーククランプメータ 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出するバンドパスフィルター機能付き 漏れ電流・負荷電流ともに測定可能 バックライト搭載により暗所でも測定値が見やすい MAX/MINホールド機能、データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載 安全規格 IEC61010-1 CAT.III 600 V
    付属品取扱説明書、LR03(単4アルカリ電池)1.5V×2、携帯用ケース(C-DCM660)、テストリード(TL-21a)種別クランプメータ質量(g)約320(電池含む)電源LR03(単4形アルカリ)×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38交流電圧(V)600抵抗(Ω)999.9周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)約42(バックライト非点灯)表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)AC60/400直流電流(A)DC600クランプ径(Φmm)35電池寿命約42時間(バックライト非点灯)導通チェック約30Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.9Vリーク電流(mA)AC:60/600RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×40
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH)

    OWON(オウオン)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    【高性能2CH・500MSa/sサンプリング】 XDG2000シリーズは最大100MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2ch任意波形ファンクション・ジェネレータ。500MSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、10Mポイント波形長で長周期信号にも対応。研究・評価・開発に最適。 【多彩な波形生成と変調機能】 6種の基本波形と150種の内蔵波形に加え、AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/QPSKなど多彩な変調を搭載。1μHz分解能・±2ppm確度により高安定な信号生成を実現。通信解析・制御試験・EMC評価に最適。 【周波数カウンタ・同期入出力】 100mHz~200MHzの高精度周波数カウンタを内蔵。周波数・周期・デューティ比など多項目を計測可能。外部変調入力、トリガ入力、クロックI/Oを装備し、システム連携や自動試験に対応。 【操作性・通信性に優れた設計】7インチ(800×480)のTFTディスプレイを搭載し、波形設定や変調パラメータを直感的に操作可能です。USBホスト/USBデバイス/LANインターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPC・ネットワーク制御に対応します。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.3チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ7インチLCDサンプルレート500MSa/sメモリ長さ任意波形長:10M
  • ベンチトップオシロスコープ OWON(オウオン)

    ベンチトップオシロスコープ

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    【初心者向けの定番超入門書同梱】 2チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様インターフェース: USBホスト、USBデバイス、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ7インチLCDサンプルレート1GSa/sメモリ長さ10K
  • 先ピン HIOKI(日置電機)

    先ピン

    HIOKI(日置電機)
    3,598税込3,958
    1台
    欠品中
    ピン形リード9772の先端交換用(1本)
    アズワン品番64-3414-47
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)100(赤)/最大550(黒)全長(mm)1880アズワン品番64-3414-46
  • DVCデジタルマルチメータ SK11

    DVCデジタルマルチメータ

    SK11
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。
    用途電圧、抵抗、導通などの測定。材質ABS樹脂長さ(mm)テストリード:約450適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V表示1999カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)オートパワーオフ約15分(解除可能)電池寿命約100時間
  • TL-A18a 三和電気計器

    TL-A18a

    三和電気計器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    TL-28、TL-26に接続するΦ2mmピン式アダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCクランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)

    AC/DCクランプメータワイヤレスセット

    HIOKI(日置電機)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
    付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)測定可能導体径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ1000Aレンジ:1.5直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    129,800税込142,780
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)200定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】2mVrms、【CC】2.25mArms負荷変動【CV】3mVrms、【CC】2.25mArms定格出力電圧(V)10RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.35mVrms、【CC】2mArms
  • ACクランプパワーメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)

    ACクランプパワーメータワイヤレスセット

    HIOKI(日置電機)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    電流・電圧・電力・力率をスピーディーにチェック 4つのパラメータを同時に表示 電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能 電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能 スピーディーな測定をサポートする操作系 ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録 GENNECT Crossで第1次~第30次の高調波解析ができます。(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時の機能です。) CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
    付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1電流(A)[測定範囲]0.06~600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)電圧(V)[測定範囲]80~600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波機能[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000[周波数]45.0Hz~999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時)測定可能導体径(Φmm)46RoHS指令(10物質対応)対応電力レンジ[単相]0.005kW~360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW~623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW~1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1)高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
  • ACクランプメータ HIOKI(日置電機)

    ACクランプメータ

    HIOKI(日置電機)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
    付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(D寸法はジョーの先端から44の範囲値)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算直流電圧(V)600m~1000(P2000使用時600~2000)機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013(at6)防塵防水性能IP50:抵抗測定、絶縁導体の電流測定(完全に乾いた状態)、および保管時/IP20:電圧測定および危険な活電導体の電流測定(完全に乾いた状態)(濡れた状態での測定禁止)測定可能導体径(Φmm)55クレストファクタ60Aレンジ:2.5(50A超えて60A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下)静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
  • 高速電圧ユニット HIOKI(日置電機)

    高速電圧ユニット

    HIOKI(日置電機)
    99,980税込109,978
    1台
    13日以内出荷
    圧力センサーなど、各種センサーの出力を最速1msサンプリングで測定! 1msサンプリングは、圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の記録に最適です。 5ch、電圧測定 5chを最速1msサンプリング 圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の測定に。
    用途油圧機器の試験、自動車の走行試験チャンネル数[入力]5ch(電圧専用)記録間隔1ms使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)質量(g)232寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×70×63入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁分解能【電圧測定】100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)、端子台カバー装備耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高信頼性直流安定化電源 菊水電子工業

    高信頼性直流安定化電源

    菊水電子工業
    199,800税込219,780
    1台ほか
    16日以内出荷から31日以内出荷
    周波数公称入力:50/60、範囲:47~63冷却方式ファンによる強制空冷動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%rh~90%rh(結露なし)保存温湿度範囲温度:-25℃~60℃、湿度:0%rh~90%rh(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)、シャットダウン(SD)、通信監視(WDOG)電源電圧変動定電圧:±8 mV、定電流:±1 mA効率50以上ロードレギュレーション定電圧:±8 mV、定電流:±3 mA入力公称電圧(V)100、単相(90~110)
  • 交直両用クランプメータ 三和電気計器

    交直両用クランプメータ

    三和電気計器
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ Bluetooth通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送。 堅実性と薄さを両立したCTセンサを採用。 歪んだ交流(AC)波形に有効な真の実効値方式(True RMS)。 国際規格IEC61010-1 CAT.III300Vに準拠。 DC+AC(True RMS)ファンクション搭載。 オートパワーオフ機能(解除可能)。 ピークホールド機能/データホールド機能搭載。 バックライト機能。
    付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書仕様通信:Bluetooth(R)4.2 測定データ転送間隔:約1回/ 秒●直流+交流電流:400A種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性45~400Hz電池寿命(時間)Bluetooth機能OFF:約35、Bluetooth機能ON:約32 (バックライト消)表示桁数6000サンプルレート(回/s)2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流60/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VOSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×26
  • 検電器チェッカー 長谷川電機工業

    検電器チェッカー

    長谷川電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    HSE-7G検電器に最適
    ディスプレイ
  • 低圧用検電器 長谷川電機工業

    低圧用検電器

    長谷川電機工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    導電性ゴムで高い安全性 先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。 感度調整が可能(感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。) 裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用
    使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態:約10時間、放置状態:約1.5年(新しい電池にて)使用電圧範囲AC50V~600V 50/60Hz共用動作開始電圧(V)(対地電圧)動作感度可変式 工場出荷時:AC40±10(社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm2)に検知部を接触した状態にて)
  • アクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m) GW INSTEK

    アクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m)

    GW INSTEK
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    RS-232Cを使用する機種 フロー制御無し、ヌルモデムケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定