カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- HIOKI(日置電機)(371)
- フルーク(FLUKE)(358)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(286)
- Schutzinger(231)
- 共立電気計器(230)
- MUELLER ELECTRIC(217)
- RS PRO(200)
- 三和電気計器(136)
- エスコ(124)
- RIGOL(リゴル)(123)
- MULTI-CONTACT(97)
- はくでん(88)
- カイセ(76)
- 横河計測(75)
- MCP(73)
- Pico Technology(68)
- マルチ計測器(64)
- マザーツール(57)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
交流電圧(V)
直流電圧(V)
交流電流(A)
商品豆知識

ワイヤレスパルスロガー
HIOKI(日置電機)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 通信が途切れている間の測定データも保持 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。チャンネル数2ch (GND共通)記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替幅(mm)85測定範囲[積算] 0~1000Mパルス、最高分解能1パルス、[回転数] 0~5000/n [r/s]、最高分解能1/n [r/s]高さ(mm)61質量(g)95(電池含まず)奥行(mm)31電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×61×31入力無電圧a接点 (常開接点)、オープンコレクタ、電圧入力 (DC 0 V~50 V)連続使用時間約2か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF)、約14日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証インターフェースBluetooth測定モード積算 (加算/瞬時)、回転数、ロジック (記録間隔ごと1/0を記録)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値記録
テストフィクスチャ
HIOKI(日置電機)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷仕様直結型、DC ~8MHz質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×50RoHS指令(10物質対応)対応端子径(mm)(測定可能)0.3~2
非接触Io/Iorクランプリーカー
マルチ計測器¥139,800税込¥153,7801台当日出荷電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ) 三相4線スター結線測定が可能付属品電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード内径(Φmm)(CT)80分解能(最小)0.001mA機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ測定レンジ(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
アナログ絶縁抵抗計(1レンジ)
共立電気計器¥27,980~税込¥30,778~1台ほか5日以内出荷から7日以内出荷スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース 直流・交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JIS C 1302:2014に準拠した設計測定電圧(V)500有効最大表示値200MΩ交流電圧(V)0~600(45~65Hz)直流電圧(V)0~600付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)0.5MΩ測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)0.1~100MΩ、(第2有効)0.5~0.1MΩ/100~200MΩ、【電圧計】AC 0~600V(45~65Hz)/DC0~600V質量(g)約430(電池含む)奥行(mm)46電源単3形乾電池 LR6/R6 (1.5V) 4本適合規格JIS C 1302:2014準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本表示器スケール照明外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5%定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ短絡電流(mA)1.5以内使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
カード型マルチメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から26日以内出荷4000カウントスタンダードタイプのカード型テスタです。直流電圧(V)400m/4/40/400/450交流電圧(V)4/40/400/450抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M幅(mm)54高さ(mm)108質量(g)約110奥行(mm)12電源LR44(1.5Vボタン電池)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×108×12電池寿命(時間)約100最大カウント数4000
デジタルパネルメータモジュール
マザーツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷組込用デジタルパネルメータモジュールです。質量(g)約45電源DC3V表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付基板寸法(mm)80×53
ACフレキシブルカレントセンサ(Φ180mm)
HIOKI(日置電機)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02) 込み入った配線でもクランプしやすい形状 5000Aまでの大電流計測に余裕で対応 10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域 用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径 クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能質量(g)280使用温度範囲(℃)-25~65電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)定格一次電流(A)AC5000/AC500測定可能導体径(Φmm)180以下RoHS指令(10物質対応)対応位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)防水性IP54(フレキシブルループ部のみ)ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
温度プローブ
フルーク(FLUKE)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷標準シュラウド・バナナ・ジャック付きのK型熱電対。 使いやすい一体構造。 温度測定機能付きDMMとの互換性あり。トラスコ品番765-7463質量(g)141.2測定レンジ-40~260℃
受動電圧プローブ 250MHz/×100
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷備考全モデルタイプ減衰器×100機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約7pF最大入力電圧1.5kVrms立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
受動電圧プローブ GDS-2000シリーズ用 150MHz/10:1
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷付属品GDS-207/GDS-307/GDS-210/GDS-310仕様●10:1/1:1切替付き●リードアウト自動対応:なし周波数帯域(MHz)150RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
三和電気計器¥5,898税込¥6,4881組当日出荷大電流対応のヒューズを搭載したテストリード種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
高低圧交直両用検電器
長谷川電機工業¥87,980税込¥96,7781個当日出荷交流/直流両用検電器トラスコ品番731-0145全長(mm)415使用電圧範囲AC・DC600V~7000V動作開始電圧(V)裸線:AC・DC400V±20%
リーククランプテスタ
横河計測¥61,980~税込¥68,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(Φ68mm)タイプです。 マニュアルレンジ切替 データホールド、ピークホールド機能 出力機能 平均値検波方式付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031)仕様測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)耐電圧AC 4240V 5秒間応答時間約1秒消費電流(mA)約5最大表示1999レンジ切替マニュアルレンジ電池寿命(連続時間)約60検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下導体位置の影響Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II)
分割型電流センサー
マルチ計測器¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷5A回路等の小電流測定に最適。 電線ストッパで落下防止。 端子出力のため専用コネクタ不要。 開放保護素子付・難燃性の安全設計。規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(外装ケース~出力間)使用温湿度範囲-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)確度±1.0%/定格電流出力端子M3取付ネジ保護(開放)7.5Vクランプ素子使用回路電圧AC600V以下適合周波数10Hz~5KHz耐電圧(V)AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
電力計
共立電気計器¥98,980~税込¥108,878~1台ほか7日以内出荷から12日以内出荷簡単確実な電力測定を実現 有効電力基本確度±0.3% 電力測定に必要な12種類の測定が可能 電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、 中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、 デマンド測定(お知らせ機能付) 1秒~1時間で記録間隔を設定可能 1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間 電力自由化に伴う回生電力の測定も可能 消費電力と回生電力の判別が可能 (回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力) 各相の電力、力率が確認可能 各相の稼働状況の把握が可能 結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止 クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始 解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属 USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定 SDカードインターフェース装備 AC電源とバッテリーの2電源方式 AC電源で駆動中に停電が発生しても、 自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能) AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが 保護されます。 充電式ニッケル水素電池にも対応 Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能測定項目電圧、電流、周波数、有効電力記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65RoHS指令(10物質対応)対応演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
ミニテスター
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型、軽量で持ち運びに便利。 電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。 回路保護用ヒューズ付。直流電圧(V)10/50/250/500交流電圧(V)50/250/500直流電流(A)50/250m抵抗(Ω)1kレンジにて0~1M仕様・直流電圧:10/50/250/500V、2KΩ/V・交流電圧:50/250/500V、2KΩ/V・直流電圧:50/250mA・抵抗:X1Kレンジにて0~1MΩ・電池チェック:1.5V/9V・低周波出力:-20~+22/36/50/56dB・付属品:テストリード1組・単三形乾電池1本(テスト用 内蔵)スペアヒューズ0.25A 250V 1本・取扱説明書電源単3形乾電池電池チェックあり(1.5V/9V)低周波出力(dB)-20~+22/36/50/56
直流/交流両用デジタルクランプメーター
カイセ(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台ほか当日出荷から20日以内出荷電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書温度(℃)-30~150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33表示4000カウント2重液晶、最大表示9999周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hzサンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch)レンジ切替オートレンジパルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mSデューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9%被測定導体径最大Φ36mm
アナログマルチテスター(ミニテスター)
カイセ(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台ほか当日出荷から20日以内出荷導通ブザー付きミニテスター直流電圧(V)レンジ:2.5/10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ交流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ直流電流(A)レンジ:10m/500m抵抗(Ω)レンジ:10k/100k/1M付属品100-69テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書質量(g)152電源1.5V R6P単3電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×115×34直流電流(レンジ)10mA、500mA電池チェック9V6F22電池(約35mA負荷)、1.5V単2単3単4電池(約120mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)導通テスト約15Ω以下でブザー低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から26日以内出荷DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。用途自動車電気系統の保守・点検付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40表示最大5000カウント、文字高 10mm使用湿度範囲80%RH以下(但し結露のないこと)電池寿命(時間)ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池)オートパワーオフ最終操作後、約30分後保存温度範囲(℃)~50保存湿度範囲70%RH以下(但し結露のないこと)導通チェック導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFFサンプリング速度2回/秒
AC/DC電圧チェッカー
ANEX(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。 通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。 配線の導通チェックが行えます。 感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。仕様通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触)トラスコ品番276-0045質量(g)29先端マイナスタイプ交流電圧(V)70~250直流電圧(V)1.5~3.0使用電池ボタン電池LR44×2個
精密測定用コード(赤20m 黄10m 緑5m)
共立電気計器¥4,998税込¥5,4981セット(3色)当日出荷接地測定工事のA種に必要なアース測定コードです。赤20m・黄10m・緑5m付です。コード長さ(m)緑/5、黄/10、赤/20プラグ(mm)Φ4RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード棒 MR-117用
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2本組)当日出荷適合クランプメーター(MR-117)棒長(mm)113ケーブル長(mm)750端子長さ(mm)17.5
交換用ヒューズ600mA(デジタルマルチテスタ用)
カスタム(1件のレビュー)¥549税込¥6041袋(2個)当日出荷用途デジタルマルチメータに内蔵のヒューズが溶断して、mAレンジが動作しない場合の交換用ヒューズ。
コンパクト直流安定化電源
KIKUSUI¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷から31日以内出荷人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承。小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!。PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。入力周波数(Hz)47 ~ 63確度設定/± (0.2 % of setting + 0.1 % of rating),± (0.3 % of setting + 0.1 % of rating)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 10 %温度係数(ppm/℃)(TYP 値)100 ,200
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800